カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(2)
  • SMC(329)
  • BIGM(丸山製作所)(162)
  • ミツビシ(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(82)
  • MAZDA(マツダ)(60)
  • 廣杉計器(57)
  • KTC(56)
  • CKD(43)
  • 堀内機械(32)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(31)
  • 竹虎(30)
  • Festo(27)
  • 渡辺電機工業(21)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • 東洋バルヴ(18)
  • エスコ(17)
  • 水本機械製作所(16)
  • ヤマト産業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-14」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-B +)ナベPD=3(14X1.0 大阪魂3カ-B +)ナベPD=3(14X1.0大阪魂
5,507税込6,058
1個
9日以内出荷
十字穴番号2寸法a(mm)5.4寸法d1(mm)8.5寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)ナベPD=3(14X08 大阪魂3カ-B (+)ナベPD=3(14X08大阪魂
5,227税込5,750
1個
9日以内出荷
十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)14×0.8
3カ-W ナット(3シュ(B36H14 大阪魂3カ-W ナット(3シュ(B36H14大阪魂
2,194税込2,413
1個
翌々日出荷
3カ-W イケイタカN(B=14 大阪魂3カ-W イケイタカN(B=14大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法S(mm)14
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X12 大阪魂3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X12大阪魂
7,709税込8,480
1個
9日以内出荷
長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X16 大阪魂3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X16大阪魂
7,038税込7,742
1個
9日以内出荷
長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X20 大阪魂3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X20大阪魂
6,309税込6,940
1個
9日以内出荷
長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=14 大阪魂3-ステンコ コガタBT(ゼン(B=14大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)25寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-B Uナット(コガタ(B14 大阪魂3カ-B Uナット(コガタ(B14大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)14寸法h(mm)8.5寸法m(mm)7.3ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
3カ-W フランジBT(B14 D21 大阪魂3カ-W フランジBT(B14 D21大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
長さ(mm)100寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W 6カクコーチ(B=14 大阪魂3カ-W 6カクコーチ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。
長さ(mm)32寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
3カ-W コガタBT(ゼン(B=14 大阪魂3カ-W コガタBT(ゼン(B=14大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
長さ(mm)15寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
3カ-W Eロックナット(フランジB14 大阪魂3カ-W Eロックナット(フランジB14大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
3カ-W コガタBT(ハン(B=14 大阪魂3カ-W コガタBT(ハン(B=14大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)55寸法H(mm)7寸法D(mm)13.5寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法d1(mm)10寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.5寸法da(mm)11.2ねじの呼びdM10
3カ-W 8.8 BT(コガタ(B14 大阪魂3カ-W 8.8 BT(コガタ(B14大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-B 6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂3カ-B 6カクコーチ(ユニュウ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)14呼び径d8
3カ-W 6カクコーチ(ユニュウ(B=14 大阪魂3カ-W 6カクコーチ(ユニュウ(B=14大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法S(mm)14呼び径d8
3カ-W EロックN(フランジ(B14 大阪魂3カ-W EロックN(フランジ(B14大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25呼び径M8寸法H(mm)8.5寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)17寸法B(mm)14
3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X14 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=3 6X14大阪魂
5,896税込6,486
1個
9日以内出荷
長さ(mm)14寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 7マ-クUP P=3 6X14 大阪魂3カ-B 7マ-クUP P=3 6X14大阪魂
22,789税込25,068
1個
9日以内出荷
長さ(mm)14寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6平座金(D1×T)13×1.0
3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X14 大阪魂3カ-B 4マ-クUP SP=2 6X14大阪魂
5,616税込6,178
1個
9日以内出荷
長さ(mm)14寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6
3カ-B 7マ-クUP P=2 6X14 大阪魂3カ-B 7マ-クUP P=2 6X14大阪魂
24,227税込26,650
1個
9日以内出荷
長さ(mm)14寸法a(mm)5.1寸法S(mm)10寸法e(mm)10.9寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4ピッチP(mm)1ねじの呼びdM6
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS 大阪魂3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷から9日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
SUSコガタナット(1シュ 大阪魂SUSコガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ドブコガタナット(1シュ(ユニュウ 大阪魂ドブコガタナット(1シュ(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌々日出荷