カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- 3M(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KTC(10)
- MAZDA(マツダ)(2)
- nepros(1)
- SMC(19)
- TOTO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- エスコ(2)
- タンガロイ(3)
- モートーン(3)
- ヤマト産業(6)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「b3-14w」の検索結果

3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X12
大阪魂¥7,709税込¥8,4801個9日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X16
大阪魂¥7,038税込¥7,7421個9日以内出荷長さ(mm)16十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-B (+)UP PD=3(W14X16X20
大阪魂¥6,309税込¥6,9401個9日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)4呼び径dM6寸法dk(mm)10平座金(D1×T)14×1.0
3カ-W フランジBT(B14 D21
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)長さ(mm)100寸法e(mm)15.51寸法s(mm)14寸法c(mm)1.2寸法k(mm)10呼び径dM10寸法dk(mm)21寸法k1(mm)6ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-W コガタBT(ハン(B=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)55寸法H(mm)7寸法D(mm)13.5寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2寸法d1(mm)10寸法R(mm)0.4寸法k(mm)1.5寸法da(mm)11.2ねじの呼びdM10
3カ-W 6カクコーチ(B=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)4日以内出荷木ネジの親玉 特長 ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。 ねじ部長の目安はL寸の約2/3です。長さ(mm)32寸法S(mm)14寸法k(mm)6.1ねじの呼び8
3カ-W Eロックナット(フランジB14
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM10ピッチP(mm)1.5