カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(43)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,553)
- BIGM(丸山製作所)(273)
- コガネイ(90)
- CKD(87)
- PISCO(ピスコ)(71)
- IDEC(和泉電気)(55)
- 岩田製作所(49)
- 三菱電機(41)
- omron(オムロン)(39)
- リスパック(32)
- StarTech.com(31)
- ノーブランド(29)
- リケン(28)
- NAKANO(25)
- プロトブレンボ(24)
- JST(日本圧着端子製造)(22)
- 富士電機(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- ブランドをもっと見る
「b3s」の検索結果

3カ-B Sタイプバインド3ポッチ
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(90個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!十字穴番号2番
3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(149個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!十字穴番号2番寸法a(mm)Φ0.7表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法b(mm)0.3
3カ-B SタイプナベP=3
大阪魂¥14,449税込¥15,8941セット(1000個)4日以内出荷長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)4.4表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼び4ねじ外径D(mm)3.92ねじ外径C(mm)4.06平座金(D1×T)10×0.8
3カ-B S45CフランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.25
ストロン3BフランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(72個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)寸法s(mm)7ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
3カ-B S45C(A)スカ-トナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷呼び径M16×2.0寸法H(mm)16寸法d(mm)16.5寸法D(mm)31寸法B(mm)24寸法C(mm)27.7寸法h(mm)9.8
3カ-B (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥6,620税込¥7,2821セット(700個)4日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
3カ-B SタイプナベP=4
大阪魂¥10,765税込¥11,8421セット(1200個)4日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3平座金(d1×T)6×0.5
3カ-B SタイプナベLO=2(ソトハ
大阪魂¥13,805税込¥15,1861セット(1500個)4日以内出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)2.3表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼び4ねじ外径D(mm)3.92寸法dk1(Φmm)8.5ねじ外径C(mm)4.06
3カ-B S45C(H)Uナット(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
3カ-B フランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(78個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法m(mm)4.5平径(mm)7ねじの呼びdM4寸法dc(mm)10
3カ-B フランジN(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(45個)翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)寸法s(mm)10ねじの呼びdM7寸法dc(mm)13
3カ-B SタイプナベWH=10
大阪魂¥6,665~税込¥7,332~1セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.8寸法D(mm)3.92表面処理3価黒クロメート寸法C(mm)4.06頭部形状ナベ寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)7ねじの呼び4寸法dc(mm)10
3カ-B Sタイプサラ D=6
大阪魂¥7,552税込¥8,3071セット(1000個)9日以内出荷長さ(mm)25十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法D(mm)3.92寸法C(mm)4.06寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(mm)6ねじの呼びd4
3カ-B ラミメイト(+)Sタイト
大阪魂¥19,154税込¥21,0691セット(2000個)翌々日出荷長さ(mm)6十字穴番号2寸法H(mm)0.9寸法a(mm)0.7寸法D(mm)8寸法E(Φmm)4ねじの呼びd4
3カ-B Sタイプ (+)アプセット B7H2.8
大阪魂¥9,363税込¥10,2991セット(1000個)9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法S(mm)7寸法D(mm)3.93寸法C(mm)4.07寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4.1ねじの呼び4
3ステンコB フランジフクロN Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)5.5寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法H1(mm)9ねじの呼びdM5
8-3カB フランジフクロN Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)5.5寸法t(mm)1.1寸法S(mm)8寸法D(mm)12寸法e(mm)9.2寸法H1(mm)9寸法h(mm)3.3ねじの呼びdM5
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジB7D9
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(57個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法t(mm)0.6寸法S(mm)7寸法D(Φmm)3.93寸法D(mm)9表面処理3価ステンコート寸法C(mm)4.07寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.1ねじの呼び4ねじ山種類メートル並目
3カ-B フランジBT(2シュ(Sツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(26個)翌々日出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)0.8寸法s(mm)8寸法k(mm)5呼び径dM5寸法dk(mm)12寸法k1(mm)3
3カステンコ Sタイプ(+)6フランジ B8D10
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(33個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ステンコート寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB10H4
大阪魂¥667税込¥7341セット(25個)翌々日出荷長さ(mm)20十字穴番号#3ピッチ(mm)1寸法S(mm)10寸法D(mm)5.9寸法C(mm)6.1寸法K(mm)4寸法m(mm)6.3ねじの呼び6
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB7H2.8
大阪魂¥667税込¥7341袋(72個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7寸法S(mm)7寸法D(mm)3.93寸法C(mm)4.07寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4.1ねじの呼び4
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(60個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
3カ-W Sタイプ(+)6フランジB8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(54個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(Φmm)4.92寸法D(mm)10表面処理3価ホワイト寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.8寸法m(mm)4.5ねじの呼び5ねじ山種類メートル並目