カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • バイク部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3s-1000」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B3S-1000P omron(オムロン)

    B3S-1000P

    omron(オムロン)
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)6.6幅(mm)6寸法(mm)6.6×6×4.30高さ(mm)4.3アクチュエータの種類ボタン接点構成SPST操作力(N)1.57機械的寿命500000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70アクチュエータ長さ(mm)0.8実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S Aratas(旧:omron)

    シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    68税込75
    1個ほか
    翌々日出荷から101日以内出荷
    シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,790税込7,469
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • タクタイルスイッチ B3F Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ B3F

    Aratas(旧:omron)(41件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • シール形タクタイルスイッチ B3W Aratas(旧:omron)

    シール形タクタイルスイッチ B3W

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)

    CB400SF(NC31) フロントステップSET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    欠品中
    適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
  • Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 32" CB3210S EVANS

    Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 32" CB3210S

    EVANS
    22,980税込25,278
    1枚
    5日以内出荷
    カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。
    タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
  • Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 36" CB3610S EVANS

    Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 36" CB3610S

    EVANS
    24,980税込27,478
    1枚
    5日以内出荷
    カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。
    タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
  • Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 30" CB3010S EVANS

    Strata Staccato 1000 コンサートバスヘッド 30" CB3010S

    EVANS
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    カーフスキンのような暖かさと力強いトーン、深みのあるサスティーンとミッドレンジのアタックが素晴らしいヘッドです。
    タイプStrata Staccato 1000 コンサートバスヘッドプライ数1
  • 替消しゴム ゼブラ

    替消しゴム

    ゼブラ
    99税込109
    1セット(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • バイク用シールチェーン プロト

    バイク用シールチェーン

    プロト(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
    チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A SMC

    電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3A

    SMC
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3B SMC

    電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3B

    SMC
    349,800税込384,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 SMC

    電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6

    SMC
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
  • マルチステップホンダ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

    マルチステップホンダ クリアアルマイト

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
    主な適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SF Spec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-10~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-10~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • LEFS40B SMC

    LEFS40B

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
  • VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~) SMC

    VVQC1000シリーズマニホールドオプション (VVQC~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1000シリーズ コガネイ

    ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X1000シリーズ

    コガネイ
    177,980税込195,778
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
    ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac インターネット

    Singer Song Writer Lite 3.0 for Mac Steady iMac & iBook & eMac

    インターネット
    9,498税込10,448
    1本
    4日以内出荷
    やさしい操作で手軽に「作曲から演奏まで」を実現していただくため、さらなる力強さを身に付けたシーケンス&アレンジ機能を統合した音楽作成ソフト。それがシンガーソングライターライト 3.0 for Macintoshです。ラララとハミングから曲創りが始まります。
    付属品[付属音色リスト] Roland SC-8850(SC-8820), SC-88Pro, SC-88, SC-55, VSC 3.0, VSC-88, XP-10, PMA-5,YAMAHA MU2000, MU1000, MU128, MU100, MU90, MU80, MU50, S-YXG50, TG-300B, CS1X,KORG 05R/W, AG-10, M1, N1, N5, N264, NS5R, NX5R, X5D, Trinity,GM音源[付属MIDIドライバ] Opcode OMS2.3.3J[付属ソフトウエア] ソフト MIDI 音源 Roland VSC 3.0対応OSMac OS 8.6 以降(Mac OS X ならびにクラシック環境には非対応)メモリー16MB 以上(推奨32MB以上)ディスプレイ32000 色以上、800×600 以上の解像度を推奨使用CPUG3 233MHz 以上(シングtoスコア機能を使用する場合は、G3 333MHz 以上推奨)の CPU を搭載したMacintoshハードディスク約 24 MB 以上(インストールに必要な空き容量)
  • ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ車用 、変換アダプターアルマイト メインステップ

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    欠品中
    純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP! 足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。 ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。
    適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SFSpec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
  • LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H) SMC

    LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S3H)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-131シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-131シリーズ

    長野計器
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • マルチステップカワサキ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

    マルチステップカワサキ クリアアルマイト

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。
    主な適合車種1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO36SP

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO36SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE/EX(10-14)、CB1100BLACK STYLE ABS/EX/EX E Package/EX Final Edition(14-22)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CB1300SB ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SB ABS(05-09)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SB SP(19-21)、CB1300SB(05-11)、CB1300SF ABS (E package含む)(14-21)、CB1300SF ABS(05-09)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SF SP(19-21)、CB1300SF(03-14)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SB ABS(14-21)、CB400SB(05-16)、CB400SF ABS(14-21)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、CB400SFハイパーVTEC Revo(08-18)、CB400SFハイパーVTEC SpecIII(04-07)、CB900ホーネット(01-05)、CBF600S(04)、CBR1000RR(04-05)、CBR600F Sports (CBR600F4i)(01-03)、CBR600F(92-94)、CBR600F(95-98)、CBR600F(99-01)、CBR600RR(03-04)、CBR600RR(05-06)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、CBR900RRファイヤーブレード(98-99)、CBR929RR(00-01)、CBR954RR(02-03)、CRF1000L Africa Twin/DCT(16-19)、CRF1100L Africa Twin/Adventure Sports/ES/DCT(20-21)、INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、NC700X/LD(12-13)、VT1300CR/CS/CX(10)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1 (RVT1000R)(00-01)、VTR1000SP-2(02-05)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、ホーネット600 (国内仕様)(98-00)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S (国内仕様)(00-01)、ホーネット600S(00-01)、【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja650(17-22)、VERSYS1000 SE(19-21)、VERSYS1000(12-18)、VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)、Z H2 SE(21-24)、Z H2(20-24)、Z1000(07-09)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Z750(07-10)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS SE(22-24)、Z900RS(17-24)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSF1250/S(07-10)、GSR750/ABS(11-15)、GSX-S1000/F (GT79B)(16-21)、GSX-S1000/GT (EK1AA)(22)、GSX-S750(17-21)、KATANA (EK1AA)(22)、KATANA (GT79B)(19-21)、SV1000/S(03-06)、V-STROM1000(02-08)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、【YAMAHA】FAZER8/ABS(11-15)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(06)、FZ-1/FZ-1 フェーザー(08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S (FAZER/GT)(09-14)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ8(11-15)、MT-07/ABS(14-22)、MT-09 TRACER(15-17)、MT-09/SP/ABS(14-22)、MT-10(17-22)、TRACER9 GT ABS(21-23)、TRACER900/GT(18-20)、XJ6F ABS(11-13)、XJ6F(11-13)、XJ6N(11-13)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(11-13)、XSR700/ABS(18-23)、XSR900(16-20)、YZF-R1(04-06)、YZF-R1(07-14)、YZF-R6(03-10)、YZF-R6S(06)、YZF-R7(22-23)
    材質シンタード
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-133シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_0~1000●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4303-25
  • L Series(LEJSH63S3B) SMC

    L Series(LEJSH63S3B)

    SMC
    379,800税込417,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
  • 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3H SMC

    電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63S3H

    SMC
    399,800税込439,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
  • L Series(LEJS63S3H) SMC

    L Series(LEJS63S3H)

    SMC
    379,800税込417,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W