カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(356)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(2,852)
- BIGM(丸山製作所)(2,805)
- オカムラ(岡村製作所)(893)
- エスコ(317)
- TBC(タブチ)(306)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(221)
- サンワサプライ(207)
- 三菱電機(182)
- Panasonic(パナソニック)(161)
- ナカバヤシ(160)
- ホンダ(139)
- ゼノア(132)
- StarTech.com(127)
- コガネイ(118)
- ミニター(101)
- TRUSCO(95)
- NTN(エヌティーエヌ)(93)
- ABC商会(92)
- ブランドをもっと見る
「bc」の検索結果

BC スレンダービス
大阪魂¥667税込¥7341袋(68個)4日以内出荷フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。サイズ3.3×50
BC プラックス(ナベ
大阪魂¥10,287~税込¥11,316~1セット(2000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷プラックスは通称「合成樹脂用タッピンねじ」といい、材質はSWCH12A等の冷間圧造用炭素鋼線にガス浸炭焼き入れを施したタッピンねじです。 ねじ部の形状は、タッピンねじの2種タイプで、ねじのピッチは1種と同じに設計され、先端部から3山~3.5山の所まで高いねじ山と低いねじ山とでなっており、この間欠部分が合成樹脂に対して大きな特性を発揮します。寸法d(mm)2.90~3.00頭部形状ナベ寸法d1(mm)Φd+0.02~0.06寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
BC (+)マルモクネジ
大阪魂¥8,454税込¥9,2991セット(200個)4日以内出荷長さ(mm)75十字穴番号3呼び径5.1寸法d(mm)5.1寸法K(mm)3.5寸法m(mm)5.9寸法dk(mm)9.4
BCピアス(トラス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(33個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号#2適合板厚(mm)1.4~3.2ねじの種類全ねじ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.5ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)9.4ねじ部長さ(mm)全ねじ
BC(+)バンノウビスラッパ
大阪魂¥667税込¥7341袋(60個)4日以内出荷軟質材から硬質材までの万能タイプ 特長 高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。 高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。サイズ3.8×50ねじの呼びd3.8
BCアイBT
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください寸法L(mm)12寸法H(mm)27.7寸法a(mm)25.2寸法t(mm)5.8寸法D(mm)14寸法b(mm)14.1寸法h(mm)15寸法c(mm)4.6ねじの呼びdM6
BCフランジソケットフランジソケット
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7寸法F(mm)7.5寸法e(mm)3.443寸法C(mm)0.8寸法W(mm)9寸法b(mm)14寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
BC Pタイプバインド
大阪魂¥8,216~税込¥9,038~1セット(2000個)ほか4日以内出荷から9日以内出荷樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。十字穴番号2寸法D(mm)3.04寸法C(mm)3.14寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチ(山数/inch)20寸法dk(mm)6.3ねじの呼び3寸法k+f(mm)1.9
BC Bタイプサラ
大阪魂¥7,674税込¥8,4411セット(1200個)4日以内出荷長さ(mm)20十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04寸法k(mm)2.3ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)8ねじの呼び4
BC (+)Sタイプ トラス
大阪魂¥5,914税込¥6,5051セット(700個)4日以内出荷長さ(mm)14十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8ねじの呼び5
BC Sタイプナベ
大阪魂¥13,307税込¥14,6381セット(1200個)4日以内出荷長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08頭部形状ナベ寸法k(mm)3.3寸法dk(mm)9ねじの呼び5
BCピアスPAN(ゼンネジ
大阪魂¥11,109~税込¥12,220~1袋(600個)ほか4日以内出荷十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2