カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(38)
- 機構部品(7)
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(801)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- S.I.C.(SHINDO)(36)
- TRUSCO(61)
- アメリカン電機(34)
- イスカル(29)
- イマオコーポレーション(58)
- エスコ(45)
- カップス(38)
- ナベヤ(44)
- ハリケーン(27)
- 三共製作所(39)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(39)
- 三桂製作所(31)
- 千代田通商(33)
- 明工社(42)
- ブランドをもっと見る
「c-19」の検索結果
特価

クロメ-トS45CナイロンN(1シュB19
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
3カ-W S45CナイロンN(1シュB19
大阪魂¥667税込¥7341個9日以内出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
SUS 316LアイBT
大阪魂¥18,947税込¥20,8421個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ダンツキGNロング(NO3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)タイプNo.3寸法H(mm)27寸法S(mm)16寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15
ダンツキグリップN(NO3
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)タイプNo.3寸法H(mm)18寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
SUS ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
菱形ナットAタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(250個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1寸法A(mm)8寸法D(mm)6表面処理3価ホワイト寸法B(mm)25寸法C(mm)19ねじの呼びM6ねじ山種類メートル並目
長方形ボルト 全ねじ(鉄/8-クロメト)(小箱)
大阪魂¥7,898~税込¥8,688~1箱(40個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理8-クロメト頭部形状長方形ねじ山種類メートル並目