カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(46)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(20)
- KANA(片山チエン)(491)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- 日本継手(旧:JFE継手)(39)
- オザック精工(32)
- ワルター(31)
- NB(日本ベアリング)(19)
- エスコ(18)
- 東栄管機(18)
- CKD(17)
- セキスイ(16)
- イスカル(15)
- 椿本チエイン(14)
- テンパール工業(14)
- ホームテイスト(14)
- エレコム(13)
- ナカバヤシ(13)
- NSK(日本精工)(12)
- タカチ電機工業(12)
- ブランドをもっと見る
「d0057」の検索結果

ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ
大阪魂(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ
大阪魂(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)
大阪魂(1件のレビュー)¥579税込¥6371パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状軸用同心止め輪(穴付き)寸法r(mm)(最大)0.7表面処理生地
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥25,434税込¥27,9771袋(300個)翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥149,800税込¥164,7801箱(15個)翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS316L種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理三価ホワイト
クロメート スーパーウッド(トクヨウ
大阪魂¥6,812税込¥7,4931袋(950個)翌々日出荷から9日以内出荷ビックス スーパーウッド 「ねじの先端部に切削機能(トリプルリーマー)搭載」 硬い材も楽々施工を実現させたスーパーウッド、 ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗でもぐり過ぎを防止、 引きも抜群、作業効率も大幅にUPする事はまちがいありません。
クロメート スーパーウッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(60個)翌々日出荷ビックス スーパーウッド 「ねじの先端部に切削機能(トリプルリーマー)搭載」 硬い材も楽々施工を実現させたスーパーウッド、 ラッパ頭のフレキによる適度な抵抗でもぐり過ぎを防止、 引きも抜群、作業効率も大幅にUPする事はまちがいありません。
ユニクロ コース(トクヨウバコ(ゼン
大阪魂¥26,563税込¥29,2191袋(5400個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)8先端形状とがり先ねじ山粗め
ユニクロ LIVE コーススレッド
大阪魂¥2,838税込¥3,1221袋(400個)4日以内出荷建築造作用 コーススレッドラッパ 特長 引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め
ユニクロ LIVE ケイテンラッパ
大阪魂¥2,914税込¥3,2051袋(400個)4日以内出荷ドライウォールスクリュー 軽天ビス 特長 薄鉄板の2枚重ね(最大1.2mm)までの軽鉄施工に最適 ねじ山2条ねじにより抜群のスピード施工 強固な引抜き力で安心と安全の提供 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山2条
ユニクロ LIVE コースフレキ(ハン
大阪魂¥2,689税込¥2,9581袋(400個)4日以内出荷建築造作用 フレキコース 特長 頭部フレキにより相手材に対して沈み効果 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め
SUS410 LIVE コーススレッド(ハン
大阪魂¥6,623税込¥7,2851袋(500個)4日以内出荷建築造作用 コーススレッドラッパ 特長 引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め
ユニクロ LIVE コーススレッド(ハン
大阪魂¥2,278税込¥2,5061袋(400個)4日以内出荷建築造作用 コーススレッドラッパ 特長 引抜き強度は釘の5倍以上で安心と安全の提供 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め
SUS410 LIVE コースフレキ(ハン
大阪魂¥7,576税込¥8,3341袋(500個)4日以内出荷建築造作用 フレキコース 特長 頭部フレキにより相手材に対して沈み効果 高いねじ山でピッチが粗いため釘施工の問題点を全て解消 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番先端形状とがり先ねじ山粗め