カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(135)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(2)
- CKD(25)
- FXC(21)
- 長沢製作所(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- ノーリツ(16)
- I-VALUE(16)
- TRUSCO(15)
- GB[制御機器](14)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(12)
- HEADS(ヘッズ)(12)
- NEC(11)
- LEPLUS NEXT(10)
- WatchGuard(8)
- GIKEN(川口技研)(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- UNION(ユニオン)(5)
- 東芝(4)
- ブランドをもっと見る
「gbs」の検索結果

GBSUS ロングアイBT
大阪魂¥8,538税込¥9,3921個翌々日出荷長さ(mm)90寸法H(mm)51寸法a(mm)50寸法t(mm)9寸法D(mm)25寸法b(mm)30寸法h(mm)26寸法c(mm)10ねじの呼びdM12
GB SUS セルフロッキングN
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さいタイプ1種
GB SUS410 FRX(ナベ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(15個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS410十字穴番号2寸法H(mm)3.2寸法D(mm)9.3表面処理GB頭部形状なべ穴の形状十字ねじの呼び5
GB SUS フランジN(Sナシ
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法m(mm)5.5平径(mm)8ねじの呼びdM5寸法dc(mm)12
GB SUS410 (+)B1サラ
大阪魂¥3,798~税込¥4,178~1セット(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS410十字穴番号2山数(25.4mmに付き)18表面処理GB頭部形状皿寸法Q(mm)2.33寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5呼び径d4穴の形状十字寸法dk(mm)8
GB SUS(+)Bタイプ トラス
大阪魂¥6,512~税込¥7,163~1セット(500個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号2寸法D(mm)3.9寸法C(mm)4.04寸法k(mm)2.5ピッチ(山数/inch)18寸法dk(mm)9.4ねじの呼び4
GB SUS ウッドデッキヨウビス
大阪魂¥4,212~税込¥4,633~1袋(110個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷木材の割れやケバ立ちを防ぎ、美しい仕上がりに!一味違うウッドデッキビス 「ウッドデッキ用ビス」は下地が木根太の場合には、下穴不要で一発施工 できるだけでなく、木割れやケバ立ちを防ぎ、美しくできる高機能ビスです。 機能的にも、意匠的にも、ウッドデッキ材を取り付ける際に適した形状となっております。 【特長】 独特の頭部形状がケバを包み込み、施工後の美観を引き立てる ウッドデッキ材の施工に必要になりがちな下穴が不要 特殊刃先で木割れが起こりにくい 硬質ウッドデッキ材にも対応可能 用途/実績例 建築・建材・住設関係で多く使用されております。寸法d(mm)10.3寸法S(mm)6
GB SUS410 ピアス(ウスト
大阪魂¥9,909~税込¥10,900~1袋(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ピアス製品初の4mm径、頭部極薄トラス形状。 頭高さが1.5mmと低いため、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。 重ね合わせの際に、座面とパネルに隙間が生じる、いわゆる頭の「浮き」が問題になっていましたが、ウストはそれらの問題を解決し低頭でも「浮き」がありません。 洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで見た目が鮮やか。人目につく場所には、ぜひウストをご使用下さい。
GBSUSフランジN(Sナシ1.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷形状 二面幅より大きい座面が付いたナットです。 座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。 特徴 座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。 ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。 一体物なので、脱落の危険性がありません。 キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法m(mm)9平径(mm)14ねじの呼びdM10寸法dc(mm)19
GB SUS410 サンロック(ナベ
大阪魂¥8,774~税込¥9,651~1セット(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷サンロックのねじ断面は非円形のおむすび形で、その頂点を螺旋状にずらしています。 このふたつの形状的特長が小さなねじ込みトルク、なめらかなねじ込み性を可能にしました。材質SUS410頭部形状ナベ
GB SUS410 JP(ノンヘッド
大阪魂¥13,052~税込¥14,357~1袋(250個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
GB SUS410 ピアスPANゼン
大阪魂¥15,443~税込¥16,987~1袋(600個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷十字穴番号#2最大板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法d(Φmm)4.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法Dk(Φmm)8.2