カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(508)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(13)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(37)
- オカムラ(岡村製作所)(3,076)
- メディアカバーマーケット(3,072)
- ニッサン(1,712)
- ホンダ(1,528)
- MAZDA(マツダ)(1,100)
- SMC(1,099)
- 三木プーリ(960)
- 雅(761)
- BIGM(丸山製作所)(464)
- アサ電子工業(464)
- YAMAHA(ヤマハ)(424)
- Kawasaki(409)
- スズキ(402)
- エスコ(397)
- タンガロイ(377)
- CKD(314)
- イマオコーポレーション(293)
- EBM(江部松商事)(280)
- ブランドをもっと見る
「h8」の検索結果

ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ重荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
3カ-W Sタイプ(+)アプセットB8H3.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(50個)ほか翌々日出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
8-クロメトUナット(ウスガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法h(mm)8.5呼び径dM12ピッチP(mm)1.75
ニッケルUナット(ウスガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W Uナット(ウスガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥599税込¥6591パック(55個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
3カ-W POPナット(ラージF SPH
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質スチール寸法H(mm)22寸法D(mm)11表面処理三価ホワイトメッキ寸法P(mm)1.5ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)11.1最大使用トルク(N・m)34.3剪断強度(kN)29.4ねじ山種類メートル並目
3カ-W POPナット(パイプ SRH
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷ナットフランジの裏面は、パイプ曲面に添うようR形状に成形してありますので取付後、水平座面が得られます。寸法P(mm)1.5
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(300個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
POPナット(ヘキサSF AFH
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)翌々日出荷材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。材質アルミニウム合金寸法P(mm)0.5
ニッケル Sタイプ(+)アプセット B8H3.5
大阪魂¥7,638~税込¥8,402~1セット(700個)ほか9日以内出荷十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8寸法S(mm)8寸法D(mm)4.92寸法C(mm)5.08寸法K(mm)3.5寸法m(mm)4.9ねじの呼び5
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)
大阪魂(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
...