カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ファブエース(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- KSフィルター(1)
- プロトティップ(1)
「m-10ef」の検索結果
特価

ニッケル ファブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。材質鉄長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法L(mm)5寸法H(mm)0.95寸法D(mm)4.45表面処理ニッケル寸法B(mm)6最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:4.5取付穴径(Φmm)4.5ねじの呼びM3最小板厚(mm)1