カテゴリ
- 切削工具(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 機構部品(57)
- 制御機器(28)
- 測定用品(28)
- メカニカル部品(26)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 建築金物(14)
- 事務用品(11)
- 科学研究・開発用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 保管用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 厨房用品(6)
- 作業工具(6)
- 電動工具(6)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- 自転車部品(5)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- テープ(3)
- 作業服(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(59)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- 日研工作所(43)
- NTツール(32)
- NB(日本ベアリング)(16)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15)
- 佐藤計量器製作所(12)
- ユキワ精工(9)
- クボタ計装(9)
- SIEMENS(9)
- ノーブランド(8)
- 三菱電機(8)
- カイセ(8)
- NAKATAKI(8)
- 椿本チエイン(7)
- TRUSCO(7)
- M.K. モールス(7)
- MSTコーポレーション(5)
- サンコー(三甲)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sk-40」の検索結果

キャッチカバーSK-40
日大工業¥19,980税込¥21,9781ケース(50本)翌々日出荷様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700色レモン有効幅(mm)10~40
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40
川西水道機器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
数字刻印セット
TRUSCO(13件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(10本組)当日出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
空気圧シリンダ 10Z-3SK40N
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)40クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
SEISHIN¥57,980税込¥63,7781台当日出荷から4日以内出荷強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881組(2個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅40mm
東京オートマック¥449税込¥4941個3日以内出荷チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。用途剥離用トラスコ品番852-1818材質SK材質量(g)14刃厚(mm)1刃先形状平寸法(幅W×長さL)(mm)【刃】40×45
味わい食房 キッチンはさみ
下村工業(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ギザ刃付で、すべらず切れます。分解できて洗いやすいセパレート式。タブオープナー・ドライバー小さいビンの蓋開けもついて用途多彩!用途袋の開封、料理の下ごしらえに。質量(g)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×105×15材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂刃渡り(mm)80
吊下げ標識 つるしん坊 片面タイプ
つくし工房¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷から4日以内出荷単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識材質帆布厚さ(mm)0.4寸法(mm)550×450取付方式吊り下げ![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)
ステンレス角型洗浄カゴ
サンワ[科学研究・開発用品](2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷さびにくく、耐久性もあります。 洗浄カゴとして最適です。材質ステンレス(SUS304)形状角型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
バイオマスプラスチック配合レジ袋 薄手 乳白 ブロック有
サンキョウプラテック(3件のレビュー)¥489税込¥5381冊(100枚)当日出荷バイオマスプラスチックとは、原料に植物資源を用いることでCO2排出量を減らすことができます。地球温暖化の抑制、化石資源の使用縮減を進め、地球環境の保全に繋がる再生可能資源です。バイオマスプラスチックを使用したレジ袋を商品化いたしました。 バイオマスプラスチック25%配合レジ袋。レジ袋有料化除外品に該当する環境に優しいレジ袋です。材質HDPE/バイオマスプラ色乳白色タイプブロック有/薄手RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦
東洋防災¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から4日以内出荷「危険物自家用給油取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。寸法(mm)600×300文字内容危険物自家用給油取扱所
セラミックハンダコテ
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌日出荷高性能セラミックヒーター内蔵。 精密ソルダリングに最適のコンパクト設計。定格電圧(V)AC100
石筆 パック入り太丸
TRUSCO¥369税込¥4061パック(8本)当日出荷1200℃まで消えません。細い線を引く時に最適。仕様細丸を1廻り太くした、より折れにくく強い製品です。トラスコ品番273-1029材質滑石(かっせき)形状太丸寸法(mm)Φ6.4×80質量(g)60
エアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
SEISHIN¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から5日以内出荷強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。材質(本体)アルミ使用圧力(MPa)0.35~0.6塗装色マンセル5PB3/9
ステンレスロープカッター
愛和産業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から6日以内出荷錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます用途ロープ類・スチロールなどの切断材質持手:木製RoHS指令(10物質対応)対応
クリア朱肉
サンビー¥799税込¥8791個当日出荷ソフトな捺印で速乾性に優れ、印影も鮮やか 耐転写性、耐薬品性にも優れています 速乾タイプですサイズ40号エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)43mm丸グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 044繰り返し・詰め替え対応
18-8ミニロート SKシリーズ
SUGICO(スギコ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から5日以内出荷口径の小さい瓶等に御使用下さい。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ワイヤーバスケット角型
センタン工業(45件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から13日以内出荷スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
ソーラーキングミニ
ダンレックス¥3,198税込¥3,5181個欠品中新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mA電池寿命約14日間LED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
流し排水栓ホース(差込式40mm)
十川産業(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
バルコニー物干金物(天吊固定型)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から3日以内出荷アルミダイカスト製 固定型仕様固定型材質アルミダイカスト(ADC-12)色ホワイトクリーム種類天井固定型仕上合成樹脂焼付塗装首下長(mm)220
屋内外兼用墨出し器
マキタ¥90,980税込¥100,0781台当日出荷ダイレクトグリーン+高輝度用途さげふり・ろくタイプさげふり・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
クイックスターノブ QSK
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部その他色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
Amacho 英小文字刻印 活字体セット 4.0mm
尼崎彫刻工業¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷トラスコ品番509-9633セット内容a~z 各1本(26本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)質量(kg)1.6文字種別英字
キッチンはさみホルダー付
下村工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ギザ刃付ですべらずに切れます。マグネットと吸盤で固定できるホルダー付・工具なしで分解洗浄が出来るので大変衛生的にご使用出来ます。材質ステンレス刃物鋼、ABS樹脂全長(mm)210質量(g)129耐熱温度(℃)70TKG品番9-0584-1501TKG品番(2017)6-0524-1201
ジャンボックス#400
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から6日以内出荷全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
角フランジ形スライドブッシュ(SMSK形)
NB(日本ベアリング)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の角フランジ形です。仕様耐食仕様材質スチール形状角フランジ形シール無
...

















![ステンレス角型洗浄カゴ サンワ[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37172222-160114-02.jpg)