カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(78)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(93)
- OSG(オーエスジー)(54)
- シンコー(47)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(30)
- エスコ(24)
- サカエ(18)
- TDT(田野井)(18)
- アズワン(17)
- 東正車輛(10)
- ナンシン(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- SUGICO(スギコ)(7)
- 岩田製作所(6)
- アイゼン(6)
- LINKMAN(6)
- ファーステック(5)
- 由良産商(5)
- 第一測範(4)
- ブランドをもっと見る
「m20 p2.5」の検索結果
特価

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM435ナイロンN(1シュ)M20
大阪魂¥2,934税込¥3,2271個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)20寸法S(mm)30ねじの呼びdM20
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
MDSサラバネ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(43個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
ドブS45C(H)Uナットウスガタ
大阪魂¥1,249~税込¥1,374~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ステンUナット(ヒダリ
大阪魂¥1,414~税込¥1,555~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W Uナット(ウスガタ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(5個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ニッケル10.9CAP(ゼンネジ
大阪魂¥1,832税込¥2,0151個翌々日出荷長さ(mm)80寸法t(mm)10寸法r(mm)0.8寸法l(mm)80寸法s(mm)17寸法k(mm)20寸法v(mm)2ピッチP(mm)2.5寸法dk(mm)30ねじの呼びdM20