カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(207)
- 物流用品(3)
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(6)
- KHK(小原歯車工業)(163)
- 岩田製作所(85)
- ナベヤ(56)
- イマオコーポレーション(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- ニューストロング販売(29)
- TRUSCO(27)
- エスコ(25)
- 三木プーリ(23)
- ギガ・セレクション(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 冨士精密(12)
- アトムズ(10)
- スーパーツール(9)
- アイセル(8)
- VERTEX(バーテックス)(8)
- 姫野精工所(8)
- ブランドをもっと見る
「m8 s45c」の検索結果

小形六角ナット 2種(S45C/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥649税込¥7141パック(8個)ほか翌々日出荷材質S45C(H)規格2種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)
大阪魂(8件のレビュー)¥569税込¥6261パック(7個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラック熱処理Hねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(30個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥419税込¥4611パック(10個)ほか当日出荷材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質S45C厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(17個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5寸法m(mm)7.5熱処理Hねじの呼びM8寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C種類内ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(7個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒熱処理Hねじ山種類メートル並目
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥23,980~税込¥26,378~1箱(40個)ほか翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
S45C(A)タカN
大阪魂¥778税込¥8561個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
S45C(H)デンデンBT
大阪魂¥3,240税込¥3,5641個翌々日出荷から9日以内出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10個)ほか当日出荷材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
S45C(H)アイボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください