カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(251)
- 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(6)
- P・O・Pプロダクツ(2,768)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,730)
- オカムラ(岡村製作所)(1,603)
- メディアカバーマーケット(456)
- 廣杉計器(335)
- 日東工器(268)
- 雅(250)
- コクヨ(226)
- TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](222)
- ツヨロン(藤井電工)(208)
- エスコ(198)
- アイエルモータースポーツ(159)
- ハンマーキャスター(150)
- ホンダ(145)
- ナカバヤシ(138)
- NB(日本ベアリング)(133)
- nepros(133)
- ノーブランド(131)
- ブランドをもっと見る
「nb」の検索結果

SUSフランジステイブルNB5.5
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷寸法L(mm)3.9呼び径M3寸法H(mm)4.4寸法t(mm)0.7寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)8寸法C(mm)6.3ピッチP(mm)0.5
3カユニクロ ノーブレイクビス
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(76個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ノーブレイクビス レギュラータイプ 品番:NB 木下地に対するマルチ万能ビス 特長 木材の端部に打ち込んでも木材が割れない 打込み中に木材のフシに当たっても止まらない 木材の年輪(木目)に沿うことなく真っすぐに打ち込める 木材を切削し割れを抑える 先端のねじ山形状で推進力を高める十字穴番号2番先端形状特殊形状ねじ山粗め
ステンBT(ゼン(B22(P1.25
大阪魂¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷タイプ細目寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22寸法k(mm)9ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM14
鋼 溝付ピンB形(鉄/生地)(パック品)
大阪魂¥949税込¥1,0441パック(4個)当日出荷材質鉄長さ(mm)30種類溝付きピンB形呼び径6寸法D(mm)6.3表面処理生地寸法C(mm)0.8寸法d(Φmm)6(h11)
ユニクロ デンデンBT
大阪魂¥667~税込¥734~1個当日出荷から9日以内出荷形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
ムサシシールW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
SUS ムサシ シールW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。