カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(2)
  • 東洋技研(73)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • 椿本チエイン(28)
  • 岩田製作所(24)
  • CKD(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 千代田通商(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • ダイヤトレンド(17)
  • レイ・アウト(16)
  • タカチ電機工業(15)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • TRUSCO(14)
  • NOK(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • MSTコーポレーション(10)
  • コーコス信岡(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-44」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフトホルダ SS400 大阪魂シャフトホルダ SS400大阪魂(29件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
シルバー ビスピタ ナベ 大阪魂シルバー ビスピタ ナベ大阪魂
1,436税込1,580
1個
翌々日出荷
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
4,807税込5,288
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ 大阪魂SUS410 ヘンシントラス ドリルツキ大阪魂
5,983税込6,581
1個
翌々日出荷
偏芯プラグ トラス頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ビスピタ ナベ 大阪魂SUS410 ビスピタ ナベ大阪魂
3,709税込4,080
1個
翌々日出荷
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS コノジBT(ロ35X35 大阪魂SUS コノジBT(ロ35X35大阪魂
703税込773
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)35
Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
479税込527
1箱(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
25,612税込28,173
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱) 大阪魂Uボルト 鋼管用(ステンレス)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
3カ-W コノジBT(ロ35X35 大阪魂3カ-W コノジBT(ロ35X35大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法S(mm)35
クロニッケル10.9CAP P=44X10P=4 大阪魂クロニッケル10.9CAP P=44X10P=4大阪魂
667税込734
1袋(16個)
翌々日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X45P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X45P=4大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X40P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X40P=4大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
長さ(mm)40ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X50P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X50P=4大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=44X35P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X35P=4大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
PPUBTヨウゼツエンプレート 大阪魂PPUBTヨウゼツエンプレート大阪魂
667税込734
1個(4個)
翌々日出荷
寸法t(mm)1.5
Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用 ウィット(ステンレス)(小箱)大阪魂
669税込736
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウィット
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
8,307税込9,138
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷