カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(70)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,432)
  • 三木プーリ(322)
  • ホンダ(125)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • 東洋技研(78)
  • エスコ(70)
  • 岩田製作所(61)
  • スリーピース(59)
  • 東海キャスター(57)
  • TRUSCO(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • ParkerTAIYO(51)
  • 渡辺電機工業(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • ワルター(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-35」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケル10.9CAP P=35X40P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=35X40P=3大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
長さ(mm)40ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:12×t:0.8
ジオメット10.9CAP P=35X14P=3 大阪魂ジオメット10.9CAP P=35X14P=3大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)14ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:12×t:0.8
3カ-W10.9CAP P=35X55P=3 大阪魂3カ-W10.9CAP P=35X55P=3大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)55ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:12×t:0.8
3カ-W10.9CAP P=35X50P=3 大阪魂3カ-W10.9CAP P=35X50P=3大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)50ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:12×t:0.8
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2512X35P1.25 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2512X35P1.25大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法e(mm)6.86寸法s(mm)6.095寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM12
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2510X35P1.25 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP1.2510X35P1.25大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5.084寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM10
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X35P1.0 大阪魂ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X35P1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ニッケル10.9CAP P=36X35P=3 大阪魂ニッケル10.9CAP P=36X35P=3大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
ニッケル10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂ニッケル10.9CAP P=16X35P=1大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
3カ-W10.9CAP P=44X35P=4 大阪魂3カ-W10.9CAP P=44X35P=4大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7寸法d(mm)7寸法t(mm)2寸法s(mm)3寸法k(mm)4寸法(幅b×厚さt)(mm)1.4×1.0寸法dk(mm)7ねじの呼びM4ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:3.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=33X35P=3 大阪魂3カ-W10.9CAP P=33X35P=3大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:8×t:0.5
3カ-W10.9CAP P=16X35P=1 大阪魂3カ-W10.9CAP P=16X35P=1大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
20,227税込22,250
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂プッシュリベット(ナイロン)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
Oリング 1A-P 大阪魂Oリング 1A-P大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート10.9CAP P=2(オカイ5X35P=2(オカイ 大阪魂クロメート10.9CAP P=2(オカイ5X35P=2(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
長さ(mm)35寸法D1(Φmm)8.5寸法T(mm)1.3寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5
Oリング 4D-P 大阪魂Oリング 4D-P大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X35P=3(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X35P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X35P=2(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(オカイ5X35P=2(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
長さ(mm)35寸法D1(Φmm)8.5寸法T(mm)1.3寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5
トメワ 大阪魂トメワ大阪魂
8,803税込9,683
1袋(10個)
3日以内出荷
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X35P=4(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X35P=4(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
長さ(mm)35寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
3カ-W10.9CAP P=3(オカイ10X35P=3(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=3(オカイ10X35P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X35P=2(NBI 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(NBI8X35P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)4寸法D(mm)14.5寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法(幅b×厚さt)(mm)3.2×2.0寸法dk(mm)13ねじの呼びM8ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:6.7
3カ-W10.9CAP P=2(NBI10X35P=2(NBI 大阪魂3カ-W10.9CAP P=2(NBI10X35P=2(NBI大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)5寸法D(mm)17.5寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5寸法dk(mm)16ねじの呼びM10ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
4,772税込5,249
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
バイアス バックアップリング 大阪魂バイアス バックアップリング大阪魂
27,720税込30,492
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ジオメットメタモスクリューMMS 大阪魂ジオメットメタモスクリューMMS大阪魂
2,523税込2,775
1袋(35個)
翌々日出荷から9日以内出荷
木下地専用 下穴不要 一条ネジ シンワッシャー形状 鋼板やアルミ板を木下地へ取り付け 木材を木下地へ取り付け 石膏ボードを木下地へ取り付け ※薄鋼板(板厚t=1.2以下)では下穴不要
十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.1呼び径d4.8寸法dk(mm)11
ステン Eサ-ト 大阪魂ステン Eサ-ト大阪魂
2,747税込3,022
1個
翌々日出荷
ユニクロ ドリスク ナベ 大阪魂ユニクロ ドリスク ナベ大阪魂
667税込734
1袋(111個)ほか
9日以内出荷
フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地) 大阪魂フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)大阪魂(13件のレビュー)
439税込483
1パック(1個)
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)
3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
ベアリングホルダ 丸フランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ 丸フランジタイプ大阪魂(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプ。薄型でコンパクトです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ 大阪魂ベアリングホルダ コンパクトフランジタイプ大阪魂(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
フランジ幅が小さく、取り付けスペースを小さくできます。 止め輪をなくし、ベアリング端面を機械・装置に直接取り付けるタイプです。 取り付け用ねじ穴部に座グリ加工をしているため、ねじ穴側、座グリ側、いずれの方向からでも取り付けが可能です。
材質(本体)SS400材質(ベアリング)スティール表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地) 大阪魂四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状四角
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ 大阪魂3カ-W 7)フランジBT(1シュSナシ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W 6カクBT(ゼン(B=12 大阪魂3カ-W 6カクBT(ゼン(B=12大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法s(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM7