カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(52)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- 東洋技研(28)
- ハンマーキャスター(223)
- SKC(環境測定)(54)
- メディアカバーマーケット(30)
- アカギ(20)
- 東芝ライテック(19)
- 前澤給装工業(19)
- DICプラスチック(18)
- 京セラ(13)
- 明工社(13)
- エスコ(11)
- CF POSH(11)
- サンドビック(10)
- 日栄インテック(8)
- TRUSCO(6)
- プロト(6)
- マルデ(6)
- タンガロイ(5)
- ブランドをもっと見る
「ptu」の検索結果

6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(32個)ほか翌々日出荷六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。
SUSUナット(CAPツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法L(mm)5.4寸法s(mm)7寸法h(mm)7.2寸法m(mm)3呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
SUSステイブルN(CAPツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)7寸法S(mm)5.5寸法h1(mm)4.8寸法h2(mm)2.7呼び径dM3ピッチP(mm)0.5
SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)ほか翌々日出荷ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。 3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。 パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
4カクウエルドN(Pツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(87個)翌々日出荷パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。寸法H(mm)3.2寸法S(mm)9寸法D(mm)7寸法K(mm)0.2寸法h(mm)0.8呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
Uナット(CAPツキ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。タイプ細目
3カ-W Uナット(CAPツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法L(mm)5.4寸法s(mm)7寸法h(mm)7.2寸法m(mm)3呼び径dM4ピッチP(mm)0.7
クロ-ムUナット(CAPツキ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(4個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
クロメ-トUナット(CAPツキ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法L(mm)19.8寸法s(mm)22寸法h(mm)24.5寸法m(mm)11呼び径dM14ピッチP(mm)2
3カ-ユニ Uナット(CAPツキ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
6カクウエルドN(Pツキ(1A
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)ほか翌々日出荷板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
ステン4カクウエルドN(Pツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。寸法S(mm)10寸法h2(mm)1寸法f(mm)0.3~1.5寸法j(mm)0.3~0.5寸法m(mm)5ねじの呼びM6(P1.0)
BK SUS Uナット(CAPツキ
大阪魂¥680~税込¥748~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W ステイブルN(CAPツキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ステンEロックN(CAPツキ6カク
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
3カ-ユニ Uナット(CAPツキ(ホソメ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
3カ-W EロックN(CAPツキ6カク
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)ほか翌々日出荷ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
ステンEロックN(CAPツキフランジ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。 広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。
ユニクロ Uナット(CAPツキ(ホソメ
大阪魂¥778~税込¥856~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチP(mm)1.5
3カ-W Uナット(CAPツキ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.25タイプ細目寸法H(mm)19寸法e(mm)21.9寸法l(mm)15.8寸法s(mm)19寸法m(mm)9呼び径dM12ピッチP(mm)1.25
クロメ-トUナット(CAPツキ(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.25タイプ細目寸法H(mm)19寸法e(mm)21.9寸法l(mm)15.8寸法s(mm)19寸法m(mm)9呼び径dM12ピッチP(mm)1.25
ユニクロ 6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし) 利点 パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、 正確な位置決めができます。 位置ずれを防止します。 鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。 手直し、再製作のリスクが減少します。長さ(mm)1.75サイズM12×1.75寸法A(mm)19寸法D(mm)1.2寸法E(mm)11寸法G(mm)MAX0.8寸法C(Φmm)14.70~14.90寸法B(Φmm)10.11~10.44寸法F(Φmm)約15