カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 学童・教育用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 測定用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 切削工具(10)
  • 日用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 電気材料(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 溶接用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptw」の検索結果

関連キーワード
308件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間板 PTW-SSシリーズ 東洋技研

    中間板 PTW-SSシリーズ

    東洋技研
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • 二段端子台(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    二段端子台(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-9064材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)60幅(mm)8色黒高さ(mm)61質量(g)16定格絶縁電圧(V)600
  • 排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール

    排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW

    カンツール
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    電動型の大型清掃器です。
  • 液体のり アクアピット トンボ鉛筆

    液体のり アクアピット

    トンボ鉛筆(17件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本(50mL)
    当日出荷
    塗り口が太・細ツインで使いやすい。 塗り口にのりが固まっても簡単に取れていつもきれいに使える、シリコーンラバーの太塗り口。
  • 屋外用プログラムタイマー リーベックス

    屋外用プログラムタイマー

    リーベックス(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
    用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどにコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500コード長さ(cm)40時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • アズフロン(R)テープ アズワン

    アズフロン(R)テープ

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1巻
    当日出荷
    PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
    耐熱温度(℃)200特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    グレー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    +1

    LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    伝送速度(Gbps)1規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線使用場所屋内爪折れ防止○
  • トリプルポッキン防雨型延長コード5m サンピース

    トリプルポッキン防雨型延長コード5m

    サンピース
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!! 防雨型なので屋外作業時にも使えます。 入力プラグはポッキンプラグです。
    用途屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等質量(kg)1.1色ブラック定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格15A・125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3電線仕様-種別SVCT2.0mm2電線色黒使用場所屋内・屋外兼用型特性防雨防水性IPX3
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット

    光(18件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
  • 液体のり アクアピット強力ペンタイプ トンボ鉛筆

    液体のり アクアピット強力ペンタイプ

    トンボ鉛筆(4件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド AFF WARE
    クリア
    グレー
    ホワイト

    ペン立て 360度回転 ペンホルダー ペンスタンド

    AFF WARE(1件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷
    本体が360度回転する収納ボックスです。3つに仕切られた高低分割は大容量収納することができ、文房具やメイク道具など机の上の整理整頓に最適です。必要なものがサッと取り出しやすくオフィスや家庭でのペン立てとして便利です。
    用途文房具やメイク道具の整理整頓・収納ケースに仕様仕切数:3材質プラスチック製質量(g)125回転角度(°)360
  • シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判 ナカバヤシ
    グレー
    ブラウン
    ホワイト

    シンプラフト フォトスタンド3枚組 L判

    ナカバヤシ
    ¥299税込¥329
    1セット(3枚)
    当日出荷
    for L size 127×89mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
    仕様吊り下げ・置き共用サイズL判質量(g)60寸法(縦×横)(mm)129×147RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫よけメッシュウェア TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    虫よけメッシュウェア

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1着
    当日出荷
    ナノレベルの防虫加工を施した生地を使用しており、着るだけで自身の周囲にバリアを張るように虫を寄せ付けない環境をつくります。 植物性の人工薬品を使用しているため人体にも無害、無味無臭です。 70回の洗濯を繰り返しても効果が持続します。
    用途屋外での作業時に。材質(メッシュ生地)ポリエステル100%(ゴム)ナイロン、ポリウレタン、(紐)綿
  • 埋込みプレート 1連 ブランク用 白 オーム電機

    埋込みプレート 1連 ブランク用 白

    オーム電機
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用
    色ホワイト質量(g)約47外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
  • シンプラフト フォトカード3枚組 L判 ナカバヤシ
    グレー
    ブラウン
    ホワイト

    シンプラフト フォトカード3枚組 L判

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1冊
    当日出荷
    for L size 127×89mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
    付属品封筒×3枚仕様吊り下げ・置き共用材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙サイズL判質量(g)65寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×324、(封筒)133×168RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートタップ防雨トリプルポッキン 日動工業

    ショートタップ防雨トリプルポッキン

    日動工業
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷
    ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
    用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
  • シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシ
    グレー
    ブラウン
    ホワイト

    シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ

    ナカバヤシ
    ¥339税込¥373
    1冊
    当日出荷
    for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
    付属品封筒×3枚仕様吊り下げ・置き共用材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール端子台 東洋技研

    DINレール端子台

    東洋技研
    ¥85税込¥94
    1枚
    当日出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • 簡易内窓用フレーム&レールセット 光

    簡易内窓用フレーム&レールセット

    光
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    3日以内出荷
    簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
    用途ベランダ・大きい窓用仕様ベランダ・大きい窓用高さ内寸(mm)(内窓)~2100幅内寸(mm)(内窓)~1830
  • シンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキ ナカバヤシ
    グレー
    ブラウン
    ホワイト

    シンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキ

    ナカバヤシ
    ¥239税込¥263
    1冊
    当日出荷
    for instax mini size 86×54mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
    仕様吊り下げ・置き共用質量(g)30寸法(縦×横)(mm)110×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • シーツぴたっとトレー アイリスオーヤマ

    シーツぴたっとトレー

    アイリスオーヤマ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    シーツを置くだけ、はがすだけの2ステップで、簡単にシーツ交換ができるペットトレーです。トレーについている粘着材がシーツをしっかり固定します。水洗いが可能なので、ごみが付いても洗って繰り返し使えます。
    材質本体:ポリプロピレン、ゴム足:エラストマー、粘着材:熱可塑性エラストマー
  • ペイントエアーツインホース 十川産業

    ペイントエアーツインホース

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥7,980税込¥8,778
    1巻
    当日出荷
    塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
    トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1色赤長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
  • 吊り金具(浅型本体用) 吉川化成

    吊り金具(浅型本体用)

    吉川化成
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    4日以内出荷
    浅型本体用の吊り金具です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品取付ビス×2本材質SGCCタイプ浅型用
  • 指ネジ式ホースバンド TRUSCO

    指ネジ式ホースバンド

    TRUSCO
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
    用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。材質/仕上スチール(三価クロメート)締付トルク(N・m)1
  • ヒアリングアシストイヤホン カシオ計算機

    ヒアリングアシストイヤホン

    カシオ計算機
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    聞こえにくさを感じるあなたへ。見た目も、機能も、操作性も。集音器でも、補聴器でもない、。”感情の声”まで届く 新しい”聞こえ”の選択肢。ヒアリングアシストイヤホンearU
    イヤホン形状耳かけ型
  • A5ダブルリングノート FOB 日本ノート
    ブラック
    ホワイト

    A5ダブルリングノート FOB

    日本ノート
    ¥539税込¥593
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    表紙は半透明PPシートの定番リングノート
    幅(mm)158サイズA5高さ(mm)210枚数80
  • 吊り金具(深型本体用) 吉川化成

    吊り金具(深型本体用)

    吉川化成
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    4日以内出荷
    深型本体用の吊り金具です。
    用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など付属品取付ビス×2本材質SGCCタイプ深型用
  • リペアポッキン防雨型延長コード 日動工業

    リペアポッキン防雨型延長コード

    日動工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
    定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2電線色黒
  • トライタン ワインデカンタ 石川樹脂工業

    トライタン ワインデカンタ

    石川樹脂工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    3日以内出荷
    品番PTW112品名・タイプデカンタ耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20
  • B5ダブルリングノート FOB 日本ノート

    B5ダブルリングノート FOB

    日本ノート
    ¥639税込¥703
    1冊
    3日以内出荷
    表紙は半透明PPシートの定番リングノート
    幅(mm)189色ホワイトサイズセミB5高さ(mm)252枚数80罫線なし(無地)
  • ピタ・シートクッションW   55 ファンディーナ

    ピタ・シートクッションW 55

    ファンディーナ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    「おしりが痛くならない」「通気性がよい」「水で洗える」人間工学に基づく3D形状の車いすクッション
    材質カバー:ポリエステル100%中材:熱可塑性エラストマー、ウレタンフォーム寸法(cm)40×40×厚さ5.5
  • チップ 部品 住友電工ハードメタル

    チップ 部品

    住友電工ハードメタル
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • PTコネクタ(100P) ニチフ

    PTコネクタ(100P)

    ニチフ
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    既存の配線から簡単に分岐接続できるコネクタです。電線の皮むきや配線後のテーピングが不要です。市販のプライヤーなどで接続できます。
    用途機器内配線の分岐接続に。トラスコ品番286-8476材質コンタクト:黄銅(すずめっき付)、絶縁カバー:ポリプロピレン長さ(mm)20幅(mm)15.6色青高さ(mm)10.8タイプダブルライン使用温度範囲(℃)105定格電圧(V)600定格電流(A)15電線抱合範囲AWG(#)16~14電線抱合範囲(単線)(mm)1.0~1.6適合電線(mm2)1.25~2.0材質(ボディ)ポリプロピレン被覆最大外径(Φmm)3.68電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.25~2.0差込み線数(本)2適合電線径(Φmm)【絶縁外径】3.68RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)1.0~1.6適合電線範囲 AWG(#)16~14
  • ファルフィット FALCON(ファルコン)

    ファルフィット

    FALCON(ファルコン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    当日出荷
    ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
    用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 M22NP omron(オムロン)

    表示灯 M22NP

    omron(オムロン)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    翌々日出荷
    奥行(mm)532ストッパーあり(×2)色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 婦人トルソ パールイデア

    婦人トルソ

    パールイデア
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    7日以内出荷