カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(190)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(25)
- SMC(1,069)
- BIGM(丸山製作所)(1,051)
- YAMAHA(ヤマハ)(745)
- MAZDA(マツダ)(584)
- KITO(キトー)(418)
- エスコ(125)
- IDEC(和泉電気)(112)
- ホンダ(112)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(90)
- 三菱電機(88)
- KTC(83)
- 日野自動車(81)
- 徳武産業(79)
- DAYTONA(デイトナ)(78)
- FPC(72)
- TRUSCO(69)
- brembo(69)
- ブランドをもっと見る
「s-21」の検索結果
特価

軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(22個)当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥13,627~税込¥14,990~1袋(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥12,320税込¥13,5521袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥30,054税込¥33,0591袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥33,880税込¥37,2681袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
六角コーチスクリュー (ステンレス)
大阪魂(36件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。材質ステンレス
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50個)当日出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ナット 1種 ウィットねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥478税込¥5261パック(12個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)
大阪魂(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(35個)ほか当日出荷から9日以内出荷ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。材質ステンレス
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)ウィットねじ(小箱)
大阪魂¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
大阪魂(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から6日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじの呼びW1/2ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂¥549税込¥6041パック(6個)当日出荷から4日以内出荷●小口のパック売りです材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ウィット
六角ナット 1種 ウィットねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(150個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類ウィット
六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ
大阪魂(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ長さ(mm)125材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125ねじの呼びW1/2有効ねじ長さB(mm)42
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
クロメート (+)コンパネビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(122個)当日出荷から翌々日出荷硬質合板専用ファスニング 硬質コンパネ(針葉樹合板)に使用する目的に開発されたビスです。 良好な締め付けで空回りや頭浮きを防止します。