カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(744)
  • 機構部品(11)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(1,073)
  • サンエス(702)
  • SMC(562)
  • テクノフレックス(312)
  • YAMAHA(ヤマハ)(302)
  • MAZDA(マツダ)(287)
  • ERECTA(エレクター)(133)
  • エスコ(125)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • 三木プーリ(123)
  • 日野自動車(112)
  • IDEC(和泉電気)(97)
  • TRUSCO(96)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(93)
  • テラモト(87)
  • コノエ(81)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(80)
  • 日東工業(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-22」の検索結果

756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(31件のレビュー)
    448税込493特価
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1パック単位の販売です。
    材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
  • 軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂

    軸用スナップリング(ステンレス)

    大阪魂(16件のレビュー)
    458税込504特価
    1パック(9個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種別軸用形状軸用スナップリング
  • Oリング(パーフロPB70) 大阪魂

    Oリング(パーフロPB70)

    大阪魂
    5,912税込6,503
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂

    C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)

    大阪魂
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    78,920税込86,812
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • シュノールW 大阪魂

    シュノールW

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    74,480税込81,928
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    9,520税込10,472
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    12,320税込13,552
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • Oリング 4D-S 大阪魂

    Oリング 4D-S

    大阪魂
    18,947税込20,842
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • クッションシール 大阪魂

    クッションシール

    大阪魂
    8,878税込9,766
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • Oリング 1B-S 大阪魂

    Oリング 1B-S

    大阪魂
    2,832税込3,115
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • シールW(WCS 大阪魂

    シールW(WCS

    大阪魂
    17,687税込19,456
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • シールW(WCSSUS 大阪魂

    シールW(WCSSUS

    大阪魂
    852税込937
    1個
    翌々日出荷
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    33,880税込37,268
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • Oリング 1A-GS 大阪魂

    Oリング 1A-GS

    大阪魂
    12,285税込13,514
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUSルーティセットアンカー 大阪魂

    SUSルーティセットアンカー

    大阪魂
    10,667税込11,734
    1個
    翌々日出荷
  • S45C ワッシャー(22H(S45C/生地) 大阪魂

    S45C ワッシャー(22H(S45C/生地)

    大阪魂
    7,998税込8,798
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C厚さ(mm)14呼び寸法107外径(Φmm)175表面処理生地(または標準)
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂

    NBR SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    19,880税込21,868
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • S45C ワッシャー(22H(S45C/三価ホワイト) 大阪魂

    S45C ワッシャー(22H(S45C/三価ホワイト)

    大阪魂
    399税込439
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理三価ホワイト外径D(Φmm)44厚さt(mm)4
  • S45C W(22H 大阪魂

    S45C W(22H

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
  • S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    499税込549
    1箱(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂

    S45C ワッシャー(22H(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))

    大阪魂
    449税込494
    1パック(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質S45C厚さt(mm)3表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
  • ドブ S45C W(22H 大阪魂

    ドブ S45C W(22H

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
  • BC S45C W(22H 大阪魂

    BC S45C W(22H

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)10.5呼びM10寸法t(mm)2寸法D(mm)21
  • パーカー S45C W(22H 大阪魂

    パーカー S45C W(22H

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷
  • パーカー S45C W(22H(M22 大阪魂

    パーカー S45C W(22H(M22

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)23呼びM22寸法t(mm)3寸法D(mm)39
  • パーカー S45C W(22H(M16 大阪魂

    パーカー S45C W(22H(M16

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)17呼びM16寸法t(mm)3寸法D(mm)30
  • ドブ S45C W(22H(M14 大阪魂

    ドブ S45C W(22H(M14

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)15呼びM14寸法t(mm)2.5寸法D(mm)28
  • ドブ S45C W(22H(M12 大阪魂

    ドブ S45C W(22H(M12

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)13呼びM12寸法t(mm)2.5寸法D(mm)24
  • ドブ S45C W(22H(M27 大阪魂

    ドブ S45C W(22H(M27

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)28呼びM27寸法t(mm)4寸法D(mm)50
  • ダクロ S45C W(22H(M24 大阪魂

    ダクロ S45C W(22H(M24

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)25呼びM24寸法t(mm)4寸法D(mm)44
  • パーカー S45C W(22H(M24 大阪魂

    パーカー S45C W(22H(M24

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)25呼びM24寸法t(mm)4寸法D(mm)44
  • ダクロ S45C W(22H(M20 大阪魂

    ダクロ S45C W(22H(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3寸法D(mm)37
  • ドブ S45C W(22H(M22 大阪魂

    ドブ S45C W(22H(M22

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)23呼びM22寸法t(mm)3寸法D(mm)39
  • パーカー S45C W(22H(M20 大阪魂

    パーカー S45C W(22H(M20

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)21呼びM20寸法t(mm)3寸法D(mm)37
...