カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,067)
- 機構部品(21)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(78)
- SMC(11,732)
- MAZDA(マツダ)(4,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,893)
- KITO(キトー)(1,973)
- BIGM(丸山製作所)(1,755)
- ホンダ(1,604)
- コガネイ(1,397)
- 日野自動車(1,207)
- イトーキ(1,104)
- RS PRO(707)
- NAKANO(693)
- TRUSCO(592)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(499)
- ニッサン(421)
- オカムラ(岡村製作所)(409)
- エスコ(354)
- Panasonic(パナソニック)(353)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(295)
- ブランドをもっと見る
「s-5」の検索結果
特価

軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
フィッシャー(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥939税込¥1,0331箱(70本)当日出荷耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)
大阪魂(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM6
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥15,400~税込¥16,940~1袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
SUS スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
3カ-W B.R.フクイ(アルミ-テツ
大阪魂¥667税込¥7341袋(65個)翌々日出荷寸法H(mm)1.2下穴径(Φmm)4.1寸法D(Φmm)8寸法G(mm)4.8~6.4寸法M(Φmm)2.25引張強度(kN)2.17寸法W(Φmm)4せん断強度(KN)1.53
...