カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,749)
  • 機構部品(19)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(50)
  • SMC(3,336)
  • ホンダ(2,078)
  • BIGM(丸山製作所)(1,331)
  • MAZDA(マツダ)(1,297)
  • 日野自動車(1,070)
  • オカムラ(岡村製作所)(842)
  • 三ツ星ベルト(721)
  • サンエス(660)
  • YAMAHA(ヤマハ)(572)
  • 長野計器(543)
  • KITO(キトー)(495)
  • 新日軽(LIXIL)(451)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(423)
  • アイトス(374)
  • ノーブランド(346)
  • TRUSCO(306)
  • SAMTEC(284)
  • MAD MAX(マッドマックス)(272)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-8」の検索結果

1,771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドウメッキメネジスタッドFTPC/S8 大阪魂ドウメッキメネジスタッドFTPC/S8大阪魂
667税込734
1セット(7個)
翌々日出荷
呼びM4
SUS メネジスタッドFTPS/S8 大阪魂SUS メネジスタッドFTPS/S8大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
材質SUS呼びM4ねじの呼びM4
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
489税込538特価
1パック(80個)
当日出荷から翌々日出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
458税込504特価
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
879税込967
1箱(35本)
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
56,369税込62,006
1袋(5000個)
当日出荷から9日以内出荷
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)大阪魂(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
2,323税込2,555
1個
当日出荷から9日以内出荷
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
468税込515
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
カモイヒッパリカナグ 大阪魂カモイヒッパリカナグ大阪魂
8,438税込9,282
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法d(mm)30寸法D(Φmm)4寸法C(mm)13寸法W(mm)80
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
SUS Cガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂SUS Cガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(27個)
翌々日出荷
材質ステンレス形状軸用C形止め輪
シュノールW 大阪魂シュノールW大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
18,798税込20,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂Cガタトメワ(ジク(ハシマ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GSトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W カレイナット 大阪魂3カ-W カレイナット大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
寸法H(mm)6.5寸法S(mm)10寸法B(mm)13寸法h(mm)1.9ナットNo.8-19ねじの呼びM8×1.25加工物穴径(mm)10最小板厚(mm)2
3カ-W KRS.B.R(アルミ-テツ 大阪魂3カ-W KRS.B.R(アルミ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
64,680税込71,148
1袋(100個)
3日以内出荷
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
THSスナップリング(ジク 大阪魂THSスナップリング(ジク大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
シールW(WCS 大阪魂シールW(WCS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W オールプラグボルト 大阪魂3カ-W オールプラグボルト大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
40,507税込44,558
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
シールW(WCSSUS 大阪魂シールW(WCSSUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カーW  B.R.TIW(アルミ-テツ 大阪魂3カーW B.R.TIW(アルミ-テツ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
寸法L(mm)27寸法H(mm)12.8リベットNO814寸法e(mm)2寸法G(mm)19.2-22.7引張強度(N)4900リベット呼径D(mm)6.4加工物穴径(mm)6.5剪断強度(N)3230
3カ-W KRSブラインドN 大阪魂3カ-W KRSブラインドN大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
3カ-W KRSブラインドN(SF 大阪魂3カ-W KRSブラインドN(SF大阪魂
667税込734
1袋(10個)
翌々日出荷
KRS.B.R(ステン-テツ 大阪魂KRS.B.R(ステン-テツ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
1,214税込1,335
1袋(100個)
3日以内出荷
SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FUS大阪魂
1,558税込1,714
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂SUSウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)大阪魂
739税込813
1パック(2個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
KRS.B.R(ラージ 大阪魂KRS.B.R(ラージ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
...