カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8,741)
- 機構部品(69)
- メカニカル部品(46)
- 物流用品(3)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(279)
- BIGM(丸山製作所)(14,227)
- NAKANO(6,588)
- メディアカバーマーケット(2,499)
- KITO(キトー)(2,170)
- サンエス(2,016)
- TRUSCO(2,007)
- Panasonic(パナソニック)(1,970)
- 理研計器(1,862)
- コガネイ(1,738)
- 三菱電機(1,672)
- 黒田精工(1,520)
- omron(オムロン)(1,356)
- SHIMANO(シマノ)(1,282)
- PROST's(1,090)
- ホンダ(1,063)
- 三菱マテリアル(1,015)
- エスコ(997)
- 雅(963)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
「s」の検索結果

S45C(H)アイボルト
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
S45Cハイテンションワッシャー(S45C/ダクロ)
大阪魂¥8,598税込¥9,4581箱(60個)翌々日出荷材質S45C厚さ(mm)6種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)呼び寸法M23外径(Φmm)44表面処理ダクロ
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位
大阪魂(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(300個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ユニクロ
ユニクロ S45C(H)アイボルト
大阪魂¥1,165税込¥1,2821個翌々日出荷吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください寸法L(mm)22寸法H(mm)51寸法a(mm)50寸法t(mm)9寸法D(mm)25寸法b(mm)30寸法h(mm)26寸法c(mm)10ねじの呼びdM12
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(8個)ほか当日出荷材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理三価ブラック
フランジナット(S無(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥509税込¥5601パック(40個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法m(mm)6ねじの呼びM6寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13
S45Cハイテンションワッシャー(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂¥569税込¥6261パック(37個)翌々日出荷材質S45C厚さ(mm)2.3外径(Φmm)14表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
フランジナット(S無(細目(S45C/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(5個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25ねじの種類ナット寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法e(mm)19.6寸法C(mm)(最小)1.8寸法m(mm)11ねじの呼びM12寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)7寸法dc(mm)24ねじ山種類メートル細目
...