カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,280)
  • 機構部品(21)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(68)
  • SMC(7,498)
  • BIGM(丸山製作所)(2,018)
  • MAZDA(マツダ)(1,508)
  • ホンダ(894)
  • エスコ(590)
  • 日野自動車(551)
  • TRUSCO(549)
  • コガネイ(433)
  • YAMAHA(ヤマハ)(408)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(376)
  • omron(オムロン)(374)
  • SAMTEC(366)
  • メディアカバーマーケット(354)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(305)
  • アズワン(287)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(282)
  • IKO(日本トムソン)(262)
  • 三木プーリ(250)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s10」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(53個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
499税込549特価
1パック(16個)
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
フィッシャー(パック品) 大阪魂フィッシャー(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
919税込1,011
1箱(15本)
当日出荷
耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
ニッケル4カクBT(S=10・ K=4) 大阪魂ニッケル4カクBT(S=10・ K=4)大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)15表面処理ニッケルねじの呼びM6
SUS310S 10ワリナット(1シュ 大阪魂SUS310S 10ワリナット(1シュ大阪魂
1,427税込1,570
1個
翌々日出荷
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)大阪魂(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
509税込560
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS) 大阪魂ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)大阪魂(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
シュノールW 大阪魂シュノールW大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
Oリング(パーフロPB70) 大阪魂Oリング(パーフロPB70)大阪魂
3,023税込3,325
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂GSトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌々日出荷から9日以内出荷
シロオリフィスセット 大阪魂シロオリフィスセット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
アカオリフィスセット 大阪魂アカオリフィスセット大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
Oリング 4C-S 大阪魂Oリング 4C-S大阪魂
8,083税込8,891
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(48個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
64,680税込71,148
1袋(100個)
3日以内出荷
シールW(WCS 大阪魂シールW(WCS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SUS イケイジョイントクリップ 大阪魂SUS イケイジョイントクリップ大阪魂
667税込734
1セット(15個)
翌々日出荷
ドライブセットアンカー 大阪魂ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
シールW(WCSSUS 大阪魂シールW(WCSSUS大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
867税込954
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUS 大阪魂スパイラルリテイニング FUS大阪魂
55,160税込60,676
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ドブ ドライブセットアンカー 大阪魂ドブ ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
SUS ドライブセットアンカー 大阪魂SUS ドライブセットアンカー大阪魂
1,367税込1,504
1個
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
3カ-W ドライブセットアンカー 大阪魂3カ-W ドライブセットアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
耐振性が高く強力なおねじアンカー。
3カ-W オールプラグボルト 大阪魂3カ-W オールプラグボルト大阪魂
743税込817
1個
翌々日出荷
THSスナップリング(ジク 大阪魂THSスナップリング(ジク大阪魂
720税込792
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
クッションシール 大阪魂クッションシール大阪魂
14,898税込16,388
1袋(10個)
3日以内出荷
BDSサラバネ 大阪魂BDSサラバネ大阪魂
818税込900
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
BDSシリーズ 皿ばね ベアリングの内輪や外輪を押さえ、遊隙の補正、消音、ベアリングの保護などの役割を果たします。
ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地) 大阪魂ジンクハット(シングルナット用(鉄/生地)大阪魂
449税込494
1パック(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Oリング 4D-S 大阪魂Oリング 4D-S大阪魂
945税込1,040
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W KRSブラインドN(SF 大阪魂3カ-W KRSブラインドN(SF大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
Oリング 1B-S 大阪魂Oリング 1B-S大阪魂
1,214税込1,335
1袋(100個)
3日以内出荷
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
805税込886
1個
翌々日出荷
SUSTロック(TLS 大阪魂SUSTロック(TLS大阪魂
803税込883
1個
翌々日出荷
はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
用途中空構造壁または押出成形セメント板全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
関連キーワード
...