カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,052)
  • 機構部品(40)
  • 物流用品(7)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(134)
  • SMC(9,424)
  • ホンダ(5,943)
  • BIGM(丸山製作所)(4,101)
  • MAZDA(マツダ)(3,885)
  • コガネイ(2,166)
  • KITO(キトー)(2,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,909)
  • 理研計器(1,871)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,403)
  • マルゼン[厨房機器](1,173)
  • 日野自動車(1,125)
  • NAKANO(1,099)
  • TRUSCO(948)
  • ノーブランド(892)
  • 三木プーリ(767)
  • エスコ(718)
  • TKG(712)
  • 長野計器(683)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s3」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3カ-W グリップボルトS3 大阪魂

    3カ-W グリップボルトS3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
  • 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(31件のレビュー)
    349税込384
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    1パック単位の販売です。
    材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
  • 軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂

    軸用スナップリング(ステンレス)

    大阪魂(16件のレビュー)
    369税込406
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別軸用形状軸用スナップリング
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    7,518税込8,270
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニッケル Sタイプ ナベ(3ポッチS 大阪魂

    ニッケル Sタイプ ナベ(3ポッチS

    大阪魂
    667税込734
    1セット(166個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
    十字穴番号2番寸法H(mm)2寸法d(mm)2.86~2.94寸法a(mm)Φ0.7表面処理ニッケルメッキ寸法e(mm)Φ4.0頭部形状ナベ寸法b(mm)0.3寸法c(mm)2.96~3.04寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
  • 3カ-W Sタイプバインド3ポッチ 大阪魂

    3カ-W Sタイプバインド3ポッチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(104個)
    翌々日出荷
    締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
    長さ(mm)6十字穴番号2番呼び径4寸法H(mm)2.5寸法d(mm)3.84~3.92寸法a(mm)Φ0.8寸法e(mm)Φ5.8寸法b(mm)0.5寸法c(mm)3.98~4.06寸法dk(mm)8.3
  • 3カ-B Sタイプバインド3ポッチ 大阪魂

    3カ-B Sタイプバインド3ポッチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(90個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
    十字穴番号2番
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)

    大阪魂(3件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
  • SUS310Sナット(3シュ 大阪魂

    SUS310Sナット(3シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ 大阪魂

    3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(90個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!
    十字穴番号2番寸法a(mm)Φ0.7表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法b(mm)0.3
  • Oリング(パーフロPB70) 大阪魂

    Oリング(パーフロPB70)

    大阪魂
    1,054税込1,159
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • D7 .3S USトライウィング(サラコ 大阪魂

    D7 .3S USトライウィング(サラコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10番号リセス:#3寸法k(mm)2.35呼び径dM3.5寸法dk(mm)7.3
  • C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂

    C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)

    大阪魂
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
  • 樹脂釘(S) 大阪魂

    樹脂釘(S)

    大阪魂
    819税込901
    1パック(32本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質樹脂
  • ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS) 大阪魂

    ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用SUS)

    大阪魂(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
  • 六角ナット(3種)(S45C/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    六角ナット(3種)(S45C/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    材質S45C規格3種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
  • ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品) 大阪魂

    ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
  • シュノールW 大阪魂

    シュノールW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)ほか
    翌々日出荷
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • GSトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂

    GSトメワ(ジク(イワタキカク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(49個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 六角ナット(3種)(S45C/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    六角ナット(3種)(S45C/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(120個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格3種表面処理3価ブラック
  • 3カ-B SタイプナベP=3 大阪魂

    3カ-B SタイプナベP=3

    大阪魂
    14,449税込15,894
    1セット(1000個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)4.4表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼び4ねじ外径D(mm)3.92ねじ外径C(mm)4.06平座金(D1×T)10×0.8
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 3カ-W カレイナット 大阪魂

    3カ-W カレイナット

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)
    翌々日出荷
    0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。
    寸法h(mm)0.7最小板厚(mm)0.8
  • NOKOリング 大阪魂

    NOKOリング

    大阪魂
    11,483税込12,631
    1袋(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4D-S 大阪魂

    Oリング 4D-S

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • シールW(WCS 大阪魂

    シールW(WCS

    大阪魂
    712税込783
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W KRS.B.R(アルミ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.R(アルミ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(74個)ほか
    翌々日出荷
  • シールW(WCSSUS 大阪魂

    シールW(WCSSUS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • スナップロック(鉄/樹脂着色 白) 大阪魂

    スナップロック(鉄/樹脂着色 白)

    大阪魂
    7,998税込8,798
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理樹脂着色 白
  • Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    Cガタトメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    39,252税込43,177
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • C形止め輪(軸用)S(鉄/生地) 大阪魂

    C形止め輪(軸用)S(鉄/生地)

    大阪魂
    38,980税込42,878
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    64,680税込71,148
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • THSスナップリング(ジク 大阪魂

    THSスナップリング(ジク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
  • ホワイト Sタイプナベ(3カ-W 大阪魂

    ホワイト Sタイプナベ(3カ-W

    大阪魂
    667税込734
    1セット(93個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ
  • 六角ナット(3種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    六角ナット(3種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    31,980税込35,178
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45C規格3種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
  • ホワイト (+)Sタイプナベ(3カ-W 大阪魂

    ホワイト (+)Sタイプナベ(3カ-W

    大阪魂
    27,498税込30,248
    1セット(6000個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
...
s330特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s330