カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,043)
- 機構部品(39)
- 物流用品(7)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(70)
- BIGM(丸山製作所)(4,101)
- コガネイ(2,166)
- KITO(キトー)(1,957)
- 理研計器(1,863)
- NAKANO(1,099)
- TKG(709)
- UK(三宝)(630)
- TRUSCO(601)
- PISCO(ピスコ)(578)
- サンエス(558)
- omron(オムロン)(533)
- ノーブランド(443)
- 和田助製作所(410)
- メディアカバーマーケット(403)
- 三菱電機(364)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(346)
- エスコ(345)
- IDEC(和泉電気)(339)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「s3」の検索結果

3カ-W グリップボルトS3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥349~税込¥384~1パック(7個)ほか当日出荷から翌日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
ニッケル Sタイプ ナベ(3ポッチS
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(166個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!十字穴番号2番寸法H(mm)2寸法d(mm)2.86~2.94寸法a(mm)Φ0.7表面処理ニッケルメッキ寸法e(mm)Φ4.0頭部形状ナベ寸法b(mm)0.3寸法c(mm)2.96~3.04寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
3カ-W Sタイプバインド3ポッチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(104個)翌々日出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!長さ(mm)6十字穴番号2番呼び径4寸法H(mm)2.5寸法d(mm)3.84~3.92寸法a(mm)Φ0.8寸法e(mm)Φ5.8寸法b(mm)0.5寸法c(mm)3.98~4.06寸法dk(mm)8.3
3カ-B Sタイプバインド3ポッチ
大阪魂¥667~税込¥734~1セット(90個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!十字穴番号2番
ボールプランジャー(ノーマルタイプ軽荷重用)
大阪魂(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から6日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
3カ-B Sタイプナベ(3ポッチ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(149個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷締付時に座面についた3点ポッチが塗装面を剥がします! 作業効率UP! 塗装する前に通電部にマスキングの必要がありません。 照明業界、空調機、弱電、自動車向け等で広く使用されています! 3、4ミリのナベ頭、バインド頭を在庫ラインナップしました!十字穴番号2番寸法a(mm)Φ0.7表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法b(mm)0.3
ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴ねじの呼びM6
3カ-B SタイプナベP=3
大阪魂¥14,449税込¥15,8941セット(1000個)4日以内出荷長さ(mm)15十字穴番号2寸法a(mm)4.4表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼び4ねじ外径D(mm)3.92ねじ外径C(mm)4.06平座金(D1×T)10×0.8
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
3カ-W カレイナット
大阪魂¥667税込¥7341セット(12個)翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。寸法h(mm)0.7最小板厚(mm)0.8
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
六角ナット(3種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥31,980~税込¥35,178~1箱(50個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C規格3種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
ホワイト (+)Sタイプナベ(3カ-W
大阪魂¥27,498税込¥30,2481セット(6000個)翌々日出荷長さ(mm)5十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法D(mm)2.94表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)3.04頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼び3
ステンレストグルBT(パワーアンカー
大阪魂¥3,003税込¥3,3031個翌々日出荷ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。 全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。材質ステンレス下穴径(Φmm)19
...