カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(497)
  • SMC(349)
  • MAZDA(マツダ)(323)
  • ホンダ(243)
  • 三菱電機(109)
  • 日野自動車(88)
  • Panasonic(パナソニック)(56)
  • 京セラ(47)
  • イムラ(45)
  • エスコ(40)
  • 廣杉計器(39)
  • コンサス(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • ナブテスコサービス(35)
  • (35)
  • ニッサン(34)
  • 日本シーム工業(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s42」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂

    軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)

    大阪魂(31件のレビュー)
    448税込493
    1パック(6個)
    当日出荷から翌日出荷
    1パック単位の販売です。
    種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
  • 軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂

    軸用スナップリング(ステンレス)

    大阪魂(16件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別軸用形状軸用スナップリング
  • Oリング(パーフロPB70) 大阪魂

    Oリング(パーフロPB70)

    大阪魂
    15,456税込17,002
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-S 大阪魂

    Oリング 4C-S

    大阪魂
    10,687税込11,756
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • Cガタトメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    Cガタトメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    69,780税込76,758
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    14,654税込16,119
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ペンタシール 大阪魂

    ペンタシール

    大阪魂
    99,307税込109,238
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • Oリング 4D-S 大阪魂

    Oリング 4D-S

    大阪魂
    23,660税込26,026
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • THSスナップリング(ジク 大阪魂

    THSスナップリング(ジク

    大阪魂
    29,727税込32,700
    1袋(600個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
  • 3カ-W KRS.B.R(アルミ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.R(アルミ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(78個)
    翌々日出荷
  • Oリング 1B-S 大阪魂

    Oリング 1B-S

    大阪魂
    6,469税込7,116
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • SUS スパイラルリテイニング FUS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FUS

    大阪魂
    36,027税込39,630
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • BDSサラバネ 大阪魂

    BDSサラバネ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    BDSシリーズ 皿ばね ベアリングの内輪や外輪を押さえ、遊隙の補正、消音、ベアリングの保護などの役割を果たします。
  • SUSオールプラクボルト 大阪魂

    SUSオールプラクボルト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂

    3カ-W オールプラグボルト

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRS

    大阪魂
    42,000税込46,200
    1袋(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • Oリング 1A-GS 大阪魂

    Oリング 1A-GS

    大阪魂
    42,169税込46,386
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W KRSブラインドN 大阪魂

    3カ-W KRSブラインドN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W KRSブラインドN(SF 大阪魂

    3カ-W KRSブラインドN(SF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
  • KRS.B.R(ステン-テツ 大阪魂

    KRS.B.R(ステン-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷
  • シールド POPナット(ステン SSPS 大阪魂

    シールド POPナット(ステン SSPS

    大阪魂
    794税込873
    1個
    翌々日出荷
    寸法H(mm)9寸法D(mm)6寸法P(mm)0.8ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)6.1-6.2最大使用トルク(N・m)6.4剪断強度(kN)11.1
  • KRSブラインドN(ステン 大阪魂

    KRSブラインドN(ステン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • KRSブラインドNステンSF 大阪魂

    KRSブラインドNステンSF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    2,849税込3,134
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    4,705税込5,176
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • シールドステンPOPナットSF SSFS 大阪魂

    シールドステンPOPナットSF SSFS

    大阪魂
    736税込810
    1個
    翌々日出荷
    寸法P(mm)0.5
  • シルバー ヘンシン サラ ドリルツキ 大阪魂

    シルバー ヘンシン サラ ドリルツキ

    大阪魂
    4,705税込5,176
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • SUS410 ヘンシン(サラ ドリルツキ 大阪魂

    SUS410 ヘンシン(サラ ドリルツキ

    大阪魂
    5,983税込6,581
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 バリューパック ドリル付 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • SUS ラウンドスペーサ(スル 大阪魂

    SUS ラウンドスペーサ(スル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス呼びM3
  • シルバー ハイビス サラ(200 大阪魂

    シルバー ハイビス サラ(200

    大阪魂
    1,136税込1,250
    1個
    9日以内出荷
  • SUS410 コースウッド 大阪魂

    SUS410 コースウッド

    大阪魂
    8,292税込9,121
    1袋(200個)ほか
    4日以内出荷
  • 3カ-ユニ (+)JPF 大阪魂

    3カ-ユニ (+)JPF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(28個)ほか
    4日以内出荷
    寸法L(mm)2.8切刃(mm)外径2.9、長さ3.5ピッチP(mm)1.4ねじ外径(mm)4.2
  • SUS410 コンフィット 大阪魂

    SUS410 コンフィット

    大阪魂
    12,505税込13,756
    1袋(200個)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • シルバー ハイビス ハイビス サラ(200 大阪魂

    シルバー ハイビス ハイビス サラ(200

    大阪魂
    1,583税込1,741
    1個
    9日以内出荷
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(13件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理三価ホワイト(ユニクロ)頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 波型ロールピン(SUS420J2) 大阪魂

    波型ロールピン(SUS420J2)

    大阪魂(6件のレビュー)
    389税込428
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS420J2種類波型ロールピン
  • デンデンボルト(鉄/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(鉄/生地)

    大阪魂(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目