カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(200)
- 機構部品(8)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(25)
- サンエス(1,217)
- MAZDA(マツダ)(719)
- BIGM(丸山製作所)(427)
- SMC(217)
- 日野自動車(156)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(111)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(109)
- コーセル(102)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- omron(オムロン)(77)
- KITO(キトー)(65)
- エスコ(64)
- スズキ(62)
- TRUSCO(58)
- メディアカバーマーケット(57)
- RYOCO(菱高精機)(55)
- SAMTEC(53)
- ニッサン(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s55」の検索結果
特価

軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(31件のレビュー)¥448税込¥4931パック(5個)当日出荷から翌日出荷1パック単位の販売です。種別軸用材質バネ用鋼、HRC44~53形状軸用スナップリング
スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥17,734税込¥19,5071袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
THSスナップリング(ジク
大阪魂¥29,312税込¥32,2431袋(400個)翌々日出荷から9日以内出荷THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
SUS スパイラルリテイニング FUS
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥52,827税込¥58,1101袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(20個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(1個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目