11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SUS304相当、(ボール)SUS440C<硬度HRC55~>、(スプリング)SUS304-WPB、(スペーサ)SUS304
1個
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ 材質(プラグ)ナイロン
1袋(70個)ほか
5,987 税込6,586
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
頭部形状サラ 材質(プラグ)ナイロン
1袋(35個)ほか
5,987 税込6,586
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(700個)
8,312 税込9,143
翌々日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法t1(mm)1.1 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3
1個
31,594 税込34,753
翌々日出荷

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法t1(mm)1.1 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3
1個
32,996 税込36,296
翌々日出荷

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.25 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5
1個
25,089 税込27,598
翌々日出荷

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.25 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5
1個
28,712 税込31,583
翌々日出荷

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法H(mm)1.4 寸法a(mm)1.2 寸法t(mm)1 寸法D(mm)6.8 寸法b(mm)1.2 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法t1(mm)1.1 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 角座番号H3-4
1個
667 税込734
翌々日出荷

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)3.9 寸法n(mm)1 寸法t1(mm)1.25 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM3.5
1個
25,089 税込27,598
翌々日出荷

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
1個
7,696 税込8,466
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)