カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(2)
  • KITO(キトー)(780)
  • SAMTEC(304)
  • SMC(18)
  • TRUSCO(14)
  • ライフ住器(11)
  • サンコー(三甲)(10)
  • ハンマーキャスター(10)
  • VISHAY(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • goot(太洋電機産業)(9)
  • オチアイ(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 東洋バルヴ(6)
  • サンワサプライ(5)
  • タカチ電機工業(5)
  • 日東工業(5)
  • AMPHENOL(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn50」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 3カ-W ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    3カ-W ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(9個)
    翌々日出荷
    材質形状ボス:PサイズNo.USN-5008寸法H(mm)6.5寸法A(mm)32.2寸法t(mm)0.7寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)22.2寸法D2(mm)19適合ねじ5-16山寸法P(mm)2.6寸法HF(mm)8
  • 3-ステンコ-トネジスピードN(U 大阪魂

    3-ステンコ-トネジスピードN(U

    大阪魂
    667税込734
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    材質形状P寸法H(mm)6寸法A(mm)14.5寸法t(mm)0.6寸法B(mm)11寸法D1(mm)8.6寸法D2(mm)7適合ねじ5-16山寸法P(mm)3.5フロートなし寸法HF(mm)6
  • ジオメット ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    ジオメット ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(23個)
    翌々日出荷
    材質形状P寸法H(mm)6寸法A(mm)14.5寸法t(mm)0.6寸法B(mm)11寸法D1(mm)8.6寸法D2(mm)7適合ねじ5-16山寸法P(mm)3.5フロートなし寸法HF(mm)6
  • ACP ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    ACP ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(31個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    SUS スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • ケミカルアンカー(デコラS 大阪魂

    ケミカルアンカー(デコラS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • カレイ スタンドオフスペーサー(鉄/生地) 大阪魂

    カレイ スタンドオフスペーサー(鉄/生地)

    大阪魂
    1,098税込1,208
    1パック(9個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)