カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(780)
- TRUSCO(14)
- goot(太洋電機産業)(9)
- オチアイ(8)
- VISHAY(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- サンワサプライ(5)
- タカチ電機工業(5)
- 日東工業(5)
- ハンマーキャスター(5)
- イマオコーポレーション(4)
- コーセル(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 千代田通商(4)
- SK11(4)
- SpiceNote(4)
- 神馬本店(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
「sn50」の検索結果
特価

スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
3カ-W ネジスピードN(U(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(9個)翌々日出荷材質鋼形状ボス:PサイズNo.USN-5008寸法H(mm)6.5寸法A(mm)32.2寸法t(mm)0.7寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)22.2寸法D2(mm)19適合ねじ5-16山寸法P(mm)2.6寸法HF(mm)8
3-ステンコ-トネジスピードN(U
大阪魂¥667税込¥7341セット(10個)翌々日出荷材質鋼形状P寸法H(mm)6寸法A(mm)14.5寸法t(mm)0.6寸法B(mm)11寸法D1(mm)8.6寸法D2(mm)7適合ねじ5-16山寸法P(mm)3.5フロートなし寸法HF(mm)6
ジオメット ネジスピードN(U(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)翌々日出荷材質鋼形状P寸法H(mm)6寸法A(mm)14.5寸法t(mm)0.6寸法B(mm)11寸法D1(mm)8.6寸法D2(mm)7適合ねじ5-16山寸法P(mm)3.5フロートなし寸法HF(mm)6
SUS スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。