カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,942)
- 機構部品(34)
- メカニカル部品(12)
- 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- モノタロウ(89)
- マルゼン[厨房機器](1,942)
- ERECTA(エレクター)(785)
- SUS(エスユーエス)(760)
- ノーブランド(755)
- SMC(753)
- エスコ(733)
- TKG(723)
- TRUSCO(712)
- 東京発条製作所(678)
- UK(三宝)(631)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(607)
- アズワン(553)
- コノエ(518)
- 和田助製作所(481)
- 水本機械製作所(455)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(433)
- メディアカバーマーケット(412)
- LAMP(スガツネ工業)(323)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「sus 30」の検索結果

SUS アジャストBT(A=30
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷別名「高さ調整ボルトと言い、製品(機械・作業台など)の脚にセットして、高さを調整し、水平保持を行うことが可能です 製品にセットした後、受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能です 寸法・材質によって耐荷重が異なりますので、必ずご確認をお願い致します 標準タイプの他、耐震用・固定用・重量用など様々な用途で使い分けが可能ですので、用途に合わせての提案が可能です 図面ではナットが無い状態で表されておりますが、実際の製品はそこに六角ナットが1つセットされております ※家具用にはついておりませんので、ご注意ください 受け座部分ゴム(塩ビ製もあり)が付いたタイプなどもございます 後からつけることが出来る、後施工用ゴムもございます 検索の際には 「後施工用ゴム」もしくは「C0-00-S501」←サンコーの商品コード で検索して頂くとスムーズに商品が探せます L寸法が特殊な場合も、受注生産品扱いにはなりますが、見積もり対応可能ですので、是非お問い合わせください サンコー社員の独り言1・・・ 先述している「受け座部分の六角を回転させることで、製品を上下に動かすことが可能」という部分ですが、 イメージとしては、六角ボルトにナットを通して、ナットを動かさないままボルトの頭を回転させていったら、 ナットがねじ山を回転方向に上下するようなイメージを持っていただけたら分かりやすいと思います ねじの原理を利用した発明品だなと感じますね長さ(mm)30寸法H(mm)7寸法A(mm)30寸法S(mm)8寸法K(mm)3.5呼び径D(mm)M5×0.8
SUSクランプノブN(D30
大阪魂¥1,140税込¥1,2541個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
GB SUS410 ダンバナベ4X30ナベ
大阪魂¥15,729税込¥17,3021袋(500個)4日以内出荷材質SUS410長さ(mm)30適合板厚(mm)1.2~3.2寸法D(mm)8.2頭部形状ナベねじの呼び4サイズ(d×L1)(mm)4×30(L2:30)働き寸法(mm)21
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)
大阪魂(19件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (SUS316L)
大阪魂(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状ナベ寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
...