カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,680)
- 厨房用品(564)
- 機構部品(490)
- メカニカル部品(371)
- 配管・水廻り設備部材(346)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
- 建築金物(298)
- パソコン/周辺機器(294)
- ねじ・ボルト・釘(272)
- FA担当者のオススメ新商品(252)
- 油圧機器・油圧ホース(237)
- 測定用品(235)
- 物流用品(195)
- 制御機器(167)
- 切削工具(138)
- ポンプ・送風機・電熱機器(122)
- 空調・照明・電設資材(94)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(75)
- 卓上消耗品(72)
- 住設機器(48)
- 洗車・清掃(36)
- バイク部品(31)
- 医療(30)
- 農業機械(30)
- 溶接用品(29)
- 建材・エクステリア(28)
- 保管用品(27)
- 電気材料(23)
- 清掃用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 研磨材(17)
- 電動工具(17)
- 防犯用品(16)
- 測定関連サービス(13)
- バイク純正部品(12)
- 家電(12)
- 作業工具(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 安全保護具(10)
- 介護用品(9)
- クリーンルーム用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 塗料(5)
- カー用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 安全用品(3)
- 自転車部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- マルゼン[厨房機器](1,069)
- ERECTA(エレクター)(296)
- アズワン(206)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(171)
- 大阪魂(151)
- TRUSCO(149)
- SMC(142)
- メディアカバーマーケット(115)
- PISCO(ピスコ)(103)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(98)
- ノーブランド(95)
- SUS(エスユーエス)(91)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
- TKG(74)
- 水本機械製作所(68)
- エスコ(67)
- 鹿島化学金属(UKB)(65)
- UK(三宝)(62)
- TAKIGEN(タキゲン)(62)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「sus 30 60」の検索結果

アルミフレーム3060タイプ 定寸品
ACE(エース)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
アルミフレーム3060タイプ
ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状長方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)708.4
アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
特専黒刃替刃(小)
オルファ(59件のレビュー)¥209~税込¥230~1ケース(10枚)ほか当日出荷種別小刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッター2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、142BB、142BW、144B、154K、166BY、166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、170B、184B、184BS、188BS、191B刃厚(mm)0.38材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
SF-30・30・1G
SUS(エスユーエス)¥70税込¥771本8日以内出荷SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
Semi-Fシリーズ SUS60B30~
KANA(片山チエン)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数30軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60スプロケット形状B形
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(259件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
MLブラケットS60-S キット
SUS(エスユーエス)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷マグネットキャッチリミット付の取付用ブラケットキット。セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLプレート×1、MLマグネプレート1×1、Tナット S(M3)×2、Tナット S(M5)×2、皿ネジ (M3×8)×2、平ワッシャー M4用×2、六角穴付ボルト (M4×18)×2、六角穴付ボルト (M5×10)×2材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)202/セット吸着力(N)【マグネット】29.4対応【トビラ枠】30mm(パネルフレーム含む)【本体フレーム】60mm(2列溝タイプ)に対応RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
ハードブラケット S 3060
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)111
アングルブラケット S 3060 キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷セット内容アングルブラケットS3060×1、六角穴付ボルト(M6×12)×4、TナットS(M6)×4材質A6N01S-T5質量(g)34表面処理アルマイト
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
...