カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(351)
  • 機構部品(10)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(36)
  • エスコ(670)
  • アズワン(248)
  • 水本機械製作所(241)
  • 大阪サニタリー(237)
  • SMC(187)
  • LAMP(スガツネ工業)(182)
  • 鹿島化学金属(UKB)(136)
  • フジキン(135)
  • ノーブランド(131)
  • 潤工社(130)
  • コンサス(125)
  • 長野計器(122)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
  • セイキ製作所(88)
  • トップウォーター(80)
  • フジトク(77)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 316」の検索結果

370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

    大阪魂(11件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂

    丸ワッシャー JIS(SUS316)

    大阪魂(13件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316種類丸ワッシャー
  • 六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)

    大阪魂(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • アイナット(SUS316L/生地) 大阪魂

    アイナット(SUS316L/生地)

    大阪魂
    3,698税込4,068
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS316L表面処理生地(または標準)
  • パッキングワッシャー(SM・NBR(SUS316/生地) 大阪魂

    パッキングワッシャー(SM・NBR(SUS316/生地)

    大阪魂
    419税込461
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS316表面処理生地(または標準)
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)

    大阪魂(43件のレビュー)
    119税込131特価
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)

    大阪魂(44件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    材質/仕上SUS316L穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • (+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)

    大阪魂(20件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)

    大阪魂(30件のレビュー)
    539税込593
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂

    (+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)

    大阪魂(15件のレビュー)
    449税込494特価
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)

    大阪魂(16件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • SUS 316デンデンBT 大阪魂

    SUS 316デンデンBT

    大阪魂
    1,843税込2,027
    1個
    翌々日出荷
    形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
  • 六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト (SUS316L)

    大阪魂(13件のレビュー)
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • SUS316シールW(フッソ 大阪魂

    SUS316シールW(フッソ

    大阪魂
    860税込946
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)13.5寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)16ねじの呼びM12
  • 丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂

    丸ワッシャー ISO(SUS316)

    大阪魂(3件のレビュー)
    399税込439
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316種類丸ワッシャー
  • 六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂

    六角ナット 1種(SUS316)

    大阪魂(2件のレビュー)
    129税込142
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
  • SUS 316W(ISO 大阪魂

    SUS 316W(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1袋(44個)
    翌々日出荷
    呼び径2寸法d(mm)2.2寸法t(mm)0.3寸法D(mm)5
  • SUS 316マルW 大阪魂

    SUS 316マルW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)18呼び径6.5寸法l(mm)1.5
  • SUS 316LアイBT 大阪魂

    SUS 316LアイBT

    大阪魂
    2,067税込2,274
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • SUS 316W(JISコガタ 大阪魂

    SUS 316W(JISコガタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS 316シボリW(H4.8 大阪魂

    SUS 316シボリW(H4.8

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    寸法H(mm)4.8寸法t(mm)1.5寸法D(mm)30ねじの呼びdM8
  • SUS 316マルW(21.0+0.5) 大阪魂

    SUS 316マルW(21.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)50呼び径21寸法l(mm)3
  • 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(SUS316L)

    大阪魂
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (SUS316L)

    大阪魂(5件のレビュー)
    399税込439
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • SUS 316マルW(13.5+0.3) 大阪魂

    SUS 316マルW(13.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び径13.5寸法l(mm)2
  • SUS 316マルW(17.0+0.4) 大阪魂

    SUS 316マルW(17.0+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    呼び径17寸法l(mm)3
  • SUS 316マルW(10.5+0.3) 大阪魂

    SUS 316マルW(10.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び径10.5寸法l(mm)2
  • SUS 316LタンゾウWBT(1シュ 大阪魂

    SUS 316LタンゾウWBT(1シュ

    大阪魂
    3,145税込3,460
    1個
    翌々日出荷
  • SUS316プラグ(シズミ 大阪魂

    SUS316プラグ(シズミ

    大阪魂
    1,405税込1,546
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS316穴の形状六角穴
  • Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂

    Uボルト 管用(SUS316L)

    大阪魂(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
  • 定尺寸切(SUS316L) 大阪魂

    定尺寸切(SUS316L)

    大阪魂
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
  • 袋ナット(SUS316) 大阪魂

    袋ナット(SUS316)

    大阪魂(1件のレビュー)
    419税込461特価
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS316)

    大阪魂(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角ボルト 半ねじ(SUS316) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(SUS316)

    大阪魂
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS316種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂

    エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)

    大阪魂(1件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • SUS316LタカN 大阪魂

    SUS316LタカN

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
    ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
  • SUS316イダリング 大阪魂

    SUS316イダリング

    大阪魂
    820税込902
    1個
    翌々日出荷
    普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS316L)

    大阪魂(1件のレビュー)
    399税込439特価
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • SUS316リコイル 大阪魂

    SUS316リコイル

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS316LUナット 大阪魂

    SUS316LUナット

    大阪魂
    1,958税込2,154
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
    タイプ1種ピッチ(mm)2呼び径M14寸法s(mm)22寸法h(mm)12.5寸法m(mm)11