カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(789)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(313)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(177)
  • 水本機械製作所(173)
  • 岩田製作所(156)
  • TRUSCO(108)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • SMC(73)
  • 三木プーリ(64)
  • MIYOSHI(小西製作所)(48)
  • AIOULE(ふじわら)(48)
  • イマオコーポレーション(44)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(44)
  • OHSATO(大里)(42)
  • TAKIGEN(タキゲン)(42)
  • ラクテム(41)
  • テラル(33)
  • ジョー・プリンス竹下(32)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 m6」の検索結果

関連キーワード
798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(38件のレビュー)
179税込197
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SUS304種別全ネジ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
99税込109
1袋(8個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1500個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂平ワッシャー ステンレス 袋入り大阪魂(41件のレビュー)
90税込99
1袋(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
平ワッシャー ステンレス 小箱 大阪魂平ワッシャー ステンレス 小箱大阪魂
8,998税込9,898
1箱(5000枚)
当日出荷から3日以内出荷
一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトホルダ SUS304 大阪魂シャフトホルダ SUS304大阪魂(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304大阪魂(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
SUS304フックボルト 大阪魂SUS304フックボルト大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
呼び6
SUS304T-スプリング 大阪魂SUS304T-スプリング大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
SUS304 フックボルト 大阪魂SUS304 フックボルト大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
呼び6
SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂SUS304 ナイロンコーティングW大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304 コーティング:ナイロン11 色:グレー 優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに 無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。 ※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。
SUS304フックボルトセット(白小波) 大阪魂SUS304フックボルトセット(白小波)大阪魂(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100セット)
当日出荷から翌々日出荷
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具ねじ径M6
SUS304 テッパン コナミ ザガネ 大阪魂SUS304 テッパン コナミ ザガネ大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
用途鉄板小波用呼び径M5(M6)
四角ナット(SUS304) 大阪魂四角ナット(SUS304)大阪魂
7,998税込8,798
1パック(100個)
4日以内出荷
材質SUS304
SUS304Lナット(1シュ(セッサク 大阪魂SUS304Lナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
SUS304フックボルトセット(黒小波) 大阪魂SUS304フックボルトセット(黒小波)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(100セット)
翌々日出荷
材質SUS304
SUS304Lナット(3シュ(セッサク 大阪魂SUS304Lナット(3シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
SUS304フックボルトセット(黒大波) 大阪魂SUS304フックボルトセット(黒大波)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(100セット)
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質SUS304
SUS304 ALC トラスタックフラット 大阪魂SUS304 ALC トラスタックフラット大阪魂
14,634税込16,097
1袋(100個)
9日以内出荷
タ-ンナットM6 大阪魂タ-ンナットM6大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
呼び径M6寸法H(mm)12寸法L1(mm)23寸法S(mm)16+器材厚A寸法L2(mm)19寸法d(Φmm)プレス:10.0、ドリル:10.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト(表面処理:三価クロムクロメート)
タ-ンナット(フランジキョウカM6 大阪魂タ-ンナット(フランジキョウカM6大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
呼び径M6寸法H(mm)14寸法L1(mm)21寸法S(mm)14+器材厚A寸法L2(mm)18寸法d(Φmm)プレス:12.0、ドリル:12.2材質(フランジ)SUS304材質(ナット)亜鉛ダイカスト
内ねじ付平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂内ねじ付平行ピンm6(ステンレス)大阪魂
439税込483
1個
翌々日出荷
材質ステンレスタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスタイプA種種類平行ピンA種m6
内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)(小箱) 大阪魂内ねじ付き 平行ピンm6(ステンレス)(小箱)大阪魂
21,980税込24,178
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ステンレスタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
304ヨウ SUSセルフクリンチングナット 大阪魂304ヨウ SUSセルフクリンチングナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取り付け可能 通常のクリンチングナットと同様に標準のプレス機で取り付け可能
304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD 大阪魂304ヨウ SUSクリンチスペーサ- TBD大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)6寸法S(mm)3寸法D(mm)7.18寸法B(mm)8.2最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端まで:8.0取付穴径(Φmm)7.2ねじの呼びM4最小板厚(mm)1
304ヨウ SUSセルフクリンチングナット 大阪魂304ヨウ SUSセルフクリンチングナット大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
コイルインサート 大阪魂コイルインサート大阪魂(66件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
スプリングワッシャー(ステンレス) 大阪魂スプリングワッシャー(ステンレス)大阪魂(122件のレビュー)
799税込879
1パック(180個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
468税込515
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
...