カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(134)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • 岩田製作所(175)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
  • 栃木屋(29)
  • TRUSCO(25)
  • アトムズ(17)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • 平田ネジ(11)
  • 八幡ねじ(10)
  • 若井産業(8)
  • エスコ(7)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
  • 井筒製作所(6)
  • ラクテム(6)
  • 日本ドライブイット(5)
  • 丸エム製作所(5)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](5)
  • ウイング(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「susxm-7」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)大阪魂(47件のレビュー)
468税込515特価
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
519税込571
1パック(67本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂フランジボルト(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
559税込615
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
セレート無し
種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(110個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
669税込736
1パック(120個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
薄平リベット(ステンレス)(パック品) 大阪魂薄平リベット(ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込) (ステンレス)大阪魂(14件のレビュー)
359税込395特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類I=3(SW+ISO W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
448税込493
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)穴の形状六角穴
ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品) 大阪魂ウエルドボルト(JIS規格品)(ステンレスXM-7)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質XM-7ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
389税込428
1パック(3個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
袋ナット 左ねじ 3型2種(ステンレス) 大阪魂袋ナット 左ねじ 3型2種(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ねじの呼びM8材質(袋部)SUS304ねじピッチ1.25規格3型2種寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)13寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約6寸法A(Φmm)(最小)11.5材質(ナット)SUSXM7寸法m2(mm)12.5寸法m3(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Pタイプナベ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
569税込626特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
3,598税込3,958
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂
4,198税込4,618
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品) 大阪魂SUSXM7 一番ビス (SUS410)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
十字穴がNo.1という理由から「一番ビス」と言う名前がつきました。 細釘の太さ、長さの木ねじです。釘の代替として考案されました。 ねじ外径が細い為、下穴無しで軽くねじ込めます。 また、相手材は割れにくく、頭径が小さく使用後目立たず、すっきり仕上がります。 釘と違い、保持力があり、引く抜き強度が格段に違います。 キルド鋼、焼入れの為、ねじ切れ、折れ曲がり、十字穴のへたりが生じにくく、チーク材、タモ材でも下穴、サラぐり無しでねじ込めます。 額縁、床、ドア止め用に便利です。
材質ステンレスねじの呼びM2
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位大阪魂(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
SUS ナイロンケショウネジNO2シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO2シロ大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO3シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO3シロ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Pタイプ皿 (SUSXM7)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
448税込493特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプトラス (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Pタイプトラス (SUSXM7)(パック品)大阪魂
539税込593特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Pタイプバインド (SUSXM7)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)大阪魂
2,198税込2,418特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品) 大阪魂タップタイプ (+)Bタイプナベ (SUSXM7)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SUS ナイロンケショウネジNO2クロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO2クロ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO1シロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO1シロ大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO1クロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO1クロ大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌々日出荷
No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
SUS ナイロンケショウネジNO3クロ 大阪魂SUS ナイロンケショウネジNO3クロ大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SUS-XM7材質(樹脂部)ナイロン6
GB PS550 EXCEL PAN 大阪魂GB PS550 EXCEL PAN大阪魂
23,056税込25,362
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。 高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。 高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。 先端ドリル部は食い付きの良いシャープな切れ味 小さな推力で、打ち込み作業をスピードアップ 下穴あけ、タップ立て、締結の単一工程化 材質は高強度、高耐食性などの各種ステンレス鋼 先端部 圧造により刃先を成形した「エクセル -F」は、独自のシンニングにより、低推力での打ち込みを可能にしました。
十字穴番号#2寸法K(mm)2.8呼び径d4寸法dk(mm)8
PS 550EXCELHEXサンロック 大阪魂PS 550EXCELHEXサンロック大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
高強度・・・心部まで硬度があり、ねじ山も変形せず、高い締結力が得られます。 高耐食性・・・マルテンサイト系ステンレスでありながら、SUSXM7・304と同等以上の耐食性があります。 高じん性ステンレス・・・JIS規格の頭部のじん性試験を満足するほど、高いじん性を持っています。
寸法S(mm)9.5寸法c(mm)1.3寸法k(mm)6.34呼び径d6寸法dc(mm)12.7
ねじカテゴリ