カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,313)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(15)
  • ホンダ(2,347)
  • SMC(1,795)
  • イトーキ(1,738)
  • ニッサン(939)
  • MAZDA(マツダ)(871)
  • CKD(671)
  • オカムラ(岡村製作所)(665)
  • SAMTEC(484)
  • BIGM(丸山製作所)(461)
  • TRUSCO(460)
  • KOA(419)
  • 東海キャスター(352)
  • TOKIO(藤沢工業)(346)
  • エスコ(343)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(239)
  • ミツビシ(222)
  • OSG(オーエスジー)(203)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(202)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-d」の検索結果

1,313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケル BS ダンツキローレットツマミ 大阪魂

    ニッケル BS ダンツキローレットツマミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • 3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー 大阪魂

    3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂

    ボーセイ SUSクリンチングスペーサー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    この商品は三価ユニクロです。
    材質ステンレス表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
  • 3カ-ユニ クリンチスペーサー(ゼン 大阪魂

    3カ-ユニ クリンチスペーサー(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    呼びM3表面処理3価ユニクロ
  • 3カ-W 7TフランジBT( D=10.5 大阪魂

    3カ-W 7TフランジBT( D=10.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷
    寸法S(mm)8寸法c(mm)1寸法k(mm)5.5ねじの呼びM6
  • 3カ-W 7TフランジBT( D=14.5 大阪魂

    3カ-W 7TフランジBT( D=14.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷
    寸法S(mm)10寸法c(mm)1.2寸法k(mm)7ねじの呼びM8
  • ステン+サラコ D6 コアタマ(T) 大阪魂

    ステン+サラコ D6 コアタマ(T)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(64個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法K(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
  • ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂

    ステン+サラコ D8 コアタマ(T)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(58個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法K(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
  • T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂

    T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
  • BC+AUPP D=1(20X1 大阪魂

    BC+AUPP D=1(20X1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ20×1.0
  • ステン トリーマP=3 大阪魂

    ステン トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂

    6カクウエルドN(Pツキ(1A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(54個)ほか
    翌々日出荷
    板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
  • ステンWAソケットSPタイプ 大阪魂

    ステンWAソケットSPタイプ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • ステン(+)ナベP=3 大阪魂

    ステン(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ジオメット+AUPP D=1(16X1 大阪魂

    ジオメット+AUPP D=1(16X1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)ほか
    翌々日出荷
    長さ(mm)20平座金(D1×T)Φ16×1.0
  • ステンWASP(I=3(アンスコ 大阪魂

    ステンWASP(I=3(アンスコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W (+)ナベP=4 大阪魂

    3カ-W (+)ナベP=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から52日以内出荷
  • ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂

    ドブ(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷から52日以内出荷
    寸法m(mm)3
  • 3カ-W (+)サラコ 大阪魂

    3カ-W (+)サラコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(27個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴
  • クロ TPEフランジナットカバー 大阪魂

    クロ TPEフランジナットカバー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
  • ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂

    ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)
    翌々日出荷
    板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
    寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
  • BK ステン トリーマP=3 大阪魂

    BK ステン トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ジオメット トリーマP=3 大阪魂

    ジオメット トリーマP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(20個)ほか
    翌々日出荷から52日以内出荷
  • 3カ-W 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂

    3カ-W 7コガタUPホソメSP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6
  • ジオメット (+)アプセットP=1 大阪魂

    ジオメット (+)アプセットP=1

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から52日以内出荷
    十字穴番号3寸法a(mm)3.7寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
  • ダクロDRSPD=3(20X1.2 大阪魂

    ダクロDRSPD=3(20X1.2

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)18ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)10寸法D(mm)3寸法d1(mm)11.2寸法K(mm)4ねじの呼びdM6平座金(D1×t)20×1.2
  • ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂

    ステンメッキ(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • キジ(+)ナベI=4 大阪魂

    キジ(+)ナベI=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(131個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンメッキ(+)ナベP=3 大阪魂

    ステンメッキ(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(80個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ジオメット ステン(+)ナベP=3 大阪魂

    ジオメット ステン(+)ナベP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(16個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-B (+)トラスP=3 大阪魂

    3カ-B (+)トラスP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(86個)ほか
    翌々日出荷から52日以内出荷
  • ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂

    ジオメット ステン(+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
  • 3W-ZEC (+)ナベP=4 大阪魂

    3W-ZEC (+)ナベP=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(62個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • クロメ-ト (+)アプセットP=3 大阪魂

    クロメ-ト (+)アプセットP=3

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷から52日以内出荷
  • ステン(+)アプセットP=4 大阪魂

    ステン(+)アプセットP=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
  • ユニクロ EW4.8トリーマP=3(エイワ 大阪魂

    ユニクロ EW4.8トリーマP=3(エイワ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類P=3表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • (+)サラコ 大阪魂

    (+)サラコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(74個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状穴の形状十字穴
  • ステン(+-)トリーマP=1 大阪魂

    ステン(+-)トリーマP=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号3種類P=1寸法S(mm)10表面処理ステンコート頭部形状六角寸法K(mm)4穴の形状プラスマイナスねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
  • GB ステン トリーマP=1 大阪魂

    GB ステン トリーマP=1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス種類P=1表面処理ブロンズ頭部形状六角
  • グレー TPEフランジナットカバー 大阪魂

    グレー TPEフランジナットカバー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
...