カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,137)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • モノタロウ(15)
  • T&D(ティアンドデイ)(135)
  • BIRAL(1)
  • イトーキ(2,152)
  • SMC(1,832)
  • ホンダ(1,122)
  • ニッサン(862)
  • MAZDA(マツダ)(848)
  • CKD(673)
  • オカムラ(岡村製作所)(665)
  • SAMTEC(483)
  • BIGM(丸山製作所)(461)
  • TRUSCO(458)
  • KOA(442)
  • エスコ(411)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(369)
  • 東海キャスター(352)
  • TOKIO(藤沢工業)(346)
  • ミツビシ(222)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t&d」の検索結果

1,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー 大阪魂3カ-ユニ ボーセイ クリンチスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
ボーセイ SUSクリンチングスペーサー 大阪魂ボーセイ SUSクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
3カ-ユニ クリンチスペーサー(ゼン 大阪魂3カ-ユニ クリンチスペーサー(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
3カ-W 7TフランジBT( D=10.5 大阪魂3カ-W 7TフランジBT( D=10.5大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法S(mm)8寸法c(mm)1寸法k(mm)5.5ねじの呼びM6
3カ-W 7TフランジBT( D=14.5 大阪魂3カ-W 7TフランジBT( D=14.5大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
寸法S(mm)10寸法c(mm)1.2寸法k(mm)7ねじの呼びM8
ステン+サラコ D8 コアタマ(T) 大阪魂ステン+サラコ D8 コアタマ(T)大阪魂
667税込734
1袋(58個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法K(mm)1.9寸法dk(mm)8ねじの呼びdM5
ステン+サラコ D6 コアタマ(T) 大阪魂ステン+サラコ D6 コアタマ(T)大阪魂
667税込734
1袋(81個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法K(mm)1.4寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷
材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
(+)サラコ 大阪魂(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(74個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状穴の形状十字穴
グレー TPEフランジナットカバー 大阪魂グレー TPEフランジナットカバー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
クロ TPEフランジナットカバー 大阪魂クロ TPEフランジナットカバー大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
温度域-60℃~+98℃ エラストマーは環境にやさしい 従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、 エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で 環境に優しい素材です。 カラー ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン ※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です フランジナット、フランジボルト用カバー 商品裏に彫刻されているサイズはボルトの六角部の平径 ※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。
ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ 大阪魂ステンCAP P=3(キシワダP=3(キシワダ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
ジオメット+AUPP D=1(16X1 大阪魂ジオメット+AUPP D=1(16X1大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
長さ(mm)20平座金(D1×T)Φ16×1.0
クロメ-ト (+)アプセットP=3 大阪魂クロメ-ト (+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
BC+AUPP D=1(20X1 大阪魂BC+AUPP D=1(20X1大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ20×1.0
ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂ドウメッキ6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
寸法H(mm)5寸法D(mm)7寸法s(mm)11ねじの呼びdM4
6カクウエルドN(Pツキ(1A 大阪魂6カクウエルドN(Pツキ(1A大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
板金(特に薄板など)にメネジをたてる際に使用されます 1A型:パイロット付き 1B型:パイロット無し で区別されております サンコー社員の独り言1・・・ 溶接ナットの豆知識を披露させてください。 溶接ナットは六角や四角などがあり、種類もいくつかあり、六角や四角など、それぞれの種類に振り分けられており、1A、1Bが六角、1C、1Dが四角、それと2A、2BというのはT型溶接ナットのそれぞれダボ有無みたいです。 要は数字とアルファベットの組み合わせでナットの形状が特定できるという事なのです。どこかで披露したらかっこいいかもしれないです。 サンコー社員の独り言2・・・ 六角溶接ナットはM12までしかございません。M16 M20 W3/8などの寸法は「パイロット付き六角ナット」で提案させていただくことが多いです。 爪無しですが、採用頂けるケースは多いです。一度ご検討頂けると幸いです。 もし、お探しの際には パイロット付き六角ナット 又は N0-00-0466 で検索して頂くとスムーズです。 サンコー社員の独り言3・・・ 六角ウエルドナットの突起は、溶接突起物(足や爪など)とも呼ばれており、この3点を板金に溶接することで、ウエルドナットの取り付けを行います。 突起があるタイプのウエルドナットは、スポット溶接やプロジェクション溶接などの溶接方法を用いる際に使用されるのが一般的です。 この突起部分にのみ電流を流すことで、ナットのねじ山部分の熱によるひずみの発生を抑える効果があります。 また、突起部分のないウエルドナットでは、アーク溶接などの溶接方法が利用されるケースが多いようです (諸説あり) サンコー社員の独り言4・・・ ウエルドナットの業界のあるある話なのですが、ほとんどが「メーカー規格品」・「JIS規格に準ずる」と表現されている製品になります JIS規格指定の際には一度ご確認をお願い致します (昔の大手ユーザーからの指定寸法が多かった名残? JIS規格が後から出来たから?など諸説が沢山ございます)
10.9CAP P=3(オカイ 大阪魂10.9CAP P=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(46個)ほか
翌々日出荷
3カ-W 7コガタUPホソメSP=3 大阪魂3カ-W 7コガタUPホソメSP=3大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法d1(mm)17.2寸法K(mm)7ねじの呼びdM10平座金(D1×t)22×1.6
3カ-W (+)Aナベ P=3 大阪魂3カ-W (+)Aナベ P=3大阪魂
667税込734
1袋(42個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2呼び径4寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7平座金(D1×T)10×0.8
3カ-W ピタック(+)アプP=3 大阪魂3カ-W ピタック(+)アプP=3大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
3B-ZEC (+)ナベP=3 大阪魂3B-ZEC (+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ステン(+)ナベP=3 大阪魂ステン(+)ナベP=3大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケルBSピタック(+)ナベP=4 大阪魂ニッケルBSピタック(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2
キジ(+)ナベI=4 大阪魂キジ(+)ナベI=4大阪魂
667税込734
1袋(97個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-B BS(+)ナベP=4 大阪魂3カ-B BS(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から72日以内出荷
十字穴番号2
3カ-W (+)スリムヘッドP=4 大阪魂3カ-W (+)スリムヘッドP=4大阪魂
667税込734
1袋(49個)ほか
翌々日出荷
ステンWASP(P=4(アンスコ 大阪魂ステンWASP(P=4(アンスコ大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌々日出荷
ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂ドブ(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
寸法m(mm)3
ステンメッキ(+)ナベP=4 大阪魂ステンメッキ(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(122個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ステン(+)ナベP=4 大阪魂ステン(+)ナベP=4大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
ステン(+)アプセットP=3 大阪魂ステン(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X12P=4(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X12P=4(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
長さ(mm)12寸法(mm)D:10×t1:0.8ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法a(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法T(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
ステン(+)アプセットP=4 大阪魂ステン(+)アプセットP=4大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ8X20P=4(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP P=4(オカイ8X20P=4(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
長さ(mm)20寸法(mm)D:16×t1:1.2ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法a(mm)8.4寸法t(mm)2寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8
ユニクロ(+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂ユニクロ(+)ナベP=3(ウスイタ大阪魂
667税込734
1袋(127個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W10.9CAP I=3(オカイ6X15I=3(オカイ 大阪魂3カ-W10.9CAP I=3(オカイ6X15I=3(オカイ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6平座金D1:12.5×T:1.6
BS(+)ナベコ 大阪魂BS(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(44個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状なべ穴の形状十字穴
10.9CAP P=1 大阪魂10.9CAP P=1大阪魂
667税込734
1袋(42個)ほか
翌々日出荷
...