絞り込み
ブランド
- Deli
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Deli
Deliのページです。Deliは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価



電動鉛筆削り
Deli¥1,898税込¥2,0881個当日出荷力入らず!握って差し込むだけ高耐久刃電動鉛筆削り。・シンプルで美しいデザインが、空間に自然に調和し、機能性も兼ね備えています。・6.5~8mmの多様な芯径に対応。芯サイズを自動認識し、最適な削り具合を実現します。・丸・三角・六角、あらゆる形状に対応。それぞれのフォルムに合わせて、美しく仕上げます。・軽い力でスムーズに削れる電動鉛筆削り。従来のように強く押し込む必要はありません。・好きな場所で使える、コンパクトな乾電池式鉛筆削り。電源不要で、机の上でもリビングでも快適に。単3電池2本使用(別売)で、持ち運びにも便利です。・削りカスがひと目でわかる透明ダストボックス。大容量だから、頻繁なゴミ捨ての手間も省けます。・約5,000回の使用に耐える、2mm厚のタングステンブレード。長く使える高耐久設計で、性能も安心付属品本体・取扱説明書(日本語)※電池別売り仕様電動材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)75×95対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0


電動鉛筆削り
Deli¥2,000税込¥2,2001個当日出荷から4日以内出荷3通りのとがり方が選べる電動えんぴつけずり。・USB給電と乾電池の両方に対応しているから、リビングでも学習机でも場所を選ばず使えて便利!。・調整ダイヤルを回すだけで、芯の太さを3段階に簡単に調節できます。・フタが少しでも開いていると作動しないストップモードを搭載。お子さまのひとり使用でも安心して使えます。・削りくずが出なくなると自動で空回りする「けずりすぎ防止機能」も備えており、安全性と使いやすさを両立。・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!。・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます。付属品本体・取扱説明書 ( 日本語 ) ・給電用ケーブル ( 電源側: USB 端子、本体側:丸形の DC 電源端子 ) ※AC アダプタと電池は別売りです仕様電動材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)89.7×112.5対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.5~8.0
OPPテープ° 高透明
Deli¥139税込¥1531巻3日以内出荷高い浸透性と高透明度。強力な粘着性:水性アクリル粘着剤を採用。BOPP基材による高い引張強度と破れにくさを備えている。厚さ0.048mmの50m巻OPPテープ用途梱包作業材質基材:BOPP(延伸ポリプロピレンフィルム)、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.048寸法(mm)幅48×50色透明種類OPPテープ引張強度(N/25mm)109粘着力(N/25mm)6.5
オートフィーダー搭載据え置き型シュレッダー
Deli¥48,000税込¥52,8001台3日以内出荷連続細断100枚のオートフィード機能搭載。紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断が完了します。少量の細断は手差しで対応、大量の細断は自動で一気に処理。業務の流れを止めない、優れた効率性を実現します。A4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます。2×12mmのマイクロカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します。独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します。インターロック機能・オートリバース機能を搭載。安全性に優れた設計です。火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます。色ホワイトケーブル長(m)1.5定格消費電力(W)260機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。ダストボックス容量(L)26(引き出し式)細断速度2m/分給紙口幅(mm)218裁断幅(mm)2×12定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 5枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2)、手動細断時8枚、オートフィード細断時100枚連続動作時間手動細断時:30分、オートフィード細断時:60分細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)0.5以下細断可能物カード類、ホッチキスオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4



全自動鉛筆削り
Deli¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷5段階の芯の太さ調節全自動えんぴつ削り。・鉛筆を差し込むだけの簡単操作で、削る工程から折れ芯の排出まで、すべて自動で完了します。・芯の太さは5段階で調節可能。ダイヤルを左右に回すだけの簡単操作。小さなお子さまでも安心して使えます。・折れ芯の自動排出や急速充電、加熱時の動作ロック機能など、安全性と利便性を兼ね備えた多機能モデル。・Type-C USB対応の充電式コードレスタイプだから、電源の場所を気にせず、どこでも安心して使えます。・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!。・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます付属品USBケーブル(Type-C)※ACアダプタは別売りです仕様電動材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)88.5×165対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.9~8.0
静音A4サイズ据え置型シュレッダー
Deli¥9,000税込¥9,9001台3日以内出荷スタイリッシュなデザイン。従来のシュレッダーの概念を覆す曲線を使ったデザイン。独自の高性能刃による細断性能。A4サイズ6枚に加えクレジットカード、ホッチキス(10,11,3,12号)まで細断可能。スタミナ&大容量。最長クラスの連続稼働時間5分間、15L(A4用紙約156枚)の大容量ダストボックス。静音性能。無負荷時48db以下の静粛性と低振動を実現。安心の国内サポート。専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート付属品本体/ケーブル/説明書適合ダストボックス:15L形式細断:クロスカット定格消費電力(W)120対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号)連続使用時間5分機能安全仕様:オーバーヒート自動保護機能、インターロック機能細断枚数A4/6枚保証期間1年間細断速度1.6m/分冷却時間約45分グリーン購入法適合作動音(dB)約48(無負荷時)、約70(細断時)待機電力(W)0.62
大容量ダストボックス据え置き型シュレッダー
Deli¥45,000税込¥49,5001台3日以内出荷業界最長クラス・連続細断135分の安心性能。法務・経理・総務に最適です。A4コピー用紙が最大16枚まで同時細断可能。毎分1.8mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます。4×38mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します。自動用紙検知を搭載。細断口に入れるだけで自動スタート。独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します。オーバーヒート防止機能・インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です付属品本体/取扱説明書色ホワイトケーブル長(m)1.5定格消費電力(W)210機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。細断幅クロスカット(mm)4×38ダストボックス容量(L)24(引き出し式)細断速度1.8m/分給紙口幅(mm)218定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 11枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数A4サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 16枚連続動作時間135分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)0.5以下
手動鉛筆削り
Deli¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷手動えんぴつ削り。・木目調のスタイリッシュでレトロなシンプルデザインが特徴で、リビングにも自然に馴染み、違和感なくお使いいただけます。・5段階で芯の太さを調整できるため、筆記用鉛筆にも色鉛筆にも幅広く対応。シーンに応じて、最適な太さを選んで快適にご使用いただけます。・自動ペン先送り機能を搭載しているため、軽い力でスムーズに削ることができます。・芯が途中で折れても自動で排出されるため、作業がスムーズに続けられます。・本体背面を軽く押すだけで、大容量のダストボックスを簡単に引き出せます。・合金素材の刃で鉛筆芯が折れにくく耐久性があり、鋭く滑らかに削ることができます。・安心の1年保証と国内サポート体制で、購入後もしっかりサポート。専門スタッフが問題解決に向けて対応いたします付属品本体・取扱説明書(日本語)仕様手動材質ABS・合金鋼色木目外形寸法(mm)61×104×109対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.9~8.0



A5サイズ卓上型コンパクトシュレッダー
Deli¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷ゴミの量がわかる透明ダストボックス容量2.5リットル引き出し型。A5用紙を最大8枚同時細断可能。クロスカット4×35mm。連続動作時間10分。カード類やホッチキス付の書類も細断OK。A5サイズ卓上型はピンク・グリーン・ブルー3色のカラーバリエーション。赤外線センサーによる自動給紙。ひと目でわかる操作しやすいパネル付属品取扱説明書、電源コード(1.2m)ケーブル長(m)1.2定格消費電力(W)100細断幅クロスカット(mm)4×35ダストボックス容量(L)2.5(引き出し式)細断速度1.6m/分給紙口幅(mm)152定格細断枚数(50Hz/60Hz)A5サイズ用紙(上質紙 70g/m2) 8枚定格電源AC100V 50/60Hz連続動作時間10分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)48、(細断時dB)60待機電力(W)0.64
据え置き型シュレッダー
Deli¥25,000税込¥27,5001台3日以内出荷家庭やオフィスにもピッタリなスタイリッシュなデザインです。A4コピー用紙が最大8枚まで同時細断可能。毎分2mの細断速度で大量の書類も短時間で処理できます。4×25mmのクロスカット。細かく確実に書類を細断し、情報漏洩を防ぐための高いセキュリティを提供します。連続動作時間は10分。約400枚の細断が可能で、効率的に作業を進められます。独自開発の高精度ブレード搭載。細断時の紙がスムーズに通過し余分なノイズを低減します。インターロック機能を搭載。安全性に優れた設計です。火災リスクに配慮した安全設計。V-0グレードの難燃素材を採用し、発火の恐れがある部品は特殊プラスチックでしっかり保護。安心してご使用いただけます色ホワイト定格消費電力(W)120機能【オーバーヒート防止】本体がオーバーヒートすると自動的にシャットダウンします。【インターロック】本体前面のカバーを引き出すと、モーターが作動停止します。細断幅クロスカット(mm)4×25ダストボックス容量(L)18(引き出し式)細断速度2m/分給紙口幅(mm)218定格細断枚数(50Hz/60Hz)5枚定格電源AC100V 50/60Hz最大細断枚数8枚連続動作時間10分冷却時間60分グリーン購入法適合作動音(dB)(無負荷時dB)60、(細断時dB)70待機電力(W)2以下
静音A4サイズ据え置型シュレッダー
Deli¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷超静音設計。静音性と低振動を実現しクラス最高レベルの静音性能、細断時なんと58dbを達成しています。高精度の細断ブレード。A4 8枚を始めホッチキス10、11,12,3号の祭壇までこなす。窒素鋼加工された細断ブレードにより静かにスムーズな細断を実現。マイクロカットによる安心のセキュリティ。機密性の高い書類に最適なマイクロカットに対応2X12mm。大容量のダストボックス。23L大容量(A4 272枚収納)のダストボックスを内蔵。安心の国内サポート。専任のスタッフによる電話およびメールにおける安心のサポート付属品本体/ケーブル/説明書適合ダストボックス:23L形式細断:マイクロクロスカット定格消費電力(W)300対応CD細断:×、カード細断:〇(ICチップ可)、ホッチキス細断:〇(10号、11号、3号、12号)連続使用時間30分機能安全仕様:オーバーヒート自動保護/インターロック/容量センサー細断枚数A4/8枚保証期間1年間細断速度1.6m/分(約5枚)冷却時間約60分グリーン購入法適合作動音(dB)約45(無負荷時)、約58(細断時)待機電力(W)0.59
nusign モニター台 収納トレイ(A4横)付き グリーン
Deli¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷nusign製のモニター台。デザインにこだわったモニター台。収納スペース付きで背面には配線を出せるスリットもあり、キーボードやマウスもきれいに収納できます。剛性の高い設計により耐荷重15kg。