OPPテープ° 高透明

OPPテープ° 高透明 - DeliOPPテープ° 高透明 - DeliOPPテープ° 高透明 - DeliOPPテープ° 高透明 - DeliOPPテープ° 高透明 - DeliOPPテープ° 高透明 - Deli

高い浸透性と高透明度
強力な粘着性:水性アクリル粘着剤を採用
BOPP基材による高い引張強度と破れにくさを備えている。
厚さ0.048mmの50m巻OPPテープ

用途
梱包作業
材質
基材:BOPP(延伸ポリプロピレンフィルム)、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.048
寸法(mm)
幅48×50
色
透明
種類
OPPテープ
引張強度(N/25mm)
109
粘着力(N/25mm)
6.5
内容量
1巻
注意
※粘着力・引張強度につきましては「GB/T 2792 GB/T 7753試験方法に準ずる一例の測定値」であり保証値ではありません
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて保管して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03559356EA698
オープン
¥139
¥153(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする