14ページ目:

599件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアマジック 乾きにくいシャンプー カーメイトクリアマジック 乾きにくいシャンプーカーメイト
599税込659
1本(400mL)
6日以内出荷
炎天下の洗車、もう怖くない! 新発想のシャンプー登場。
用途自動車ボディの洗浄・液体成分陰イオン界面活性剤、多価アルコール、防腐剤適合全塗装色対応(白色、淡色、濃色、メタリック、パール、マイカ塗装車用)質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×200液性中性危険物の類別非危険物
アルミホイール クリーン&コート・マグナショット カーメイトアルミホイール クリーン&コート・マグナショットカーメイト
999税込1,099
1本
6日以内出荷
ブレーキダストを化学のチカラで強力除去。
用途自動車アルミホイールの洗浄、保護用成分チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤、シリコーン質量(g)610タイプ水溶性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×50×240液性中性危険物の類別非危険物
ドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム 専用カートリッジ カーメイトドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム 専用カートリッジカーメイト
1,498税込1,648
1個(25mL)
6日以内出荷
除菌消臭成分を車内隅々までスピード拡散! シリーズ最強・最速のサーキュレーションシステムの詰替えカートリッジ。
用途除菌消臭剤成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤セット内容除菌消臭カートリッジ・花粉フィルター質量(g)35タイプ液体/粉末寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×45
ドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム 本体 カーメイトドクターデオ プレミアム サーキュレーションシステム 本体カーメイト
6,498税込7,148
1個(25mL)
6日以内出荷
除菌消臭成分を車内隅々までスピード拡散! シリーズ最強・最速のサーキュレーションシステム。
用途菌消臭剤拡散機成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤セット内容サーキュレーションシステム本体・除菌消臭カートリッジ・花粉フィルターケース・花粉フィルター※カーアダプターは付属しておりません質量(g)約280(新品カートリッジ含む)タイプ液体/粉末使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)約1.3電源電圧(V)DC5消費電流(A)約2(起動時)/約0.3(通常モード時)/約0.7(ターボモード)/約0.01(待機時)
LEDルーム R280M カーメイトLEDルーム R280Mカーメイト
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 高い実用性をもった高性能LEDバルブ。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。
質量(g)5消費電力(W)2.82全光束(Lm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27色温度(K)6500光色白色光LED使用数(個)12電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
ドクターデオプレミアム スチームタイプ 浸透 カーメイトドクターデオプレミアム スチームタイプ 浸透カーメイト(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(25mL)ほか
6日以内出荷
”消毒臭”が気になりにくい、メントール配合スチームが誕生! シート・内装を強力消臭!
用途車室内の除菌消臭成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水、香料質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×100
ドクターデオプレミアム スチームタイプ 循環 カーメイトドクターデオプレミアム スチームタイプ 循環カーメイト
999税込1,099
1箱(25mL)ほか
6日以内出荷
”消毒臭”が気になりにくい、メントール配合スチームが誕生! エアコン内部を強力消臭!
用途車室内やエアコン回路の除菌消臭成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水、香料質量(g)195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×78×100
ドクターデオプレミアム ミニスプレータイプ カーメイトドクターデオプレミアム ミニスプレータイプカーメイト
479税込527
1本(50mL)
6日以内出荷
空間や気になる所にスプレーするだけ!持ち運びに便利なミニスプレー。
用途空間および布製品の除菌消臭剤成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)質量(g)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×122液性中性香り無香
ブラング ソリッド カーメイトブラング ソリッドカーメイト
799税込879特価
1セット(60g×3個)
当日出荷
人気の固形ゲルのお得な3個セット。 固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のあるダッシュボードでも安心してお使いいただけます。 うっかり倒してこぼれる心配もございません。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 製品の直径は68mmで、どんな車のドリンクホルダーにも置くことができます。 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。
セット内容60g×3個質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×33香りプレミアムホワイトムスク有効期間約30日
ブラング AC-IN モンスターフレグランス カーメイトブラング AC-IN モンスターフレグランスカーメイト
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
モンスター級の香り立ち、エアコンフィルターへ装着する新感覚フレグランス 本製品は、クルマのエアコンフィルターへセットする、新感覚のクルマ用芳香剤です。 クルマのエアコンフィルターへセットすることで、すべてのエアコン吹出口から香りを拡散させることができます。 高純度の含浸香料を採用し、モンスタークラスの香り立ちを実現しました。 後付け感のない、スッキリとした装着性 エアコンフィルターへ装着するため、後付け感はゼロ。 車内インテリアの雰囲気を損なうことなく、香りを楽しむことができます。 芳香剤の置き場に困っている方にもおすすめです。 モンスター級の香りの強さを実現 高純度の香料を含浸した香料スティックを3本付属。 一度に3本すべてを使用した時の香りの強さは、固形芳香剤を10個同時に使用した時と同等クラス。 今までに経験したことのない強さの香りを体感することができます。 香りの強さが調節できる 香料スティックは個別で包装されているため、セットする本数を変更できます。 使用するスティックの数で、香りの強さを調節できます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットする香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高いピュアでリッチな香りを楽しむことができます。 香りの持続:約60日間持続
質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×8×9香りプレミアムホワイトムスク
ブラング エア コントロールスティック カーメイトブラング エア コントロールスティックカーメイト
799税込879
1個
6日以内出荷
ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 アルミ製ボディ 半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。 エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。 クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。 中身が詰替えできます 「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。 同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。 香りの強さが調節可能 本体背面の開口部の広さを調節できます。 広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。 ソフトクリップ採用 取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。 クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高い香りを楽しむことができます。 持続期間 約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。 ※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
ブラング エアミニスティック カーメイトブラング エアミニスティックカーメイト
1,198税込1,318
1箱(2本)
6日以内出荷
シンプルなデザインのエアコンカーフレグランス 2本セット 本製品は、香水ボトルをイメージした、おしゃれなエアコン取付タイプの芳香剤です。 幅が狭いエアコン吹出口や、横向きフィン/縦向きフィンのどちらでもフィットする、ショートサイズのスティックデザイン。 エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状なので置き場所に困らず、高級感のあるメッキの輝きがクルマのエアコン吹出口を彩ります。 落ち着いた印象を与えるブラックメッキを採用し、あらゆる内装色にマッチします。 クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。 ソフトクリップ採用 取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。 クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。 クリップは360°回転するので、あらゆる形状のエアコンフィンに対応。 取り付けた状態で、エアコン風の向きを調節することもできます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高い香りを楽しむことができます。 中身が詰替えできます 詰め替え用のリフィルカートリッジ香料がお使いいただけます。 詰め替えはブラングエアスティックカートリッジをお買い求めください 【対応品番】H1541 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
パープル質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×47×14香りプレミアムホワイトムスク
ブラング ハンギング ローズ カーメイトブラング ハンギング ローズカーメイト
489税込538
1袋(3枚)
6日以内出荷
香り立ちのよい含浸タイプ 使用している香料は純度の高い状態でたっぷり染み込ませています。そのため、ピュアでリッチな香りを楽しむことができます。 お得な3枚セット 香りがなくなってから交換したり、車内に複数枚吊り下げると香りが強くなります。 持続期間 1枚あたり約30日間香りが長持ちします。 ※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×10×110
ルーノ ゲルラージ カーメイトルーノ ゲルラージカーメイト
1,198税込1,318
1個(160g)
6日以内出荷
ナチュラルな香り 天然アロマオイル配合の自然のやさしさがギュッと詰まった置き型タイプの芳香剤です。 厳選された天然香料を配合した香りをお楽しみください。 また、香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルタイプなので、こぼれる心配がなく、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。 置き場所は車内のカップホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのカップホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 天然由来の消臭剤配合 青森ヒバエキスやカテキンなどの天然由来の消臭成分を配合。 自然の力で嫌な匂いを消臭し、クリーンに香りを楽しむことができます。 大容量160g 従来品に比べ160gの内容量に増量し、約60日持続します。 ※持続期間は使用環境により前後します。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 固定用両面テープ付き 車内で使用する際の固定用の両面テープを付属しています。 両面テープは剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きです。 ※指で押すと少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。
質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×100
エクスクリア プレミアム 360ワイパー カーメイトエクスクリア プレミアム 360ワイパーカーメイト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
さらにラクラク拭ける! 進化した内窓用360ワイパー登場。
用途自動車内窓の清掃用具材質ワイパーグリップ・ワイパーヘッド:ABS、クロス:ポリエステル85%・ナイロン15%質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×60×420危険物の類別非危険物
RAZO クロスエディションペダル カーメイトRAZO クロスエディションペダルカーメイト
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
デザイン&コンセプト コンパクトSUVに向けたアルミペダル アクティブでありながらスタイリッシュなコンパクトSUVのスタイリングに負けないようデザインされたアルミペダル。 アルミとラバーで造形されたそのデザインは、まさにクロスオーバースタイル。 ブレーキは、その凹凸にデザインされたラバー形状により確実なグリップを獲得。 運転席のドアを開けた時に目に入る、ペダルのメタリックな装いから得られる満足感は、オーナーだけの特権です。 ヘアライン仕上げ&アルマイト加工したアルミペダル。 ブレーキにはスベリ止めの為の、凸形状ラバーを採用。 ペダルに合わせた専用設計により簡単シッカリ取付機構採用(実用新案登録済)。
材質/仕上アルミ/ヘアライン加工シルバー板厚(mm)2
RAZO アルミ&ラバーペダル コンパクト カーメイトRAZO アルミ&ラバーペダル コンパクトカーメイト
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ヘアライン仕上げにアルマイト加工したアルミペダル。 足元の質感大幅UP!ブレーキにはスベリ止めの為の、凸形状ラバーを採用。 安心してお使い頂けるシッカリ取付機構採用。
材質/仕上アルミ/ヘアライン加工シルバー板厚(mm)2
LEDポジションバルブ E50T カーメイトLEDポジションバルブ E50Tカーメイト
1,398税込1,538
1セット(2個)
6日以内出荷
LEDポジションランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比160パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 6500Kの純白光は、6000KクラスのHIDや交換用LEDヘッドバルブとマッチします。 またルームランプとしても使用することができ、車内・車外で使用することができます。
質量(g)2電圧(V)DC12消費電力(W)0.5全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10
RAZO GT SPEC ペダルセット AT-SS カーメイトRAZO GT SPEC ペダルセット AT-SSカーメイト
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×14×115
RAZO ジムニーATシフトノブカバー カーメイトRAZO ジムニーATシフトノブカバーカーメイト
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ジムニーライフをより楽しめるタフなデザインのシフトノブカバー ジムニーらしいタフなデザイン 手に馴染むアウターラバートップ採用 純正ATシフトノブに被せるだけの簡単取り付け 付属の六角レンチのみで取り付け可能 ステンレスボルト&ナットを採用 純正のボタン・スイッチが操作可能
ブラック質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×722×95適合車種スズキ ジムニー(JB64W H30.7~)AT車、スズキ ジムニーシエラ(JB74W H30.7~)AT車※2022(令和4)年9月現在
RAZO カーボンルックノブR カーメイトRAZO カーボンルックノブRカーメイト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
シフトフィールを重さがアシスト! 握りやすい球型のカーボンルックノブ。 本体ダイキャスト製でシフトフィールを向上させる重量設計。 シフトフィールを重さがアシスト!基準重量240g。 シフトストロークを短くするローポジションタイプ。 86(ZN6)、BRZ(ZC6)、インプレッサ(GD、GV、GG、GR)、ランエボ(CT9A)のリバースリング付6速MTにも対応。 ゲートAT車にも対応。対応シャフトネジ径:8mm、10mm、12mm。
ブラック質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×51
リモコンエンジンスターターW52PSB カーメイトリモコンエンジンスターターW52PSBカーメイト
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
リモコンエンジンスターターW5200 カーメイトリモコンエンジンスターターW5200カーメイト
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター 操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。 リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。 リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。 別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
抗菌リモコンカバー W7300 カーメイト抗菌リモコンカバー W7300カーメイト
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
抗菌仕様でいつでも清潔。ソフトタッチの専用リモコンカバー TE-W7300/TE-W73PSA/TE-W73PSB/TE-W73HG専用のリモコンカバー 抗菌仕様でいつでも清潔。 キズや汚れからリモコンを守る! 専用設計だからリモコンにぴったりフィット。 ソフトタッチのシリコン素材で滑りにくい。 【抗菌仕様】 無機系抗菌剤「イオンピュア」練り込み。 ※「イオンピュア」は石橋硝子株式会社の商標です。 【抗菌性試験内容】 試験機関: (一財)ボーケン品質評価機構 試験方法: JIS Z 2801:2012(フィルム密着法)にて、抗菌活性値2.0以上
厚さ(mm)約1.5(カバー)質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×19×68
イモビ付車対応アダプター カーメイトイモビ付車対応アダプターカーメイト
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×50
プッシュスタート車対応アダプター7 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター7カーメイト
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
ブラック質量(g)44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
車種別専用ECUハーネス2 カーメイト車種別専用ECUハーネス2カーメイト
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、車両ECU接続用の36ピンハーネス。
質量(g)150
車種別専用ECUハーネス1 カーメイト車種別専用ECUハーネス1カーメイト
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、車両ECU接続用の40ピンハーネス。
質量(g)80
車種別専用ハーネス ホンダ用 カーメイト車種別専用ハーネス ホンダ用カーメイト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
質量(g)186適合メーカーホンダ
アクアリンス カーメイトアクアリンスカーメイト
4,598税込5,058
1本(750mL)
6日以内出荷
ポータブルトイレ用防汚剤。流すたびに洗浄&コーティングで汚れを防ぐ。 ポルタポッティポータブルトイレの洗浄水タンクに入れる濃縮タイプの防汚剤。 洗浄水を流すたびに便器の表面をコートし、汚れの付着を防ぎます。 洗浄水タンクの水15Lに対し50mlを使用。 容器側面に目盛りがあり、ロック式のキャップを採用。
質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×62×220
ブラング モンスターリキッド カーメイトブラング モンスターリキッドカーメイト
1,998税込2,198
1個(200mL)
6日以内出荷
ブラング液体史上、最強の香り立ちの液体芳香剤※2021/4/1 時点 香り立ちがメーカー従来品比約4倍の液体芳香剤 新たに超大型揮発パッドを搭載し、従来の天面に加え、新たに側面にも揮発面を設けたダブル構造により、メーカー従来品比約4倍の香り立ちを実現しました。 液体芳香剤は、厳選された高級な香料を使用した、香水に近い成分なので、フレッシュでリッチな香りが楽しめます。 香りの調香機能 お好みの香りの強さを調節したり、開口部を狭くしておけば香りを持続させることができます。 大容量200ml たっぷり200mlの大容量を誇る液体芳香剤です。 車内のカップホルダーに対応 ボトルの直径は68mmで、ほとんどのクルマのカップホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 持続期間 約30日間香りが長持ちします。 ※キャップを最大まで開口した場合です。 ※持続期間は使用環境によって異なります。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 嫌な臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
ブラック質量(g)465寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×135香りプレミアムホワイトムスク
ブラング ゲル NL カーメイトブラング ゲル NLカーメイト
1,298税込1,428
1個(160g)
6日以内出荷
ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したを固形ゲルタイプ芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 こぼれず、香り立ちが良い固形ゲルタイプ 固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のある場所でも安心してお使いいただけます。 うっかり倒してこぼれる心配もございません。 香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。 質感にこだわったシンプルなデザイン 水ゲルはプラスチック容器が一般的ですが、本品はスモーク塗装を施したガラスボトルを使用しています。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は65mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 内容量160g 高い揮発力でも大容量なので長持ちします。 持続期間 約60日間香りが長持ちします。※持続期間は使用環境によって異なります。 固定用両面テープ付き 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損するおそれがあります。
ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×100
ルーノ リキッド グラン カーメイトルーノ リキッド グランカーメイト
1,598税込1,758
1個(160mL)
6日以内出荷
ラウンジのような心地よさを演出する上質フレグランス ナチュラルで上質な香りを楽しめる液体タイプの置き型芳香剤 天然アロマオイル配合の、素材の香りを活かすことにこだわった置き型タイプの芳香剤です。 ナチュラルさと高級感を感じることのできる、ラウンジのような質の高い香りを提供します。 木目の質感を楽しめるボトルデザイン ボトルキャップには、天然のウッドシートを使用。 リアルな木目の質感が、見た目の心地よさも演出します。 ※天然のウッドシートを使用しているため、木目のバラつきや色ムラ等がありますが、自然の風合いをお楽しみください。 置き場所は車内のドリンクホルダーとダッシュボードのどちらにも対応 ボトルの直径は約67mmで、ほとんどのクルマのドリンクホルダーに置くことができます。 クッション付き両面テープを付属しているので、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。 香り立ちが良い液体タイプ 天然アロマオイルを配合した香料を使用しています。 みずみずしくナチュラルな香りを楽しめます。 天然由来の消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、天然由来の消臭剤を配合しています。 いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 固定用両面テープ付属 両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。 ※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。 内容量160ml 160mlの大容量タイプで、約60日持続します。 ※持続期間は使用環境により前後します。
ブラウン質量(g)445寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×136
LUXIS ナンバーステー カーメイトLUXIS ナンバーステーカーメイト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
カーボンルックナンバースティ TOP面のキャラクターラインがカーボン柄の美しさを強調します。 取付け面がR1500の曲面で、ボディラインと融合します。 下向き角度5~10°で調整可能。 ボルトはすべてサビにくいステンレス製。
材質ステンレスカーボンルック2質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×26×48
キーカバー ホンダ用 カーメイトキーカバー ホンダ用カーメイト
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
軽量&薄型 電子キーの形状に合ったシェルタイプのキーカバーなので、かさばらず軽量です。 カンタン装着 本製品は、粘着テープで電子キーに貼り付けるだけなので、カンタンに装着できます。 スポーティなカーボン調デザイン 電子キーを傷から守りながら、カーボン調デザインで電子キーをスポーティな装いに変えます。 装着したまま操作、電池交換可能 カバーを装着した状態で、ボタン操作、電池交換、内蔵キーの取り出しが可能です。
カーボン調ブラック質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×21×65適合車種ホンダ ヴェゼル (R3.4~) RV3~6系、ホンダ シビック (R3.9~) FL1/FL4/FL5、ホンダ ステップワゴン (R4.5~) RP6~8系適合メーカーホンダD
キーカバー マツダ用 カーメイトキーカバー マツダ用カーメイト
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
電子キーの形状に合ったシェルタイプのキーカバーなので、かさばらず軽量です。 本製品は、粘着テープで電子キーに貼り付けるだけなので、カンタンに装着できます。 電子キーを傷から守りながら、カーボン調デザインで電子キーをスポーティな装いに変えます。 カバーを装着した状態で、ボタン操作、電池交換、補助キーの取り出しが可能です。
カーボン調質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×4×65適合メーカーマツダB
LEDポジションバルブ S300T カーメイトLEDポジションバルブ S300Tカーメイト
4,998税込5,498
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
1灯300ルーメンの明るさを誇るLEDポジションバルブ。全方向照射モデルのため、どの灯具に装着してもマッチします。ハイルーメンモデルだからこそ放熱構造に拘り、長寿命を実現してます。
質量(g)5電源(V)DC12消費電力(W)0.81全光束(Lm)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×32対応車検適合バルブタイプT10タイプ
キーカバー トヨタ用 カーメイトキーカバー トヨタ用カーメイト
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ガンメタリックに輝く ハードシェルタイプのキーカバー トヨタ車Eタイプ 本製品は、付属の両面テープで電子キーに貼り付けるだけで簡単装着できる樹脂製のカバーです。 電子キーを傷から守りながら、カーボン調&ガンメタリックで電子キーを大人の装いに変えます。 電子キーのスイッチ部分に開口部を設け、スイッチ操作がしやすく、電池交換の際も本製品を電子キーから外さずにお取り替えいただけます。
カーボン調ガンメタ質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×20
キーカバー スズキ用 カーメイトキーカバー スズキ用カーメイト
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
スズキ純正リモコン(スマート)キー専用キーカバー 本製品はスズキ純正リモコン(スマート)キー専用のキーカバーです。 本製品はコインでケースとカバーを外し、リモコンキー(スマートキー)を入れてカバーを取り付けるだけで簡単にお使いいただけます。 リモコンキーを傷から守りながら、カーボン調&ブラックメッキでリモコンキーを大人の装いに変えます。 本製品には、ロックとアンロックの刻印が入っています。 ※ロック・アンロック以外の刻印は入っていません。ボタン操作時に間違えないように注意してください。
カーボン調ブラックメッキ質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×21×60適合メーカースズキB
キーカバー バンパータイプ トヨタ用 カーメイトキーカバー バンパータイプ トヨタ用カーメイト
999税込1,099
1個
6日以内出荷
スマートキーのエンブレムを隠さずにキーを守る エンブレムは隠さずにスマートキーを傷から守る。 傷付きやすい側面を保護するバンパータイプのキーケース。 装着したままボタン操作が可能。 軽量&スマート設計。 キーリング取付可能。 ※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査 ・以下の型式表記中の「#」は、0~9の数字いずれか1つが当てはまります。(例:E141系とE142系は、まとめてE14#系と表記) ・年式/グレード/仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。 トヨタ 86 (H29.10~R3.10) ZN6系 トヨタ C-HR (H28.12~) ZYX1#/NGX10/NGX50 トヨタ RAV4 (H31.4~) AXAH5#/MXAA5#系 トヨタ カムリ (H29.7~) AXVH70/AXVH75 トヨタ カローラ (R1.9~) NRE210/ZRE212/ZWE21#系 トヨタ カローラクロス (R3.9~) ZSG10/ZVG1#系 トヨタ カローラスポーツ (H30.6~) E21#H系 トヨタ カローラツーリング (R1.9~) NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系 トヨタ クラウン (H30.6~R4.9) S22#/SH2#系 トヨタ プリウス (H27.12~) ZVW5#系 トヨタ ミライ (R2.12~) JPD20 トヨタ ランドクルーザー (H29.9~) J15#W系 ダイハツ アルティス (H29.7~) AXVH70N/AXVH75N
適合メーカートヨタF