カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カーメイト
  • モノタロウ(7)
  • CKD(42)
  • SMC(26)
  • omron(オムロン)(17)
  • スズキ(14)
  • エスコ(10)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
  • アセントワールド(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 三木プーリ(7)
  • PIAA(7)
  • M&H(7)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • 富士電機(5)
  • マザーツール(5)
  • 本多電子(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • IPF(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h8 12v」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ エアー H8 カーメイトハロゲンバルブ エアー H8カーメイト
4,898税込5,388
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)20(×2個)形式H8消費電力(W)35明るさ(W)70
エアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブ カーメイトエアーネオ 4200K H8 35W ハロゲンバルブカーメイト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
国内工場で製造する日本製極み品質はハロゲンバルブ
ホワイト光質量(g)20タイプH8種類シングル定格電圧(V)12明るさ(W)70口金PGJ19-1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×32×40ガラス球形式T12色温度(K)4200明るさ(Lm)650RoHS指令(10物質対応)対応
車種別電源 カーメイト車種別電源カーメイト(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
アルト専用増設電源ユニット専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光ソケットカバー・USBポートカバー付USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12使用温度範囲(℃)0~45出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
LEDヘッド&フォグバルブ カーメイトLEDヘッド&フォグバルブカーメイト
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)133奥行(mm)60規格H8/H9/H11/H16電圧(V)DC12消費電力(W)37色温度(K)6000入数2
ハロゲンバルブザ・ブループラス カーメイトハロゲンバルブザ・ブループラスカーメイト
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
5000K以上のハロゲンバルブ(レギュラータイプ)で、No.1の明るさを実現した青白光。信頼の日本製、安心の1年間保証付き。
ホワイト光(WHITE)定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
GIGA LEDフォグバルブ F3500D カーメイトGIGA LEDフォグバルブ F3500Dカーメイト
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
質量(g)52電圧(V)DC12消費電力(W)15.6全光束(Lm)3500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×26×75対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000/6000保証期間3年光色ホワイト/イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
GIGA LEDフォグバルブ F5000S カーメイトGIGA LEDフォグバルブ F5000Sカーメイト
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
質量(g)125電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)5000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×74×31対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)3000保証期間3年光色イエロー電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H11/H16共通
GIGA LEDヘッド&フォグバルブ C3600 カーメイトGIGA LEDヘッド&フォグバルブ C3600カーメイト
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッド&フォグバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
質量(g)43全光束(Lm)3600(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×39×77対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車保証期間3年電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH8/H9/H11/H16