カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- カーメイト
- omron(オムロン)(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- パワーコムジャパン(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スワロー電機(1)
- 富士電機(1)
「omron by35s」の検索結果

メモリーキーパー USB
カーメイト(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【USB給電式】バッテリー交換作業時の必需品。設定・メモリー消失を防ぐ! バッテリー交換作業時に使用するバックアップ電源です。 バッテリー交換時に本製品がバッテリーの代わりに給電を行うことで、車両に装備された時計やナビ・オーディオなどのメモリー消失を防ぎます。 電源は2A以上の電流を出力可能なモバイルバッテリーやポータブル電源(別売)を使用します。 車両との接続は車内のOBD2コネクタ(故障診断コネクタ)を利用。 バッテリー脱着作業を妨げることなく、簡単・確実に使用できます。 本製品の作動状態が確認できる3つのLEDインジケーターを装備。 「1.使用するUSB電源の状態」、「2.車両バッテリーとの接続状態」、「3.バックアップ給電状態」が視覚で分かり、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。色ブラック質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40電流(A)2以上コード長さ(m)約1.2(OBD2コネクタ側)、約0.14(USBコネクタ側)出力電圧(V)DC9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×32電源電圧(V)DC5出力容量最大750mA