エーインサイト

エーインサイトのページです。エーインサイトは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災ソーラー人感センサーライト エーインサイト防災ソーラー人感センサーライトエーインサイト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2センサー感知方式人感センサー設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めLED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K設置場所屋内外モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ動作温度(℃)-20~40灯数208灯高さ(m)推奨取付:2~3感知距離(m)センサー:7(範囲120°)電球の種類LED
デジタルカメラAI-DC01 エーインサイトデジタルカメラAI-DC01エーインサイト
11,980税込13,178
1台
当日出荷
手軽さが魅力のコンパクトデジタルカメラ。2.4インチIPS液晶、16倍デジタルズームを搭載しています。またUSB Type-C充電式なので、電池の心配なく便利にご使用いただけます。
機能手振れ防止、撮影フィルター連続使用時間(分)写真約150、動画約90ズームデジタル16(倍)対応メディアTfカード(microSD)最大64GBバッテリー容量(mAh)700充電方式Type-C(充電時間約12時間)画面サイズ2.4インチIPS液晶カメラ仕様(pixel)最大44M
5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ エーインサイト5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラエーインサイト
36,980税込40,678
1台
当日出荷
5倍光学ズーム+10倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮影できるコンパクトデジタルカメラ。56MPSONY CMOSセンサーを搭載した5Kビデオ解像度・64M画像解像度で美しく色鮮やかな撮影が可能です。背面デュアルカメラ付きでPC接続リモート会議等にも対応します。オートフォーカス・オートフラッシュ・手振れ防止・シーンモードなど撮影サポート機能や、ネガ・ビビッド・ナチュラルなどエフェクト機能も搭載。
仕様充電式リチウム電池 3.7V 800mAhその他【背面に搭載された自撮りカメラ】12MイメージセンサーIMX386、センサーサイズ1/2.86インチ付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池、クロス質量(g)140(バッテリー含む)表示IPS HDタッチスクリーンディスプレイ、2.8インチ、ディスプレイ解像度:640×480寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×65レンズF3.9(ワイド)~F6.3(望遠)機能手ぶれ補正、マクロ、特殊効果(風景、ポートレート、夜景、ビーチ、シアン、セピア、ドッグアイ、ネガなど)、シーンモードズーム5倍光学、2倍デジタル、最大10倍ズーム解像度5K(5120×2880)30FPS、4K(3840×2160)30FPS、2.7K/1080p/720p/バッテリー容量(Ah)0.8入力電源【USB】DC5V1A【定格入力電力】5W撮像素子16MP CMOSセンサーIMX206画像サイズJPEG 64M/56M/48M/36M/24M/20M/16M/12M/8M/5M記録メディア最大64GB SDカードをサポート
4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ エーインサイト4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラエーインサイト
22,980税込25,278
1台
当日出荷
画質から色彩まで総合的にアップグレード。6000万画素の高画素密度はより繊細な画像の質感は人物や風景をクリアで鮮やかに記録します。光学10倍+デジタル6倍ズーム搭載。フロントと背面に液晶パネルを搭載したデュアルスクリーンだからセルフポートレートも楽々。動画も写真も撮影の楽しさが広がります。顔検出、手振れ防止など撮影サポート機能に加え、夜景やビーチなどシーンにあわせられるシーンモード、遊べる色彩効果選択などちょっとした画像エフェクトがアプリ無しで楽しめます。
付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27×65レンズ【ズームレンズ】広角F/3.3 f=5.0機能キャプチャーモード、手振れ防止、マクロ、色彩効果(標準、セピア、モノクロ、ビビッド、暖色、寒色、高彩度、低彩度、ジャパニーズカラー、ドッグアイ、ネガなど)、サイレントモード、データタイムスタンプ、顔検出ズーム10倍光学ズーム+6倍デジタルズーム解像度4K(30fps)/1080P(30fps)/720P(30fps)撮像素子13MP CMOSバッテリー容量(mAh)リチウムイオンBL-5B 750画質スーパーファイン/ファイン/ノーマル、鮮明度:ソフト/標準/鮮やか、ホワイトバランス:自動、日光、曇り、蛍光灯、白熱灯露出モード-3.0EV~+3.0EV画像サイズJPEG 精度5M/8M/12M/16M/20M/24M/36M/48M/50M(ソフト補間)インターフェイスUSB2.0/最大64GB SDカードをサポート録音方式内蔵マイク
精密電動ドライバーセットPENDORA36E エーインサイト精密電動ドライバーセットPENDORA36Eエーインサイト
5,998税込6,598
1セット
6日以内出荷
スタイリッシュなデザインと高い機能性を併せ持ちDIYから家庭内のちょっとした修理まで幅広く対応する万能ツール。専用ケースに30種のビットと付属品を収納。大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で約40分連続使用が可能。LEDライトを搭載し、影ができることなく快適な作業が可能。またドライバーヘッドはマグネット加工を施し、作業の快適性と紛失防止に役立ちます。
付属品専用ケース、精密電動ドライバー本体、ビット×30、マグネタイザー、Type-Cケーブル、バール×2、SIM CARDピン材質アルミ合金寸法(mm)幅72×高さ218×奥行37質量(g)230機能LEDライト付き、強力マグネット加工ビット操作【ボタン】回転(正反)、LEDライトスイッチトルク(N・m)【手動】3【電動】0.25~0.35回転速度(r/min)200バッテリー容量(mAh)350(連続使用40分)
極薄デジタルスチルカメラ エーインサイト極薄デジタルスチルカメラエーインサイト
9,898税込10,888
1台
6日以内出荷
ポケットに入る!極薄1.4cmのコンパクトデジタルカメラです。こんなに薄いのに2.4インチディスプレイを搭載し、写真最高解像度18M、動画もフルHDの高画質を実現しています。4倍デジタルズームで遠くまでキレイに撮れます♪正面から電源オンオフを確認できる動作表示LEDやタイマー撮影をLED点滅でお知らせ、セルフポートレートミラー搭載など自撮りに便利な機能も搭載。顔認証機能、スマイルショットなど思い出をキレイに残す頼もしい一台です。
付属品本体、リチウムイオンバッテリー、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書、保護袋適合システム要件:WindowsXP/Vista/7、Mac寸法(mm)幅92×奥行60.5×厚さ14質量(g)105ディスプレイ2.4インチ解像度ビデオ解像度:1280×720hd、640×480VGA、320×240QVGA/写真解像度:センサー5M、最大解像度18Mバッテリー容量(Ah)0.8ホワイトバランス自動車/日/曇り/タングステン/蛍光灯記録ファイル形式JPEG(静止画)/aviバッテリー容量(mAh)550リチウムイオンバッテリーポートUSB2.0イメージセンサーCMOSセンサー
防水デュアル液晶デジタルカメラ エーインサイト防水デュアル液晶デジタルカメラエーインサイト
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
最大3mの防水性能をもち、ウォータースポーツに最適なデジタルカメラです。前後デュアルカメラ搭載、デジタルズーム16倍、連続撮影、動画撮影など防水機能を活かし水の中の世界の撮影を楽しめます。USB充電式(Type-C)で動画撮影なら最大約90分の連続使用が可能です。
仕様【液晶/レンズ】メイン:2.8インチIPSディスプレイ、サブ:1.8インチ/オートフォーカス F/3.0 f=8.15mm【端子・スロット】マイクロSDメモリーカードスロット(microSD/microSDHC 128GBまで)、USB Type-C端子付属品取扱説明書、Type-Cケーブル、ポーチ、リチウム充電池、ストラップ質量(g)約130(電池除く)電源リチウムイオン充電池(3.8V)、自動電源オフ機能付き、動画連続撮影最大約90分対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows10/Mac寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×28×110ズームデジタルズーム16倍シャッター1/2~1/8000sec撮影距離(m)0.1~infinity露出補正EV補正:-3.0~3.0EV記録モード(保存形式)動画:AVI/静止画:JPEG静止画サイズ640×480(VGA)~8608×6456(50MG)動画サイズ【HD】1280×720p【FHD】1920×1080【2.7K】2688×1520【4K】3840×2160防水性本体最大浸水3.3m(メーカー調べ)イメージセンサーCMOSセンサー
小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト小型コードレス超音波カッターHanboost C1エーインサイト
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
超音波カッターは、高速振動を利用して素材をスムーズに切断するための革新的なツールです。通常のカッターやハサミとは異なり、刃が毎秒数万回も振動することで、摩擦や抵抗を最小限に抑え、精密で美しいカットを可能にします。コードレスで軽量化し、いつでもどこでも自由に作業できるようになりました。誤作動を防ぐ安全性と、切断のニーズに合わせて3つの電力モードを搭載。さらに手元を照らすLEDを搭載することにより低照度の条件でも正確な切断が可能です。
付属品超音波カッター(本体)、ブレード×24枚、USBケーブル、保護シールド、収納ケース、アクセサリーケース材質本体:アルミニウム寸法(mm)本体:高さ220×直径27(パッケージサイズ 高さ250×幅83×奥行40)電圧5V(’-0.2V、±0.05A)質量(g)本体205(総質量480)周波数(Hz)40000最大出力(W)30充電時間(時間)約2(Type-C)バッテリー容量(mAh)3000使用時間(時間)【推定】2
サーマルプリントデジタルカメラ エーインサイトサーマルプリントデジタルカメラエーインサイト
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
撮影した写真をその場でモノクロプリントできるサーマルプリント式デジタルカメラです。ダブルカメラで自撮りも可能。16倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮れます。モノクロ200DPIのプリンター精度で、その場でプリントできる強みを活かし授業参観やパーティの記録、来店記念など「今」の情報をプリントしたり、モノクロの特性を生かしたアート写真など様々なシーンでご活用いただけます。SDカードに対応し、画像の保存の他、MP3音楽再生やゲーム機能も搭載しています。Type-C充電タイプで給電も楽々です。
質量(g)210精度プリンター:200DPI モノクロ寸法(cm)幅9×奥行5×高さ9.5機能その他:MP3音楽再生、ゲーム機能搭載、グレースケール/ドット/印刷オフ機能バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー DC3.7V1200mAh Type-Cディスプレイ2.0インチLCDディスプレイバッテリー容量(Ah)1.2対応フォーマット写真:JPEGメモリーカードSDカード~64GB迄(カード別売り)カメラ仕様イメージセンサー:1メガピクセルCMOSセンサー、AVIビデオ解像度:1080p/720p/BGA、ズーム:16倍デジタル固定レンズ
家庭用ハンドツールセット エーインサイト家庭用ハンドツールセットエーインサイト
8,998税込9,898
1セット
6日以内出荷
組立家具やDIY、ちょっとした修理や自転車の整備など家庭にあると便利な10種のツールを専用収納ケースに収めたツールセットです。作業が楽しくなるピンクを配色したありそうでなかったデザインに仕上げました。
用途日常的なメンテナンス、DIY、自転車修理、組立家具等セット内容爪付きハンマー、3.5mスチール巻き尺、はさみ、カッターナイフ(18mm刃)、ドライバー延長ロッド、スクリュードライバー(20種ビットセット)、6インチプライヤー、精密ドライバー、L字レンチ(8本)、スクリュードライバービット質量(kg)1.7(梱包含む)外寸法(縦×横×高さ)(mm)320×180×80(梱包含む)六角レンチ(mm)1.2/2/2.5/3/4/5/5.5/6
クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイトクマ避け害獣センサーアラームエーインサイト
3,980税込4,378
1台
6日以内出荷
高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55
タイムラプスカメラ エーインサイトタイムラプスカメラエーインサイト
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、2メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。撮影距離は60cm~∞。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
その他【受光チップ】スターライト2メガピクセル/2.7インチ質量(g)970(梱包含む)備考【補助光】補助照明は120°2W白色LED1個を搭載。完全に暗い環境でも色鮮やかな写真やビデオを撮影できます。電源単3電池×12本(別売り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×151×78レンズスターライトレンズ画角110°機能【ループ撮影】ON/OFF(ONの場合カードがいっぱいになると最も古いファイルが削除されます)解像度1920×1080Pixel/1280×720Pixel電池寿命6か月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)ホワイトバランス自動・昼・曇り・蛍光灯液晶モニター2.4インチTFT露出補正プラス3.0EV~マイナス3.0EV撮影距離(cm)60~∞撮影モードタイムラプス写真、タイムラプスビデオ、手動タイムラプス撮影、タイムドシューティングタイムドフォト、ビデオ、写真+ビデオ、通常の写真撮影・ビデオ録画、再生モードストレージmicroSDカード(最大512GB)
VHSビデオテープ120分 エーインサイトVHSビデオテープ120分エーインサイト
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
入手困難になりつつある、VHSビデオテープ(120分)です。VHSビデオデッキを使用することで録画・再生が可能です。
仕様●記録時間(分):SP:124、LP:247●物理グレード:ノーマル種類VHS寸法(cm)長さ18.7×幅10.3×高さ2.5テープ幅:12.65±0.01mm、厚さ:17.5±0.5μm、幅の変動:6μm未満、残留伸び:0.2%未満
セキュリティフィルム エーインサイトセキュリティフィルムエーインサイト
69,980税込76,978
1ロール
4日以内出荷
バット等での殴打にも耐える防犯フィルムです。水で貼るタイプで窓ガラス自体の交換の必要がなく、自分で貼る事が可能です。また、フィルムの存在が分からないほどの透明性を備えています。幅1.52m、長さ30mのロールで届くので、窓全体に貼る事が出来、しっかりとした防犯対策が可能です。防犯フィルムを貼る事により空き巣の侵入を防ぐだけでなく、台風や地震等の災害時にもガラス飛散による二次被害を防ぐ事ができます。
材質PET厚さ(mm)フィルム:0.1016質量(kg)11.2(外箱込み)寸法(m)幅1.52×長さ30 (ロールサイズ:縦15cm×横16cm×長さ155cm)
ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K エーインサイトダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4Kエーインサイト(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ質量(g)112レンズF=3.75mm、F2.0センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフメモリーmicroSD 最大128GBをサポートズーム最大16倍デジタルズーム解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MPバッテリー容量(Ah)0.75バッテリー容量(mAh)750ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
多機能レンチマルチツール HANBOOST19M エーインサイト多機能レンチマルチツール HANBOOST19Mエーインサイト
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
アウトドアやキャンプなどのレジャーだかえでなく、災害時や日常のDIYでも大活躍するツールを集めたコンパクトな多機能マルチツールレンチ。アウトドアなど屋外でのハードな作業にも耐えられる高品質で堅牢な素材を使用。人間工学に基づいたデザインと持ち運びしやすい軽量かつコンパクトなサイズで作業効率と利便性がアップ。
材質ステンレス(2Cr13+アルミニウム)寸法(mm)幅20×高さ167×奥行45、収納ケース:幅55×高さ175×奥行30質量(g)415機能モンキーレンチ、ナイフ、木材のこぎり、ロープカッター/魚鱗リムーバー、プラスドライバー、マイナスドライバー、六角ドライバーH3/T10、缶切り、栓抜き、多機能ペンチ、クランプ、ワイヤラップツール、ニッパー、ねじ回し、16-19六角レンチ(4/5/6/7mm)
Dr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入 エーインサイトDr.Tempzone+1DAY体温ステッカー 40枚入エーインサイト
989税込1,088
1箱(40枚)
6日以内出荷
新常識の貼る体温ステッカー!ひとり1枚1DAY、首や額にはるだけで、簡易的な体温チェックができます。色の変化で体温を見て分かるから体調の変化を見逃しません。絆創膏と同じ肌に優しい粘着剤使用ILAC国際試験期間「KTR」にて非刺激性検査済み。
仕様【色変化基準体温】紺:35℃以下、紫:37.5℃以下、ピンク:37.5℃以上材質油紙、感熱特殊インク寸法(cm)シール1枚直径1.7使用時間(時間)24程度
Ultrasonic Mosquito(腕時計タイプ) エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ)エーインサイト
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
蚊や虫が嫌がる7種の音波で全方位虫よけができる虫よけバンド。充電でくり返し使え、経済的。人の耳にはほとんど聞こえず影響がなく、子どもやペットにも使用できます。蚊や虫が苦手・天敵とする音の周波数を再現し、虫を撃退するので、虫よけの薬品を使いたくない、ニオイがないものを使用したい等の希望にドンピシャ。バッテリー式で約144時間(およそ6日間)連続使用可能で、タッチ操作・防水機能もついて大変使いやすくなっています。
材質プラスチック、シリコン質量(g)23連続使用時間(フル充電時)6日間~バッテリー3.7V 75mAh、ポリマーリチウムバッテリー充電時間(時間)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)26.2×2.9×1.4
タイムラプスカメラ エーインサイトタイムラプスカメラエーインサイト
36,980税込40,678
1台
16日以内出荷
生活・季節や環境の変化やエンジニアリングビルの建設プロセス、植物の成長プロセスなどを時間経過で記録するタイムラプスカメラです。カラー高輝度で星明りや月明かりの下でも記録できます。IP66相当の防じん防水仕様(防水カバー付属)、大型5メガピクセルのスターライトセンサーを搭載。近くと遠くで手動で焦点をあわせ、マクロと無幻遠を撮影可能です。1度の充電で6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)撮影可能。最大512GBのmicroSDカードを使用できます。
仕様【受光チップ】スターライト500万画素1/2.78インチ質量(g)690(梱包含む)備考【ライト】1個の120°2W白色LEDはユーザーが完全に暗く必要がある場合にのみ補助光を有効にする電源3000mAhポリマーリチウム電池 Type-C充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×66レンズスターライトレンズ画角70°機能【ループ撮影】ON/OFF(ONにするとカードがいっぱいになると最も古いファイルが削除される)【撮影距離】遠近手動回転フォーカス、マクロ撮影可能~∞解像度【ビデオ】3480×2160/10fps、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/60fps【写真】32MP:6480×4860(補間)、20MP:5200×3900(補間)、16MP:4608×3456(補間)、12MP:4000×3000(補完)、8M:3264×2448(補完)、5M:5292×1944;3M:2048×1536:1M1280×960電池寿命6ヶ月(5分に1枚、1日288枚、月8640枚)フォーマット形式JPGまたはAVI液晶モニター2インチTFT液晶(480GB 360)撮影モードタイムラプス撮影:定期的に撮影、タイムラプスビデオ定期的なビデオ撮影、マニュアル・タイムラプス撮影、時間指定撮影、通常の撮影(マニュアルまたはビデオ撮影)、再生モードフレームレート縮小フィルム:1FPS、5FPS、10FPS、15FPS、20FPS、25FPS、30FPS設定可能
4Kミニレトロデジカメ エーインサイト4Kミニレトロデジカメエーインサイト
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
キーホルダーに付けてもおしゃれな、超小さいレトロフォルムのデジカメ。おもちゃのようで本気で使えるスペック。SONY製IMX371COMSセンサーを内蔵し、4Kビデオ撮影、64MP写真の画質。マイクロSDスロットを搭載し画像や動画を保存可能。1インチディスプレイ搭載でいつでもビデオや写真をみることができます。また、多彩な撮影フィルターを内蔵し、様々なシーンを演出可能です。
付属品USB-Cケーブル、キーホルダー、ストラップ材質PC+ABS質量(g)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.5×44.2×27.2(±0.2)レンズ固定レンズ 撮影距離1m~∞、視野角度78度センサー【COMS】SONY IMX371リアル16MPCOMSセンサー、最大64MP写真に補間フィルター通常/白黒/ネガティブ/レトロ/赤/緑/青/紫/シアン/黄色/ins1977Sepis/レインボーアウト/二値化/夕暮れ/LOMO/ハロ/HALA/モノレッド/モノブルー/モノグリーン/モノイエロー/X-蛍光/レッドフィーンド/低彩度高彩度/ドーパミン電源自動OFFオフ/3分/5分/10分LEDフラッシュ/オン/オフバッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池300(USB充電)動画MP4 解像度:4K_ 3840×2160p@15fps、2.7K_2688-1520p(30fps)、FHD_ 1920-1080p(60/30FPS)、HD_ 1280×720p(60/30FPS)画面サイズ1インチIPS画像サイズJPEG 解像度:3/5/8/12/20/24/30/48/56/64M言語表示日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語、韓国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、タイ語インターフェイスUSB2.0Type-C(高速)、microSDカードスロットストレージmicroSDカードclass10以上推奨(最大128GB)
オゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱エーインサイト
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
人感センサー付き自動スライドオープン式の大容量50Lダストボックスです。高級感のあるシルバーでインテリアにもマッチするデザインです。ひっかけリングにゴミ袋を取り付けるだけの簡単取付で50Lゴミ袋に対応、また分別収集にも対応します。オゾン消臭&除菌機能付きで、オゾンボタンを押すことでゴミ箱内にオゾンを5分間放出。一般的な消臭材では効果が薄いニオイに対しても有効です。電源は乾電池を使用するため、コードを必要とせず自由な場所での設置が可能です。またキャスター付きなので移動も苦になりません。
材質本体:ステンレス、フタ:ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約4.8備考キャスターの取付のみ必要(作業5分程度)容量(L)50(50Lゴミ袋対応)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)機能オゾン消臭機能・マイナスイオン発生機付き・ゴミ袋留め用リング付き・キャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×31.2×56開き方電動スライドオープン(本体横スペースや上下スペースの家具や障害物と接触しない設計です)
CALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラ エーインサイトCALSモード対応マニュアルフォーカス デジタルカメラエーインサイト
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。4Kビデオ、48M静止画に対応しています。
仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82質量(g)201機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影バッテリー容量(Ah)1.5フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限)シャッタースピード1/2~1/2000秒静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード)イメージセンサー13.0MP COMSセンサー
被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラ エーインサイト被写体がキレイに撮れるリングライト搭載デジタルカメラエーインサイト
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
カメラレンズの周りにリングライトを搭載したデジカメです。リングライトを使用する事で、セルフポートレートやセルフィーを撮る際に顔全体を明るく照らし肌をきれいに見せます。YouTube動画、ブイログ、製品紹介動画など動画作成の際、被写体を明るく美しく見せることができます。製品の撮影やアクセサリーなど小物撮影の際も被写体を明るく美しく見せることができます。人物撮影に置いて、肌のトーンを均一に調節し影を減らすため自然な美しさを引き出します。別途ライティングの準備なく手軽に美しい写真や動画が撮影できます。
仕様●シーン:オート、夜景、ポートレート、風景、逆行、スポーツ、宴会、ビーチ、高感度●ストレージメディア(GB):最大256 SDカード●リングランプ:円形白色光ランプ●撮影:マルチスナップショット、セルフタイマー(2/5/10秒)その他ホワイトバランス、日付スタンプ、自動電源オフ寸法(mm)幅124.21×高さ69.26×奥行47.4質量(g)224.5(バッテリー無し)、246.2(バッテリ付)レンズセンサー:1/4インチCMOS2592×1544SONY179D BMP、焦点範囲:AF、ズーム:18倍デジタルズームインターフェースUSB-Cバッテリーリチウムイオン3.7V 800mAh解像度【画像】64M:8176×7832,48M:8032×6024、32MP:6544×4908、24MP:5664×4248、20MP:5168×3876、12MP:4032×3024、8MP:3264×2448、5MP:2592×1944、3MP:2048×1536【ビデオ】4K補完:3840×2160 30FPS、2.7K:2720×1520 30FPS、リアル1080P:1920×1080 30FPS音声内蔵マイク、内蔵スピーカー画角パネルタイプ:2.3インチIPS、解像度:480(RGB)×640
高性能ソーラーリュック防災キット エーインサイト高性能ソーラーリュック防災キットエーインサイト
43,980税込48,378
1セット
8日以内出荷
日陰や曇り空でも発電可能な「CIGSフレキシブルソーラー搭載のバックパック」に「ポータブルラジオ」もしもに備える「防災グッズ7点入りポーチ」をセットにした防災キットです。腰への負担を減らす圧縮ショルダーストラップ採用、KYK防水ジッパーを採用し雨でも安心なバックパックは1000mAhの大容量モバイルバッテリーも搭載。災害シーンの備えだけでなくアウトドアやサイクリングなどでも活躍します。カバンに入るコンパクトな防災グッズポーチはカラビナ付きでバッグに引っ掛けて持ち運びもOK。LEDライト、アルミブランケット、ホイッスルなどもしもに備えるアイテムセットです。防災準備品として1台は欲しいポータブルラジオはスピーカー搭載でイヤホン無しでもOK。ワイドFM対応で災害時にも安心。
仕様ラジオ:AM/ワイドFM、電池式(単3×2・別売り)・防災セット:LEDライト(Φ15×59mm)、圧縮タオル(200×200mm)、アルミブランケット(700×1400mm)、ホイッスル(7×28×70mm)、カラビナ(49×23×6mm)、ポーチ(156×110×18mm)、マニュアル寸法(mm)バックパック:幅440×奥行320×高さ170、ポーチ:幅110×奥行18×高さ156、ラジオ:幅100×奥行34×高さ67質量(kg)バックパック:1.3電力(W)8.5/5.5V人数1人用機能バックパック:バックルロック搭載、カード読み取り防止機能(RFIDブロック)、IPX4防水、パソコン保護機能、軽量素材、3Dサスペンション、調節可能胸部バックル、1000mAhモバイルバッテリー搭載ソーラーパネル種類CIGS太陽電池(熱・衝撃に強く高耐久、軽量)出力ポートUSB 5V1.2A
トーチライトカメラ エーインサイトトーチライトカメラエーインサイト
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
フラッシュライトにカメラがついたトーチライト。赤外線で暗闇での撮影もできるので、夜の散歩やサイクリング時にドライブレコーダー代わりに手軽にご使用いただけます。フラッシュライトは強弱点滅の切替が可能。
長さ(mm)22.5寸法(幅W×奥行D)(mm)6.5×5.6センサー8MG有効pixel CMOS保存形式動画:AVI/写真:JPEG充電時間(時間)4LED白色LED3W、モード:強・弱・点滅、ライト視野角100度バッテリー容量(mAh)4000端子USB2.0、microSDスロット(microSD128GBまで)
防水ソーラーキャンプライト エーインサイト防水ソーラーキャンプライトエーインサイト
9,898税込10,888
1台
8日以内出荷
ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。
質量(g)約570電源ソーラー+USB Type-C寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態)機能キー機能:調色・調光色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K)ソーラーパネル出力DC5.5V/2W充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8LED163個バッテリー容量(mAh)8000LED寿命(時間)約20000防水保護等級IP65連続点灯時間(時間)6~8