絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

イケダ[切削工具]

イケダ[切削工具]のページです。イケダ[切削工具]は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ付DXビット12.5mm イケダ[切削工具]ツバ付DXビット12.5mmイケダ[切削工具]
2,198税込2,418
1個
当日出荷
穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12.5
ツバ付DXビット打込キャップ イケダ[切削工具]ツバ付DXビット打込キャップイケダ[切削工具]
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。
用途アンカーの打ち込みに使用。材質特殊鋼ねじ径アンカー:W3/8・M10
SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]SDSビットロングアダプターイケダ[切削工具]
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)880適合ビット15mm以下
ツバ付DXビット12.0mm イケダ[切削工具]ツバ付DXビット12.0mmイケダ[切削工具]
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
穿孔したい高さでピタッと止まります。内部コーンアンカー施工下穴専用ツバ付ビットです。特殊4枚刃の採用で、デッキプレート付コンクリートの穿孔作業も可能です。
用途モルタル・ブロック・コンクリート・などの穴あけ。仕様SDSプラスビット寸法(mm)12
SDSビットロングアダプター イケダ[切削工具]SDSビットロングアダプターイケダ[切削工具]
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
届きにくい場所での作業に最適です。手の届かない場所での穴あけ作業時に最適です。
用途SDSプラスビット用延長アダプター。仕様SDSプラスビット用全長(mm)480適合ビット(mm)~15