絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CABIN

CABINのページです。CABINは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光学10倍ズーム 5Kデジタルビデオカメラ CABIN光学10倍ズーム 5KデジタルビデオカメラCABIN
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
最大5Kの高画質撮影が可能なデジタルビデオカメラです。 コンパクト・軽量設計ながら光学10倍ズームとタイムラプス、スローモーション(HD120fps)など多彩な撮影機能を搭載、高品質な動画を手軽に撮影できます。
用途動画撮影出力HDMI:対応電源DC 5V/2A本体寸法(mm)124(L)×56(W)×67(H)本体質量(g)約305(バッテリー除く)マイクロホン外部:3.5mmミニプラグ インピーダンス0.2kΩ~2.2kΩバッテリーリチウムイオン電池NP-180液晶パネル3.0インチIPSタッチスクリーンズーム光学:10倍解像度写真設定:2M , 5M , 8M , 10M , 12M , 16M , 2M , 24M , 30M , 48M、動画設定:5K/24fps , 4K/30fps , WQHD/30fps , FHD/60fps , FHD/30fps , HD/120fps , HD/30fpsLEDランプ補助:あり焦点距離(mm)4.9~49 (35換算約40~400スピーカー内蔵:あり記録ファイル形式写真:JPG / 動画:MP4F値F1.8(4.9mm時)~F3.1(49mm時)手ブレ補正機能DIS電子式手振れ補正(写真撮影のみ有効)ISO感度設定自動/100/200/400/800/1600言語表示日本語 / 英語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / トルコ語 / ロシア語 / ポルトガル語 / オランダ語 / 中国語 / ポーランド語デジタルズーム4倍リモコン赤外線リモコン(6m以内)記録メディア対応:SDHC/SDXC(最大256GB)PC接続USB Type-C内蔵マイクありイメージセンサー1/2.8型CMOSセンサー
Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABINWi-FiデジタルフォトフレームCABIN
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
10.1型IPSタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。また、フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。
用途デジタルフォトフレーム仕様(技術適合番号)210-181463付属品MicroSDカード16GB×1(初回生産分限定) , スタンド , 電源アダプター質量(g)502電源AC/DCアダプター(100-240V~A , 50/60Hz , DC5V/2.0A)本体寸法(mm)263×182インターフェース(USB)Type-A / Type-Cディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px対応フォーマット画像 : JPG / BMP / PNG , 動画 : H.264 / MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(32GBまで)通信規格(Wi-Fi)802.11b/g/n容量(GB)(ストレージ)16
Wi-Fiデジタルフォトフレーム CABINWi-FiデジタルフォトフレームCABIN
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
10.1型IPS液晶タッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。
適合【技術適合】210-181463電源AC/DCアダプター(100-240V~A,50/60Hz,DC5V/2.0A)本体質量(g)495本体サイズ(mm)264×183ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶解像度1280×800px視野角全視野角対応対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG / 動画 : H.264 , MP4(再生確認済)対応メモリーカードMicro SDカード(256GBまで)インターフェイスUSB-C,USB-AWi-Fi802.11b/g/nストレージ32GB
フィルムスキャナ CABINフィルムスキャナCABIN
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
お手持ちのネガやスライドフィルムを簡単にデジタルデータ化できます。5インチTFT液晶。大型の液晶画面です。
用途フィルムスキャン付属品USBケーブル、電源アダプター、135フィルムネガホルダー、135フィルムスライドホルダー、110スライドインサート、110フィルムインサート、Super8フィルムインサート、クリーニングブラシ、取扱説明書質量(g)375タイプ対応フィルム:ネガフィルム、ポジフィルム、黒白フィルム外形寸法(mm)150×125×127電源DC5V/1A(USB)アダプター対応OSWindows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11、Mac OSX 10.7.3 ~ mac OS 14センサー1600万画素 1/2.33インチCMOS対応フィルムサイズ:135フィルム、110フィルム、126KPKフィルム、Super8フィルム速度【スキャン】2~3secインターフェースUSB2.0コントロール機能露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶5(inch)解像度スキャン:16M-24M(ピクセル補間)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動記録ファイル形式画像:JPEG言語表示日本語 / 英語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / フランス語 /ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語メモリ容量(MB)内蔵:128