絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SUNFLAG

SUNFLAGのページです。SUNFLAGは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスキャッチ SUNFLAGビスキャッチSUNFLAG
309税込340
1本
当日出荷
磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。
用途奥深いところや上向き作業に。材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ロングジョイント SUNFLAGロングジョイントSUNFLAG
919税込1,011
1本
7日以内出荷
ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)70シルバー質量(g)35タイプワンタッチ式適合工具40V・18Vインパクト対応
タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAGタフ貫短ドライバー ビットセットSUNFLAG
1,490税込1,639
1セット
8日以内出荷
ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプビットセット、差替えタイプ口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)、マイナス(-)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
精密ドライバーセット SUNFLAG精密ドライバーセットSUNFLAG
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
スマートフォン・精密機器などの極小ねじにキャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
セット内容Y型 2.2mm ドライバー、Y型1.8mm ドライバー、Y型0.8mm ドライバー、星型1.4mm ドライバー、プラスNo.00ドライバー、プラスNo.0ドライバー商品構成セット品
タフ貫短ドライバー 替ビット SUNFLAGタフ貫短ドライバー 替ビットSUNFLAG
699税込769
1セット
9日以内出荷
タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。全長50mmのマグネット付。打撃使用可能な片頭ビット。
用途タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。セット内容プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)50×6.35×6.35タイプ替ビット先端形状プラス(+)、マイナス(-)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり
タフ貫短ドライバー SUNFLAGタフ貫短ドライバーSUNFLAG
899税込989
1個
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、ビット(+2×50mm)寸法(mm)65×40×40ブラック/イエロータイプ差替えタイプ先端サイズNo.2口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり