絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンペックス気象計のロゴ

エンペックス気象計

エンペックス気象計株式会社は大手の上場企業のように自社ブランドでものつくりをしています。商品の企画・開発から販売にいたるまで自社で行っています。温度計・湿度計・気圧計を一般家庭用として製造している国内で数少ないメーカーです。

会社情報
会社名エンペックス気象計株式会社
設立1973/11/20
所在地〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-22-17TOCビル 9F
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」 エンペックス気象計

    WBGT指数表記環境管理温・湿度計「熱中症注意」

    エンペックス気象計(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    電源不要測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)20~90温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
  • デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計) エンペックス気象計

    デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)

    エンペックス気象計
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
    測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)付属品取扱説明書、単4乾電池×2仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)電源単4乾電池×2(付)測定項目絶対湿度、温度、WBGT(暑さ指数)、湿度本体寸法(mm)105×105×30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間温度測定精度±1℃設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)湿度測定精度±5%RH主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
  • ソーラーサーモ(隔測温度計) エンペックス気象計

    ソーラーサーモ(隔測温度計)

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
    測定範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)精度(℃)±1以内(0~50℃)左記以外±2分解能(℃)0.1リード線(m)1(外部センサ)センサーコード長(m)1材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14サンプリング10秒電池寿命(ソーラー)約3~5年設置方式マグネット使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
  • デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計) エンペックス気象計

    デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・電波時計)

    エンペックス気象計
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
    測定範囲-9.9~+49.9℃(※-9.9℃未満「LO」表示、+49.9℃超過「HI」表示)付属品取扱説明書、単4乾電池×2仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)電源単4乾電池×2(付)測定項目温度、WBGT(暑さ指数)、絶対湿度、湿度寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160相対湿度20~95%RH(※20%RH未満「LO」表示、95%RH超過「HI」表示)保証期間1年間温度測定精度±1℃設置方式置き・掛け・背面マグネット(3WAY)湿度測定精度±5%RH主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応アラーム熱中症アラーム(ピピピ音と赤色LED)
  • クイックサーモ エンペックス気象計

    クイックサーモ

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
    精度±1(-10~40)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-10~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵
  • デジタル最高最低温度計 エンペックス気象計

    デジタル最高最低温度計

    エンペックス気象計(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
    用途壁掛け用温度範囲(℃)-10~+50精度(℃)±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)表示単位0.1℃幅(mm)80高さ(mm)150質量(g)約120(箱含む)電源単4電池1本付き幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150サンプリング10秒設置方式壁掛け温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型温・湿度計 エンペックス気象計

    防雨型温・湿度計

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
    1目盛(℃)21目盛(%)5付属品取付金具、ネジ付き寸法(mm)Φ140×152×31質量(g)約215(箱含む)奥行(mm)31電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)140mm温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示0~+50℃、20~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨寸法(高さ)(mm)152校正証明書なし
  • エクストラ温・湿度計 エンペックス気象計

    エクストラ温・湿度計

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
    1目盛(℃)11目盛(%)2直径(Φmm)120質量(g)約115(箱含む)奥行(mm)27電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)120mm精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120設置方法壁掛け設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし寸法(高さ)(mm)120校正証明書なし
  • 高精度 UD温・湿度計 エンペックス気象計

    高精度 UD温・湿度計

    エンペックス気象計(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質PS樹脂測定項目温度・湿度1目盛温度1℃/湿度2%温度測定範囲(℃)-10~40湿度測定範囲(%)20~90設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • スーパーEX高品質温・湿度計 エンペックス気象計

    スーパーEX高品質温・湿度計

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    1目盛(℃)11目盛(%)1材質PS樹脂(塗装仕上)タイプ測定項目温度・湿度湿度測定範囲(%)10~90設置方式壁掛けRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • デジタルMini温度・湿度計 時計 エンペックス気象計

    デジタルMini温度・湿度計 時計

    エンペックス気象計(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
    寸法(mm)約90×85×20使用温度範囲(℃)0~50電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)使用湿度範囲20~90%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方法卓上/背面マグネット材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • おうちルームデジタル温湿度計 エンペックス気象計

    おうちルームデジタル温湿度計

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
    仕様温度・湿度寸法(mm)90×85×20質量(g)100電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90設置方法卓上/背面マグネット温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 予報官(気圧計) エンペックス気象計

    予報官(気圧計)

    エンペックス気象計(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    欠品中
    見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
    材質金属質量(g)約260(箱含む)電源不要精度±2hPa本体寸法167×49×225寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050表示単位2hPa材質(外枠)金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型) エンペックス気象計

    環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)

    エンペックス気象計
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    1目盛(℃)21目盛(%)5奥行(mm)40電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)約112mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40温度測定範囲(℃)10~40湿度測定範囲(%)20~90保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨寸法(高さ)(mm)120校正証明書なし
  • スーパーEX高品質 エンペックス気象計

    スーパーEX高品質

    エンペックス気象計(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    電源不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティマックス4500 エンペックス気象計

    アルティマックス4500

    エンペックス気象計(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    4.500mまで測定可能。 見やすいアナログ高度・気圧計。 薄型でコンパクト。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-30~+80本体寸法(mm)約66×68×25精度±5%±20m以内高度(m)(最高)4.500まで測定可能/1目盛り50測定範囲(hPa)(測定範囲)580~1040/1目盛り5材質(外枠)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • くらしのメモリー温・湿度計 エンペックス気象計

    くらしのメモリー温・湿度計

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
    寸法(mm)約232×53×15質量(g)約46(箱含む)精度温度±1℃(0~30℃)±2℃(左記以外)、湿度±5%RH(30~70%RH)±7%(左記以外)湿・温度計温度、湿度設置方式壁掛け温湿度表示-30~+50℃、0~100%RH温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き) エンペックス気象計

    デジタル温湿度計(時計/カレンダー付き)

    エンペックス気象計
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    大型液晶で見やすくわかりやすいです 時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替) 目覚ましアラーム/時報機能付き 最高・最低温度・湿度メモリー表示機能 安心の国内検品済
    付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1材質ABS樹脂、PC樹脂質量(g)約130(箱含む)本体寸法(mm)約103×96×20温度測定精度±1℃以内(0~50℃)湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)アズワン品番64-3279-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓用室外温度計 エンペックス気象計

    窓用室外温度計

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    室外の温度が簡単に解ります。本体装着用両面テープで、取付簡単。
    材質PC+アルミ本体寸法(mm)直径75×15使用場所RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型) エンペックス気象計

    マグネットサーモ・ミニ (ヨコ型)

    エンペックス気象計
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    測定温度:-20~+50℃(1目盛2℃)。マグネット、両面テープ付。抗菌加工
    材質ABS樹脂質量(kg)0.026質量(g)約30(箱含む)寸法(幅)26mm温度測定範囲(℃)-20~50湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)26×136×7設置方式マグネット、両面テープ温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0901TKG品番(2017)6-0559-0801
  • 元気っ子(吸盤付浮型湯温計) エンペックス気象計

    元気っ子(吸盤付浮型湯温計)

    エンペックス気象計(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
    材質PS樹脂幅(mm)175全長(mm)175高さ(mm)20奥行(mm)36温度測定範囲(℃)0~60測定対象湯音寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20設置方式吸盤式使用場所風呂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0601TKG品番(2017)6-0559-0501温度計の種類棒状温度計
  • ガーデンサーモ エンペックス気象計

    ガーデンサーモ

    エンペックス気象計
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ステンレス板でサビに強く、防水・防塵。0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
    寸法(mm)314×45×8質量(g)約110使用温度範囲(℃)-30~+60表示単位1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • フォレ温・湿クロック エンペックス気象計

    フォレ温・湿クロック

    エンペックス気象計
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    付属品取扱説明書、単三乾電池×1材質天然木電源単三乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×292×38本体質量(g)480表示方式アナログ保証期間1年間温度測定精度±1℃(0~40℃)設置方式置き掛け兼用湿度測定精度±3%RH(35~75%RH常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光る温・湿タイマー エンペックス気象計

    光る温・湿タイマー

    エンペックス気象計
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    温度計精度:±1℃(0~40℃)。湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)。温・湿度 同時表示。タイマーとして使っていない時は環境チェック。画面上のボタンで設定するタッチパネル式のデジタルタイマー。カントダウンが終了するとアラーム音と共に画面が光ります。ストップボタンを押さなければ画面は10秒、アラーム音は1分間で自動ストップ。分秒、スタ-ト/ストップをタッチするとアラーム音と共に画面が光ります。カウントダウンとカウントアップの2WAYカウント。最大99分59秒 / 最小1秒。大きめの時間の設定に便利な早送り機能。カウントダウン終了時にセットした時間に戻るリピート機能。スチール面に貼り付く背面マグネットと卓上スタンドの2WAY設置。電源は入手が簡単な単四乾電池×2本。
    材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)65、パッケージ含む:80RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0607-1001
  • マグネットサーモ エンペックス気象計

    マグネットサーモ

    エンペックス気象計
    539税込593
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    材質PS樹脂全長(mm)175質量(g)約40(箱含む)本体寸法(mm)約175×40×10設置方式壁掛け材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
  • 生活管理温・湿度計 TM エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計 TM

    エンペックス気象計
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
  • エスパス温・湿度計 エンペックス気象計

    エスパス温・湿度計

    エンペックス気象計
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
    1目盛(℃)11目盛(%)2直径(Φmm)162質量(g)約210(箱含む)電源不要測定項目温度・湿度精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし校正証明書なし
  • くらしのメモリー 温・湿度計 エンペックス気象計

    くらしのメモリー 温・湿度計

    エンペックス気象計
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    温度:-30~+50℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
    材質PS樹脂質量(kg)0.14寸法(幅)295mm温度測定範囲(℃)-30~+50(1目盛2℃)湿度測定範囲(%)0~ 100(1目盛5%)湿・温度計温度、湿度寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)295×77×18温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0626-0701TKG品番(2017)6-0559-0601
  • デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計) エンペックス気象計

    デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計)

    エンペックス気象計(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    。温度と湿度を同時に表示。温度は室内と室外など2ヶ所の温度を計測。DRY COMFORT WETで快適度の目安をイラストで表示。温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。室内外の温度、室内湿度アラーム機能付。着脱式の温度外部センサ(生活防水)。小さな穴も通りやすくコード切断の場合は別売外部センサー(5m)と取替え可能。外部センサホルダー付(接着止め・ビス止め可能)。掛式・置式兼用型使い方自由自在。
    種別置掛兼用コード長さ(m)約2.8本体寸法(mm)約98×75×18温度測定範囲(℃)(本体)0~50、(外部センサー)-10~60湿度測定範囲(%)20~80電池単4乾電池2個温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(範囲外)電池寿命約10ヶ月設置方式置掛兼用材質(外枠)ABS樹脂湿度測定精度±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(範囲外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm) エンペックス気象計

    棒状飛散防止被膜温度計(-20~105℃ 30cm)

    エンペックス気象計
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
    材質ガラス高さ(mm)312奥行(mm)8測定範囲(℃)-20~105全長(cm)30寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ほっとバスタイム湯温計2 エンペックス気象計

    ほっとバスタイム湯温計2

    エンペックス気象計
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。 適温、キケンゾーン表示付き。 フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。 使用しない時に便利は背面吸盤付き。 冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。 安心と信頼の日本製。
    材質PS樹脂幅(mm)37高さ(mm)176奥行(mm)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23設置方式浮型、吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型最高最低温度計 エンペックス気象計

    防雨型最高最低温度計

    エンペックス気象計
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質ポリスチレン樹脂、アクリル、アルミ他RoHS指令(10物質対応)対応特性防雨型TKG品番9-0626-0301
  • 気圧計(晴雨計予報官) エンペックス気象計

    気圧計(晴雨計予報官)

    エンペックス気象計
    6,000税込6,600
    1個
    5日以内出荷
  • 生活管理温・湿度計 TG エンペックス気象計

    生活管理温・湿度計 TG

    エンペックス気象計
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
    質量(g)約120(箱含む)本体寸法(mm)約295×77×18機能温度計・湿度計設置方式掛兼用材質(外枠)ABS樹脂温度表示方式棒状目盛・アナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • シュクレミディ エンペックス気象計

    シュクレミディ

    エンペックス気象計(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型で置掛け兼用
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質ABS樹脂寸法(mm)76×75×13質量(g)約40(箱含む)奥行(mm)16電源不要測定項目温度・湿度寸法(幅)55mm温度測定範囲(℃)-20~50温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55設置方法置き掛け兼用設置方式卓上式/壁掛け湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性なし寸法(高さ)(mm)55校正証明書なし
  • 最適な飽差 温度・湿度計 エンペックス気象計

    最適な飽差 温度・湿度計

    エンペックス気象計
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書、壁掛け用ネジ材質PS樹脂電源不要寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×140×33保証期間1年間設置方式壁掛け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • くまのがっこう温・湿度計 エンペックス気象計

    くまのがっこう温・湿度計

    エンペックス気象計
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    温度・湿度計は熱中症やインフルエンザ対策、冷暖房運転目安など暮らしの役に立つ計測器です。グリーンを基調としたデザインでインテリアとしてもお楽しみ頂けます。置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。電池を使用せずに計測しますので地球にも優しい仕様です。安心と信頼の日本製。
    温度範囲(℃)‐10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×120×27湿度範囲(%)10~90
  • シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計 エンペックス気象計

    シュクレ・ピタ吸盤付デジタル温度計

    エンペックス気象計
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    吸盤付きのデジタル温度計です。 電池を入れた時点からの約24時間ごとの最高温度・最低温度を同時表示します。 防滴構造(防水ではありませんので、水中や水、雨が直接当たる場所への設置禁止) 貼り付ける吸盤は外れますので、前面、背面を付け替えが可能です。 吸盤を外せば掛け穴としてもご使用いただけます。 小動物のケージやバルコニーなど風雨が直接あたらない屋外など様々な シーンでご活用いただけます。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン、シリコン、PVC電源CR2025×1(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約102×46×23本体質量(g)約44(電池含)温度精度±1℃(0~40℃)保証期間6ヶ月間表示単位0.1℃測定温度範囲(℃)-20~60設置場所吸盤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒状温度計(30cm) 0~200℃ エンペックス気象計

    棒状温度計(30cm) 0~200℃

    エンペックス気象計
    999税込1,099
    1本
    34日以内出荷
    0℃~200℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
    温度測定範囲(℃)0~200材質ガラス本体寸法(mm)301×6本体質量(g)22全長(cm)30温度計の種類棒状温度計
  • 環境管理温・湿度計 エンペックス気象計

    環境管理温・湿度計

    エンペックス気象計
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
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
エンペックス気象計 【通販モノタロウ】 最短即日出荷