カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • JPN[油圧機器・油圧ホース]
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • BOURNS(19)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • SMC(40)
  • エスコ(26)
  • スズキ(146)
  • トヨタ(28)
  • ニチコン(27)
  • ニッサン(169)
  • ホンダ(479)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • 三木プーリ(76)
  • 東邦歯科産業(26)
  • 福井クラフト(22)
  • 自重堂(50)
  • 雅(42)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「101h」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-25(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-40(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-40(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-25(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-25(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-40(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-40(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-40(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-40(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-30(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-30(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形
  • ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1
  • ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大11