カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(35)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース]
- モノタロウ(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(29)
- SMC(28)
- 日東工器(26)
- ホンダ(24)
- ノーブランド(18)
- TRUSCO(10)
- ナベヤ(9)
- イマオコーポレーション(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- 富士電機(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- タンガロイ(6)
- 東日興産(TN)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SUGICO(スギコ)(5)
- KSフィルター(5)
- 松栄電器(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- ブランドをもっと見る
「SH-200」の検索結果
![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥33,980~税込¥37,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥37,980~税込¥41,778~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥41,980~税込¥46,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥32,980~税込¥36,278~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥34,980~税込¥38,478~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥29,980~税込¥32,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥31,980~税込¥35,178~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥35,980~税込¥39,578~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥36,980~税込¥40,678~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-25(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥39,980~税込¥43,978~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKW-30(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥43,980~税込¥48,378~1個16日以内出荷から22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダKB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-30(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥50,980~税込¥56,078~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKB-40(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-40(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥51,980~税込¥57,178~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKB-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-20(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥40,980~税込¥45,078~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKB-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-30(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥58,980~税込¥64,878~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKB-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-30(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥56,980~税込¥62,678~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKB-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-25(基本形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥47,980~税込¥52,778~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形![ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥56,980~税込¥62,678~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥60,980~税込¥67,078~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-40(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥61,980~税込¥68,178~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥53,980~税込¥59,378~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダKB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-25(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥51,980~税込¥57,178~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKB-40(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-40(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥57,980~税込¥63,778~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形![ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥42,980~税込¥47,278~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-30(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥55,980~税込¥61,578~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥47,980~税込¥52,778~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形![ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側フランジ形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥49,980~税込¥54,978~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形![ミニ高圧油圧シリンダKB-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-20(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥45,980~税込¥50,578~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKB-40(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-40(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥60,980~税込¥67,078~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKB-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-25(フート形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥52,980~税込¥58,278~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形![ミニ高圧油圧シリンダKB-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)
ミニ高圧油圧シリンダKB-20(クレビス形)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥44,980~税込¥49,478~1個22日以内出荷ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形




![ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71750756-260203-02.jpg)
![ミニ高圧油圧シリンダKB-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71777925-260203-02.jpg)